20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質硼珪酸ガラス JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 精度定格ロットNo本体表記 ピペットの種類ホールピペット
1本
特価
733 税込806
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
1箱(10本)
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
663 税込729
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) ピペットの種類ホールピペット
1本
949 税込1,044
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
1本ほか
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

climbing(クライミング)ホールピペット クラスA
一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配をつけた形状になっています。 JIS R 3505 クラスA規格品。
材質硬質ガラス ピペットの種類ホールピペット
1本
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1本
10,640 税込11,704
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
879 税込967
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 目盛なし JISクラスJR-2 ピペットの種類ホールピペット
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JIS規格クラスA(JISマーク入)
材質硼珪酸ガラス 目盛なし JISクラスJR-2 ピペットの種類ホールピペット
1本
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
9日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1本
13,140 税込14,454
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1本
13,140 税込14,454
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

通常規格にはない容量のホールピペットです。排出時間が短くなるよう、排出口を大きくした商品です。
1個
609 税込670
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常規格にはない容量のホールピペットです。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 仕様JCSS校正証明書付 校正証明書JCSS校正
1本
11,640 税込12,804
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様JISクラスA 材質ほうけい酸ガラス
1個
950 税込1,045
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)