89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピペットガイ アズワン 動画あり
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
1本
24,100 税込26,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

GILSON(ギルソン)ピペットマン
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
1本
41,980 税込46,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー) 動画あり
NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEX PlusⅡ
酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
1本
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー) 動画あり
83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
仕様オートクレーブ不可 設定方式(容量)デジタル可変式 ピペットの種類マイクロピペット
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
1本
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様【UV照射】可 付属品チップ1箱 オートクレーブの可否
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。
付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール
1本
14,500 税込15,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様【UV照射】可 付属品チップ1箱 オートクレーブの可否
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

GILSON(ギルソン)ピペットマン L
軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
1本
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。
付属品テストチップ×1個 質量(g)12
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
タイプシングルチャンネル
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificフィンピペットF1
材質プラスチック
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量で耐久性の高いピストンシステムを採用しています。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificフィンピペットF2
材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DRUMMOND(ドラモンド)目盛付きマイクロピペット
微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
1箱(250本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。 ITQタイプは、ブローアウト容積増幅機構により完璧な液切れを実現したマイクロピペットです。 ITタイプは、コストパフォーマンスに優れたUV対応のマイクロピペットです。
適合チップギルソン、クオリティチップ
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)mLINE 手動ピペット
数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。
1箱(1個)
39,980 税込43,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
仕様UV滅菌、オートクレーブ滅菌(121℃)可 設定方式(容量)デジタル可変式
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニチペットExPlusⅡ+JCSS校正JAコース。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。ニチペットExⅡの特徴は全て搭載しています。
校正証明書JCSS校正
1セット
54,980 税込60,478
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体内の汚れがすぐに見え、その場でメンテナンスがしやすく実習に最適
適合チップギルソン/エッペンタイプ
1個
9,000 税込9,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニチリョーLe+JCSS校正JAコース。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。
校正証明書JCSS校正
1セット
29,980 税込32,978
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書JCSS校正
1個
25,980 税込28,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
仕様【UV照射】可
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

完璧な液切れとスムーズなストロークで使いやすい
適合チップギルソン/エッペンタイプ
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。12チャンネル
容量(μL)20 最小目盛(μL)2 アズワン品番64-3928-13
1本
199,800 税込219,780
翌々日出荷

スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。8チャンネル
容量(μL)20 最小目盛(μL)2 アズワン品番64-3928-07
1本
179,800 税込197,780
翌々日出荷

タイプシングルチャンネル オートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
1本
31,400 税込34,540
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

操作が軽く、連続的に作業しても快適なマイクロピペットです。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。 分解・組立てが容易なので、下部のオートクレーブが容易にできます。 イジェクターを装備しており、使用後のチップに触れることなく廃棄ができます。
オートクレーブの可否下部のみ可
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ
容量ロック付き。片手で軽い操作が可能。まるごとオートクレー部可能。UV耐性あり。キャリブレーション窓付き。2016年レッドドットデザイン賞受賞。
1箱(1個)
49,980 税込54,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)Proline Plus 手動ピペット
可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
チャンネル数1ch
1箱(1個)
32,980 税込36,278
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)20
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

ニチペット NPF NICHIRYO(ニチリョー) 動画あり
NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット NPF
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
設定方式固定式
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長(mm)127 仕様目盛付、吸引チューブ1本付
1式(250個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
オートクレーブの可否 設定方式プッシュボタン回転式
1本
43,980 税込48,378
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUPタイプは本体気密部のシール部にPTFE(フッ素樹脂)を使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。
オートクレーブの可否 設定方式プッシュボタン回転式
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテS
非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
1本
44,900 税込49,390
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)