63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質硼珪酸ガラス JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 精度定格ロットNo本体表記 ピペットの種類ホールピペット
1本
特価
802 税込882
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 精度定格ロットNo本体表記 ピペットの種類メスピペット
1本
772 税込849
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) ピペットの種類ホールピペット
1本
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
1箱(10本)
7,898 税込8,688
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
594 税込653
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 目盛あり JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) ピペットの種類メスピペット
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]マルピペット
材質PE
1組(100本)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 目盛あり JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) ピペットの種類メスピペット
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量で耐久性の高いピストンシステムを採用しています。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1 JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。 ピペットの種類メスピペット
1本
822 税込904
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
1本ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
1,000 税込1,100
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ニチペット NPF NICHIRYO(ニチリョー) 動画あり
NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット NPF
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
設定方式固定式
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

climbing(クライミング)ホールピペット クラスA
一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配をつけた形状になっています。 JIS R 3505 クラスA規格品。
材質硬質ガラス ピペットの種類ホールピペット
1本
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1本
10,710 税込11,781
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 目盛なし JISクラスJR-2 ピペットの種類ホールピペット
1本
特価
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
6,960 税込7,656
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個(1本)
929 税込1,022
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

climbing(クライミング)メスピペット(中間目盛)
材質硼珪酸ガラス 規格JIS R 3505 クラスA
1本
729 税込802
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格クラスA(JISマーク入)
材質硼珪酸ガラス 目盛なし JISクラスJR-2 ピペットの種類ホールピペット
1本
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書JCSS校正
1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
校正証明書JCSS校正
1個
24,980 税込27,478
16日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1本
13,210 税込14,531
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1本
13,210 税込14,531
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1本
13,180 税込14,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1本
13,180 税込14,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1本
11,680 税込12,848
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉛・カドミウム不含有です。
材質硼珪酸ガラス-1
1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉛・カドミウム不含有です。
材質硼珪酸ガラス-1
1個
659 税込725
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
適合チップ2-4876-05 再現性(%)±0.2 精度(%)±0.6
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 仕様JCSS校正証明書付 校正証明書JCSS校正
1本
11,710 税込12,881
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1本
10,680 税込11,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
6,970 税込7,667
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1セット
6,970 税込7,667
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)