絞り込み
ブランド
  • アズワン(20)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(9)
  • climbing(クライミング)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • 三商(4)
  • DLAB(4)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
  • PYREX(パイレックス)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • BRAND(1)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • sartorius(ザルトリウス)(1)
  • 硝英製作所(1)
容量(mL)
  • 0.5
  • 0.002(45)
  • 0.005(19)
  • 0.01(120)
  • 0.02(91)
  • 0.05(67)
  • 0.1(144)
  • 0.2(158)
  • 0.3(97)
  • 1(291)
  • 1.2(20)
  • 2(187)
  • 3(79)
  • 5(268)
  • 10(51)
  • 15(21)
  • 20(104)
  • 25(100)
  • 50(93)
  • 100(201)
全長(mm)
  • 230(2)
  • 300(17)
  • 350(14)
  • 360(1)
1目盛(mL)
  • 0.001(1)
  • 0.005(17)
  • 0.01(2)
  • 0.25(1)
  • 0.5(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(3件のレビュー)
802税込882特価
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
772税込849
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)ホールピペット スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
989税込1,088
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムASIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(10本)
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(先端目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
マイクロペットプラス DLABマイクロペットプラスDLAB
7,198税込7,918
1個
当日出荷から12日以内出荷
片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
マルピペット マルエム[理化学・容器]マルピペットマルエム[理化学・容器]
2,398税込2,638
1組(100本)
当日出荷から翌々日出荷
材質PE
メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプEppendorf(エッペンドルフ)
29,980税込32,978
1本
当日出荷
軽量で耐久性の高いピストンシステムを採用しています。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
中間メスピペット アズワン中間メスピペットアズワン
822税込904
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。ピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
999税込1,099特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
グリーンホールピペット 2071シリーズ アズワングリーンホールピペット 2071シリーズアズワン
739税込813
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
ホールピペット スタンダード TGK(東京硝子器械)ホールピペット スタンダードTGK(東京硝子器械)
1,000税込1,100
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様ニュースタンダード
ニチペット NPF NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット NPFNICHIRYO(ニチリョー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
設定方式固定式
ホールピペット クラスA climbing(クライミング)ホールピペット クラスAclimbing(クライミング)
799税込879
1本
3日以内出荷
一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配をつけた形状になっています。 JIS R 3505 クラスA規格品。
材質硬質ガラスピペットの種類ホールピペット
ホールピペット JCSS校正付 アズワンホールピペット JCSS校正付アズワン
10,710税込11,781
1本
10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
PYREX ホールピペット PYREX(パイレックス)PYREX ホールピペットPYREX(パイレックス)
949税込1,044
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
JISクラスA
マイクロペット DLABマイクロペットDLAB
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード 三商三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード三商
939税込1,033特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン
6,960税込7,656
1セット
15日以内出荷から31日以内出荷
ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード T-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード T-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
929税込1,022
1個(1本)
翌々日出荷から43日以内出荷
メスピペット(中間目盛) climbing(クライミング)メスピペット(中間目盛)climbing(クライミング)
729税込802
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
三商印 宮原 ホールピペット 三商三商印 宮原 ホールピペット三商
789税込868
1本
4日以内出荷
JIS規格クラスA(JISマーク入)
材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2ピペットの種類ホールピペット
マイクロペット シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 JCSS校正証明書付 DLABマイクロペット シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 JCSS校正証明書付DLAB
22,980税込25,278
1個
16日以内出荷
片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書JCSS校正
マイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付 DLABマイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付DLAB
24,980税込27,478
1個
16日以内出荷から106日以内出荷
片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
校正証明書JCSS校正
ホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付 アズワンホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付アズワン
13,210税込14,531
1本
9日以内出荷
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
ホールピペット 英語版校正証明書付 アズワンホールピペット 英語版校正証明書付アズワン
13,210税込14,531
1本
9日以内出荷
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
先端メスピペット クラスA 中国語版校正証明書付 アズワン先端メスピペット クラスA 中国語版校正証明書付アズワン
13,180税込14,498
1本
9日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
先端メスピペット 英語版校正証明書付 アズワン先端メスピペット 英語版校正証明書付アズワン
13,180税込14,498
1本
9日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
先端メスピペット JCSS校正付 アズワン先端メスピペット JCSS校正付アズワン
11,680税込12,848
1本
15日以内出荷
ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
グリーン先端メスピペット 2058シリーズ アズワングリーン先端メスピペット 2058シリーズアズワン
659税込725
1個
当日出荷から6日以内出荷
鉛・カドミウム不含有です。
材質硼珪酸ガラス-1
グリーン中間メスピペット 2053シリーズ アズワングリーン中間メスピペット 2053シリーズアズワン
659税込725
1個
当日出荷から11日以内出荷
鉛・カドミウム不含有です。
材質硼珪酸ガラス-1
マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定Eppendorf(エッペンドルフ)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
適合チップ2-4876-05再現性(%)±0.2精度(%)±0.6
ホールピペット JCSS校正付 アズワンホールピペット JCSS校正付アズワン
11,710税込12,881
1本
15日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1仕様JCSS校正証明書付校正証明書JCSS校正
先端メスピペット 校正証明書付 アズワン先端メスピペット 校正証明書付アズワン
10,680税込11,748
1本
10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
先端メスピペット アズワン先端メスピペットアズワン
6,970税込7,667
1セット
15日以内出荷から31日以内出荷
中間メスピペット アズワン中間メスピペットアズワン
6,970税込7,667
1セット
15日以内出荷
ピペット