絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(34)
  • TGK(東京硝子器械)(30)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(26)
  • SIBATA(柴田科学)(20)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(19)
  • climbing(クライミング)(18)
  • 三商(17)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(14)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(9)
  • コーニング(9)
  • DLAB(9)
  • マルエム[理化学・容器](7)
  • ナリカ(7)
  • PYREX(パイレックス)(6)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(6)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • サンプラテック(5)
  • sartorius(ザルトリウス)(5)
  • 宮原計量器(4)
容量(mL)
  • 1
  • 0.002(44)
  • 0.005(19)
  • 0.01(119)
  • 0.02(90)
  • 0.05(67)
  • 0.1(144)
  • 0.2(157)
  • 0.3(98)
  • 0.5(62)
  • 1.2(20)
  • 2(186)
  • 3(78)
  • 5(266)
  • 10(49)
  • 15(21)
  • 20(104)
  • 25(100)
  • 50(92)
  • 100(200)
全長(mm)
  • 149(1)
  • 150(2)
  • 168(1)
  • 170(2)
  • 205(2)
  • 215(2)
  • 230(4)
  • 240(8)
  • 265(2)
  • 270(2)
  • 275(5)
  • 277(2)
  • 280(2)
  • 340(6)
  • 342(2)
  • 345(2)
  • 350(13)
  • 357(2)
  • 360(32)
  • 370(4)
1目盛(mL)
  • 0.001(25)
  • 0.002(7)
  • 0.005(5)
  • 0.01(60)
  • 0.015(1)
  • 0.02(2)
  • 0.05(6)
  • 0.1(20)
  • 0.2(2)
  • 0.25(1)
  • 0.5(4)
  • 1(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
289件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駒込ピペット アズワン駒込ピペットアズワン(32件のレビュー)
307税込338
1本
当日出荷
容量精度に優れています。
目盛あり材質硼珪酸ガラスピペットの種類駒込ピペット
マイクロピペット モノタロウマイクロピペットモノタロウ(21件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス材質ABSチャンネル数1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ピペットの種類マイクロピペット
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(3件のレビュー)
505税込556特価
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
475税込523
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
エコノ滅菌メスピペット サンプラテックエコノ滅菌メスピペットサンプラテック(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(1000本)
当日出荷から4日以内出荷
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
ピペットガイ アズワンピペットガイアズワン(2件のレビュー)
24,100税込26,510
1本
当日出荷
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)ホールピペット スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
669税込736
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
駒込ピペット 目盛付き マルエム[理化学・容器]駒込ピペット 目盛付きマルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10本)
当日出荷
浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
材質硼珪酸ガラス仕様目盛付きピペットの種類駒込ピペット
駒込ピペット サンプラテック駒込ピペットサンプラテック(8件のレビュー)
97税込107
1本
当日出荷
ポリエチレン製のディスポーザブルタイプの駒込ピペットです。
材質ポリエチレンピペットの種類駒込ピペット
マイクロペット DLABマイクロペットDLAB(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)
55,980税込61,578
1本
当日出荷
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
駒込ピペット(LDPE) アズワン駒込ピペット(LDPE)アズワン(3件のレビュー)
327税込360
1ケース(10本)
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)ピペットの種類駒込ピペット
ビオラモ ディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ディスポピペットVIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1箱(500本)
当日出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
仕様綿栓付き、パイロジェンフリー、CEマーク材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済(個包装)箱寸法(mm)402×303×141
ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEX PlusⅡNICHIRYO(ニチリョー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)
699税込769
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類ホールピペット
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFICマイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可MMK SCIENTIFIC
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・汎用チップ適合、オートクレーブ不可。
付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、英文取扱説明書、校正証明書チャンネル数1入数(本)1本
ディスポピペット(ガラス) マルエム[理化学・容器]ディスポピペット(ガラス)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
6,398税込7,038
1ケース(100本)
当日出荷
材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン
475税込523
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ソーダ石灰ガラスクラスAS
三商 ポリ駒込ピペット PP製 三商三商 ポリ駒込ピペット PP製三商
259税込285
1個(10本)
当日出荷から7日以内出荷
オートクレーブ可能。
材質PP
ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムASIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
549税込604
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー)エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)NICHIRYO(ニチリョー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
仕様オートクレーブ不可設定方式(容量)デジタル可変式ピペットの種類マイクロピペット
駒込ピペット SIBATA(柴田科学)駒込ピペットSIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
649税込714
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)Eppendorf(エッペンドルフ)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様【UV照射】可付属品チップ1箱オートクレーブの可否
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(先端目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン先端目盛 メスピペット 太穴アズワン(1件のレビュー)
535税込589
1本
当日出荷
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2) Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)Eppendorf(エッペンドルフ)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様【UV照射】可付属品チップ1箱オートクレーブの可否
IWAKI 駒込ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 駒込ピペットIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装VIOLAMO(ビオラモ)
15,500税込17,050
1箱(100本×6袋)
当日出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
マイクロピペット リサーチ3neo Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチ3neoEppendorf(エッペンドルフ)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。
適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能チャンネル数シングルチャンネル対応オートクレーブ:可
メスピペット(PP) サンプラテックメスピペット(PP)サンプラテック(1件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
許容誤差約3~7%となります。
材質PP(ポリプロピレン)目盛ありピペットの種類メスピペット
マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)
59,980税込65,978
1本
当日出荷
スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
マイクロピペット NEXTY-S WATSONマイクロピペット NEXTY-SWATSON
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
タイプシングルチャンネル
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
629税込692特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
スマートピペット NVAシリーズ アズワンスマートピペット NVAシリーズアズワン
13,000税込14,300
1本
翌々日出荷
わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。
付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール
マイクロペットプラス DLABマイクロペットプラスDLAB
9,198税込10,118
1個
当日出荷から12日以内出荷
片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
F駒込ピペット(PE頭付) TGK(東京硝子器械)F駒込ピペット(PE頭付)TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
889税込978
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
仕様帽子と一体参考意匠登録番号:第375189号材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)ピペットの種類駒込ピペット
短型バイオピペット アズワン短型バイオピペットアズワン(2件のレビュー)
307税込338
1本
当日出荷
クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
目盛あり全長(mm)275材質硼珪酸ガラスピペットの種類バイオピペット
マイクロピペット(ITピペット) ケニスマイクロピペット(ITピペット)ケニス
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。 ITQタイプは、ブローアウト容積増幅機構により完璧な液切れを実現したマイクロピペットです。 ITタイプは、コストパフォーマンスに優れたUV対応のマイクロピペットです。
適合チップギルソン、クオリティチップ
ピペット