絞り込み
容量(mL)
  • 1
  • 2(10)
  • 3(5)
  • 5(16)
  • 20(10)
  • 25(3)
  • 50(3)
  • 100(14)
1目盛(mL)
  • 0.01(3)
  • 0.05(5)
  • 0.2(2)
全長(mm)
  • 205(1)
  • 275(5)
  • 342(4)
  • 350(1)
ブランド
  • アズワン(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
  • climbing(クライミング)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • コーニング(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 短型バイオピペット アズワン

    短型バイオピペット

    アズワン(2件のレビュー)
    337税込371
    1本
    当日出荷
    クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
    材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)275タイプ太穴タイプ目盛ありピペットの種類バイオピペット
  • バイオピペット(ショート) SIBATA(柴田科学)

    バイオピペット(ショート)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
    仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショート上部外径(Φmm)8ピペットの種類バイオピペット
  • 精密バイオピペット アズワン

    精密バイオピペット

    アズワン
    525税込578
    1本
    当日出荷
    短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。
    材質硼珪酸ガラス-1タイプ太穴タイプ上部外径(Φmm)7ピペットの種類バイオピペット
  • PYREX (R) カルチャーピペット 7105Jシリーズ コーニング

    PYREX (R) カルチャーピペット 7105Jシリーズ

    コーニング
    1,698税込1,868
    1ケース(1本)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    通常のピペットに比べて先端の口径が大きいので、培養液など粘性の高い溶液の操作に適しています。
    仕様綿栓止付タイプ穴大タイプ規格先端・普通兼用目盛
  • 培養ピペット 先端・普通兼用目盛 CUL-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    培養ピペット 先端・普通兼用目盛 CUL-PIPETシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    389税込428
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    仕様綿栓止付タイプ穴大タイプ規格先端・普通兼用目盛
  • 短型バイオピペット CL2280シリーズ climbing(クライミング)

    短型バイオピペット CL2280シリーズ

    climbing(クライミング)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様綿栓止付全長(mm)275
  • 精密バイオピペット CL2270シリーズ climbing(クライミング)

    精密バイオピペット CL2270シリーズ

    climbing(クライミング)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様綿栓止付
  • IWAKI 培養ピペット 1ml IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 培養ピペット 1ml

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    409税込450
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    容量(mL)1タイプ穴大タイプ
  • 培養ピペット 先端/普通 TGK(東京硝子器械)

    培養ピペット 先端/普通

    TGK(東京硝子器械)
    399税込439
    1本
    4日以内出荷から12日以内出荷
    仕様綿栓止付材質硼珪酸ガラス-1タイプ大穴タイプ規格先端・普通兼用目盛
  • バイオピペット(ロング) SIBATA(柴田科学)

    バイオピペット(ロング)

    SIBATA(柴田科学)
    599税込659
    1本
    翌々日出荷
    バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
    全長(mm)350目盛ありJISクラスJR-2上部外径(Φmm)8ピペットの種類バイオピペット
バイオピペット