絞り込み
ブランド
  • アズワン(27)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(17)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • climbing(クライミング)(11)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • サンプラテック(7)
  • PYREX(パイレックス)(5)
  • 三商(4)
  • 宮原計量器(4)
  • コーニング(3)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
  • ナリカ(2)
  • コクゴ(1)
  • ISOLAB(1)
容量(mL)
  • 20
  • 0.002(45)
  • 0.005(19)
  • 0.01(120)
  • 0.02(91)
  • 0.05(67)
  • 0.1(144)
  • 0.2(158)
  • 0.3(97)
  • 0.5(63)
  • 1(291)
  • 1.2(20)
  • 2(187)
  • 3(79)
  • 5(268)
  • 10(51)
  • 15(21)
  • 25(100)
  • 50(93)
  • 100(201)
全長(mm)
  • 262(1)
  • 275(5)
  • 324(1)
  • 326(2)
  • 340(3)
  • 360(1)
  • 370(1)
  • 377(4)
  • 430(2)
  • 434(1)
  • 435(27)
  • 436(2)
  • 465(2)
  • 470(10)
  • 471(1)
  • 475(2)
  • 510(1)
  • 521(2)
1目盛(mL)
  • 0.1(37)
  • 0.5(4)
  • 1(8)
  • 2(2)
  • 20(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駒込ピペット アズワン駒込ピペットアズワン(32件のレビュー)
1,752税込1,927
1本
当日出荷
容量精度に優れています。
目盛あり材質硼珪酸ガラスピペットの種類駒込ピペット
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(3件のレビュー)
970税込1,067特価
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
1,495税込1,645
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)ホールピペット スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
駒込ピペット サンプラテック駒込ピペットサンプラテック(8件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
ポリエチレン製のディスポーザブルタイプの駒込ピペットです。
材質ポリエチレンピペットの種類駒込ピペット
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン
891税込980
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ソーダ石灰ガラスクラスAS
ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類ホールピペット
三商 ポリ駒込ピペット PP製 三商三商 ポリ駒込ピペット PP製三商
1,098税込1,208
1個(10本)
当日出荷から7日以内出荷
オートクレーブ可能。
材質PP
駒込ピペット SIBATA(柴田科学)駒込ピペットSIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムASIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(先端目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
IWAKI 駒込ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 駒込ピペットIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
メスピペット サンプラテックメスピペットサンプラテック
989税込1,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポリプロピレン製のオーソドックスなメスピペットです。
ピペットの種類メスピペット材質ポリプロピレン目盛あり
メスピペット(PP) サンプラテックメスピペット(PP)サンプラテック(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
許容誤差約3~7%となります。
材質PP(ポリプロピレン)目盛ありピペットの種類メスピペット
短型バイオピペット アズワン短型バイオピペットアズワン(2件のレビュー)
525税込578
1本
当日出荷
クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
目盛あり全長(mm)275材質硼珪酸ガラスピペットの種類バイオピペット
先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン先端目盛 メスピペット 太穴アズワン(1件のレビュー)
1,742税込1,916
1本
当日出荷
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
駒込ピペット(ポリプロピレン製) TGK(東京硝子器械)駒込ピペット(ポリプロピレン製)TGK(東京硝子器械)
1,398税込1,538
1パック(10本)
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン
メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
ホールピペット(PP) サンプラテックホールピペット(PP)サンプラテック(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポリプロピレン製のオーソドックスなホールピペットです。
材質PP(ポリプロピレン)
F駒込ピペット(PP頭なし) TGK(東京硝子器械)F駒込ピペット(PP頭なし)TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
仕様帽子は別材質PP(ポリプロピレン樹脂)ピペットの種類駒込ピペット
精密バイオピペット アズワン精密バイオピペットアズワン
1,634税込1,797
1本
当日出荷
短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。
上部外径(Φmm)7材質硼珪酸ガラスピペットの種類バイオピペット
中間メスピペット アズワン中間メスピペットアズワン
1,495税込1,645
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。ピペットの種類メスピペット
駒込ピペット コクゴ駒込ピペットコクゴ
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
優れた耐薬品性、耐衝撃性
宮原 メスピペット 中間目盛 宮原計量器宮原 メスピペット 中間目盛宮原計量器
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
仕様中間目盛
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678特価
1箱(10本)
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
駒込ピペット サンプラテック駒込ピペットサンプラテック
249税込274
1本
当日出荷
ポリエチレン製の駒込ピペットです。
用途滴下用。材質ポリエチレン目盛(mL)1
グリーンホールピペット 2071シリーズ アズワングリーンホールピペット 2071シリーズアズワン
879税込967
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
ホールピペット スタンダード TGK(東京硝子器械)ホールピペット スタンダードTGK(東京硝子器械)
1,228税込1,351
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様ニュースタンダード
ホールピペット クラスA climbing(クライミング)ホールピペット クラスAclimbing(クライミング)
949税込1,044
1本
3日以内出荷
一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配をつけた形状になっています。 JIS R 3505 クラスA規格品。
材質硬質ガラスピペットの種類ホールピペット
ポリホールピペット サンプラテックポリホールピペットサンプラテック
2,198税込2,418
1本(1本)
3日以内出荷
材質PP
ホールピペット JCSS校正付 アズワンホールピペット JCSS校正付アズワン
10,880税込11,968
1本
10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
ホールピペット 20~50mL CL2070シリーズ climbing(クライミング)ホールピペット 20~50mL CL2070シリーズclimbing(クライミング)
969税込1,066
1個ほか
6日以内出荷から21日以内出荷
PYREX ホールピペット PYREX(パイレックス)PYREX ホールピペットPYREX(パイレックス)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
JISクラスA
メスピペット 先端目盛 大穴 SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 大穴SIBATA(柴田科学)
1,898税込2,088
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード 三商三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード三商
569税込626特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2ピペットの種類ホールピペット
液量計 円錐型 白目盛 mgwシリーズ 宮原計量器液量計 円錐型 白目盛 mgwシリーズ宮原計量器
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
色の濃い溶液も計量しやすい白色の目盛です。
材質1級硬質硝JR-1
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン
7,100税込7,810
1セット
15日以内出荷から31日以内出荷
ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード T-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード T-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から43日以内出荷
ピペット