材質硼珪酸ガラス
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類ホールピペット
材質硼珪酸ガラス-1
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類メスピペット
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン
目盛あり
ピペットの種類メスピペット
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
容量を識別できるように色分けしています。
綿栓付きですので過充填を防止します。
個々の商品には、ロット番号を記載しています。
外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
仕様綿栓付き、パイロジェンフリー、CEマーク
材質PS(ポリスチレン)
滅菌γ線滅菌済(個包装)
箱寸法(mm)402×303×141
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類ホールピペット
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類メスピペット
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類メスピペット
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
容量を識別できるように色分けしています。
精度は全量で±2%です。
綿栓付きですので過充填を防止します。
個々の商品には、ロット番号を記載しています。
外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1
JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。
ピペットの種類メスピペット
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。
仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛
材質PS(ポリスチレン)
滅菌γ線滅菌済
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。個包装(1本入)にロット番号を記載しています。綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
仕様目盛精度(最大容量時):±1%
材質PS
ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
外箱は小口付きで、清潔かつ安全で取り出しやすいです。はっきりとした目盛と透明性の高い素材により、読み取りがスムーズです。
仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、無菌性保証レベル10^-6
材質PS(ポリスチレン)
再生医療研究所向けに多重のクリーンパック包装されたディスポピペットです。
パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。
材質PS
包装4重包装
細胞培養、微生物および臨床基礎研究用のプラスチック製ディスポーザブルピペットです。 双方向目盛り(1mLピペットを除く)があります。 マイナス目盛り付きです。 過充填防止に役立つファイバープラグ(綿栓)付きです。
材質ポリスチレン
規格細胞無毒性 パイロジェンフリー(0.1EU/mL以下)
滅菌済
先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性
滅菌済
正確度±%全容量の2
PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
精度容量:±1%以内
ピペットの種類ディスポピペット
高精度でかつ滴下速度の速いクラスAS製品(DIN/ISO)。ユーザーフレンドリーな低価格。先端目盛。ISOLAB社ウェブサイト(http://www.isolabgmbh.com)よりバッチ証明の検索及びプリントアウトが可能です。
1
2
3
次へ
『ピペット/ピペッター/スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
ピペット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。