絞り込み
ブランド
  • アズワン(7)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
  • 三商(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • PYREX(パイレックス)(1)
  • climbing(クライミング)(1)
容量(mL)
  • 7
  • 0.002(45)
  • 0.005(19)
  • 0.01(120)
  • 0.02(91)
  • 0.05(67)
  • 0.1(144)
  • 0.2(158)
  • 0.3(97)
  • 0.5(63)
  • 1(291)
  • 1.2(20)
  • 2(187)
  • 3(79)
  • 5(268)
  • 10(51)
  • 15(21)
  • 20(104)
  • 25(100)
  • 50(93)
  • 100(201)
全長(mm)
  • 400(3)
  • 405(6)
  • 410(4)
1目盛(mL)
  • 7(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(3件のレビュー)
683税込751特価
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)ホールピペット スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
989税込1,088
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)
989税込1,088
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムASIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
879税込967
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
グリーンホールピペット 2071シリーズ アズワングリーンホールピペット 2071シリーズアズワン
699税込769
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
ホールピペット スタンダード TGK(東京硝子器械)ホールピペット スタンダードTGK(東京硝子器械)
980税込1,078
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様ニュースタンダード
ホールピペット JCSS校正付 アズワンホールピペット JCSS校正付アズワン
10,590税込11,649
1本
10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
PYREX ホールピペット PYREX(パイレックス)PYREX ホールピペットPYREX(パイレックス)
919税込1,011
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
JISクラスA
三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード 三商三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード三商
849税込934特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン
6,900税込7,590
1セット
15日以内出荷から31日以内出荷
ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード T-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード T-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
919税込1,011
1個(1本)
翌々日出荷から43日以内出荷
三商印 宮原 ホールピペット 三商三商印 宮原 ホールピペット三商
749税込824
1本
4日以内出荷
JIS規格クラスA(JISマーク入)
材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付 アズワンホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付アズワン
13,090税込14,399
1本
9日以内出荷
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
ホールピペット 英語版校正証明書付 アズワンホールピペット 英語版校正証明書付アズワン
13,090税込14,399
1本
9日以内出荷
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
ホールピペット JCSS校正付 アズワンホールピペット JCSS校正付アズワン
11,590税込12,749
1本
15日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1仕様JCSS校正証明書付校正証明書JCSS校正
ホールピペット 6~9mL CL2070シリーズ climbing(クライミング)ホールピペット 6~9mL CL2070シリーズclimbing(クライミング)
7,698税込8,468
1個ほか
6日以内出荷から15日以内出荷
ピペット