絞り込み
容量(mL)
- 0.002(1)
- 0.005(4)
- 0.01(16)
- 0.02(4)
1目盛(mL)
- 0.00001
- 0.000002(18)
- 0.000001(5)
- 0.00002(32)
- 0.00005(8)
- 0.0001(46)
- 0.0002(46)
- 0.0005(18)
- 0.001(69)
- 0.002(43)
- 0.005(47)
- 0.01(131)
- 0.02(106)
- 0.05(70)
- 0.1(152)
- 0.2(74)
- 0.25(18)
- 0.5(86)
- 1(42)
- 2(8)
- 1目盛(mL)をもっと見る
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(6)
- NICHIRYO(ニチリョー)(5)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- 三商(3)
- アズワン(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- IKA(1)
- WATSON(1)
- Rainin(1)
- DLAB(1)
- MICROLIT(1)
- LABTAS+(ラボタス)(1)

ニチペットEX PlusⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否可
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から6日以内出荷高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。オートクレーブの可否可
フィンピペットF2
Thermo Fisher Scientific¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から3日以内出荷仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)
NICHIRYO(ニチリョー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から翌々日出荷壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否可
マイクロピペット NEXTY-S
WATSON¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。タイプシングルチャンネルチャンネル数1操作方法手動
フィンピペットF1
Thermo Fisher Scientific¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から12日以内出荷仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
ハンディピペット デジフィット AUV
SIBATA(柴田科学)¥37,980~税込¥41,778~1本(1本)当日出荷から5日以内出荷UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能。容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否可
マイクロピペット(フィンピペット デジタル)
Thermo Fisher Scientific¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から3日以内出荷耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。仕様Finnpipette Digital材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
マイクロピペット RBOシリーズ RBOシリーズ
MICROLIT¥12,980税込¥14,2781箱当日出荷手の握りにフィットするデザインです。 分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。 ワンプッシュでチップをはずせます。 容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール規格ISO-8655-2 2002適合オートクレーブの可否可(121℃・15分)
トランスファーペッテS
TGK(東京硝子器械)¥53,980税込¥59,3781本10日以内出荷非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
Vero LTS電動ピペット
Rainin¥139,800~税込¥153,780~1台ほか11日以内出荷から46日以内出荷直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。LTS LiteTouch システムにより完璧な密閉状態を確保し、すべてのチャンネルで一貫したサンプル吸引を実現します。付属品USB-C電源アダプタ
電動ピペット dPette
DLAB¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から翌々日出荷ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。付属品ACアダプター、USBケーブル電源リチウムイオン電池分注速度3段階調整オートクレーブの可否可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
Nichipet EXⅢ
NICHIRYO(ニチリョー)¥39,980~税込¥43,978~1セット9日以内出荷ニチペットExⅢ+メーカー検定NAコース。高性能な材質によりUV耐性に優れ、容量カウンターの窓はガラス製のため曇ることがなく、クリーンベンチ内での使用に対応。耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)も可能な堅牢ボディ。ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。エジェクタパイプが簡単に脱着でき、細い試験管などに対応。容量モデル毎に色分け(全8色)。2箇所に容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。設定方式容量設定:可変式
Nichipet EXⅢ
NICHIRYO(ニチリョー)¥48,980~税込¥53,878~1セット9日以内出荷ニチペットExⅢ+JCSS校正JAコース。高性能な材質によりUV耐性に優れ、容量カウンターの窓はガラス製のため曇ることがなく、クリーンベンチ内での使用に対応。耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)も可能な堅牢ボディ。ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。エジェクタパイプが簡単に脱着でき、細い試験管などに対応。容量モデル毎に色分け(全8色)。2箇所に容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。設定方式容量設定:可変式
sPet+ LT-PETシリーズ
LABTAS+(ラボタス)¥18,980税込¥20,8781本13日以内出荷LABTAS+ sPet+/マイクロピペットは「Slim:細くて持ちやすく軽い」「Strong:細くても強靭な樹脂ボディー」「Speedy:3倍速ダイヤルを搭載しており素早く容量変更が可能」の3つの【S】を特長にもつ新時代のピペットです。同じ国内工場でつくられるLABTAS+ピペットチップをご使用いただくことで、最高のフィッティングをお約束します。
シングルチャンネルピペッター
TGK(東京硝子器械)¥21,980税込¥24,1781本12日以内出荷作業効率を高めたスタンダードモデル。ノーズコーン・イジェクトコーンはオートグレーブ可。 3倍速ターボダイアル付き。 デジタル表示。
トランスファーペッテ
TGK(東京硝子器械)¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷リラックスした状態でピペッティング操作できます。無段階に調節できるフィンガー・ハンガーを備えています。使用する人の手が右利き、左利き、大小あっても自然にフィットする位置にセットが可能です。 市販されている多くのチップを最小限の力でインジェクトしたり、正確に最適な位置で装着できるようにポジション調整用交換クリップを標準装備しています。 手動式ピペットの全機能と電子制御装置を組合わせて、ピペッティング操作をより簡単にしました。 電動ピペットとしては初めて再生機能(リフレッシュ機能)を備えました。 NiMH-バッテリーのエネルギーで1回の充電で約4000回のピペッティング操作が可能です。
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷から12日以内出荷世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。ハイパーブロアーシステム(2・10・20ul)により吐出性能が向上、チップ内の液残りを解消します。
マイクロピペット IKA PETTE Vario
IKA¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。付属品校正証明書オートクレーブの可否可
フィンピペット F1 シングル
三商¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。。50μl以下のモデルはスーパーブローアウトで正確な微量分注が可能。
フィンピペット F2
三商¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。スーパーブローアウト機能により、微量分注を保証します。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
手動ピペット mLINE
三商¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。カラーコードグレー適合チップスタンダードチップ(μl):10
マイクロピペット
Thermo Fisher Scientific¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷大型表示とシンプルな操作ボタンで、すばやく容易に設定できます。 右手でも左手でも対応できます。 軽くて寿命の長いリチウムイオンバッテリを採用しました。 チップコーンパーツはオートクレーブ可能です。ピペットの種類マイクロピペット
トランスファーペッテS-12
TGK(東京硝子器械)¥199,800税込¥219,7801個10日以内出荷特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。チャンネル数12
トランスファーペッテS-8
TGK(東京硝子器械)¥179,800税込¥197,7801個10日以内出荷特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。チャンネル数8