129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量精度に優れています。
目盛あり 材質硼珪酸ガラス ピペットの種類駒込ピペット
1本
307 税込338
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 精度定格ロットNo本体表記 ピペットの種類メスピペット
1本
743 税込817
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン 目盛あり ピペットの種類メスピペット
1箱(200本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
材質硼珪酸ガラス 仕様目盛付き ピペットの種類駒込ピペット
1箱(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
仕様綿栓付き、パイロジェンフリー、CEマーク 材質PS(ポリスチレン) 滅菌γ線滅菌済(個包装) 箱寸法(mm)402×303×141
1箱(200本)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
1本ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) ピペットの種類ホールピペット
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・汎用チップ適合、オートクレーブ不可。
付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、英文取扱説明書、校正証明書 チャンネル数1 入数(本)1本
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 目盛あり JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) ピペットの種類メスピペット
1本
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンプラテックメスピペット
ポリプロピレン製のオーソドックスなメスピペットです。
ピペットの種類メスピペット 材質ポリプロピレン 目盛あり
1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

許容誤差約3~7%となります。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり ピペットの種類メスピペット
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
目盛あり 全長(mm)275 材質硼珪酸ガラス ピペットの種類バイオピペット
1本
327 税込360
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記 ピペットの種類メスピペット
1本
861 税込947
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 目盛あり JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) ピペットの種類メスピペット
1本
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
1箱(50本×4袋)
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1 JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。 ピペットの種類メスピペット
1本
743 税込817
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビオラモディスポピペット プラスチック包装 10mL 200本 (個包装) VIOLAMO(ビオラモ) 動画あり
容量(mL)10 1目盛(mL)0.1 仕様γ線滅菌済(個包装)・綿栓付き・パイロジェンフリー 材質PS 上部外径(Φmm)8 アズワン品番2-4131-14 CE-対応品対応
1箱(4袋×50本)
10,000 税込11,000
翌々日出荷

短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。
上部外径(Φmm)7 材質硼珪酸ガラス ピペットの種類バイオピペット
1本
772 税込849
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

許容誤差 旧計量法準拠
仕様中間目盛
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
1本ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
1本
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。
仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛 材質PS(ポリスチレン) 滅菌γ線滅菌済
1箱(200袋×1本)
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]駒込ピペット(ガラス製)ゴム帽なし
材質硬質ガラス
1個
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。個包装(1本入)にロット番号を記載しています。綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
仕様目盛精度(最大容量時):±1% 材質PS
1箱(200袋×1本)
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
199 税込219
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端が細くなっていないので、組織などを傷付けにくいです。比較的粘度が高い液体にも使用可能です。
仕様DNase,RNase・パイロジェンフリー 付属品綿栓付き 材質PS 滅菌γ線滅菌済(SAL10#-6#)
1箱(200本)ほか
7,790 税込8,569
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
1セット(200本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外箱は小口付きで、清潔かつ安全で取り出しやすいです。はっきりとした目盛と透明性の高い素材により、読み取りがスムーズです。
仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、無菌性保証レベル10^-6 材質PS(ポリスチレン)
1箱(100本×4袋)
25,980 税込28,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メスピペット 先端目盛 大穴 SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
1本ほか
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フッ素樹脂PFA製のメスピペットです。耐熱、耐薬品性に優れます。先端部分もフッ素樹脂PFA製です。
材質PFA 目盛あり
1本
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) ピペットの種類メスピペット
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]駒込ピペット
RoHS
材質硼珪酸ガラス 入数10本 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10本)
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質ポリスチレン 規格パイロジェンフリー 滅菌γ線滅菌済
1箱(200本)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

細胞培養、微生物および臨床基礎研究用のプラスチック製ディスポーザブルピペットです。 双方向目盛り(1mLピペットを除く)があります。 マイナス目盛り付きです。 過充填防止に役立つファイバープラグ(綿栓)付きです。
材質ポリスチレン 規格細胞無毒性 パイロジェンフリー(0.1EU/mL以下) 滅菌
1組(200本)ほか
20,980 税込23,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性 滅菌 正確度±%全容量の2
1組(200本)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質ポリエチレン
1セット(10本)
310 税込341
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)