8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
1本ほか
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) ピペットの種類ホールピペット
1本
特価
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(300本)ほか
6,690 税込7,359
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

色の濃い溶液も計量しやすい白色の目盛です。
材質1級硬質硝JR-1
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質ポリスチレン 規格パイロジェンフリー 滅菌γ線滅菌済
1袋(800本)ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4 電動シングルピペット -20MLXLS
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。E4 電動シングルピペット。LTSタイプ
容量(μL)20000 最小目盛(μL)2000 アズワン品番64-3928-49
1本
149,800 税込164,780
翌々日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS LTSタイプ L-20MLXLS
スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS LTSタイプ
容量(μL)20000 最小目盛(μL)2000 アズワン品番64-3927-94
1本
74,980 税込82,478
12日以内出荷

牛乳用メスピペットです。
全長(mm)360 材質硼珪酸ガラス
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)