絞り込み
容量(mL)
  • 0.001(2)
  • 0.005(2)
  • 0.01(2)
  • 0.025(2)
  • 0.05(2)
  • 0.1~100(2)
  • 0.2(1)
  • 1(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 50(2)
  • 150(2)
  • 300(2)
1目盛(mL)
  • 0.00005(1)
  • 0.0001(1)
  • 0.0005(1)
  • 0.001(1)
  • 0.005(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
ブランド
  • MMK SCIENTIFIC
  • モノタロウ(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(222)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(203)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(108)
  • GILSON(ギルソン)(81)
  • 三商(66)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(58)
  • TGK(東京硝子器械)(51)
  • Celltreat(50)
  • アズワン(49)
  • SIBATA(柴田科学)(42)
  • コーニング(30)
  • climbing(クライミング)(30)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(17)
  • Finn(17)
  • Thermo Fisher Scientific(16)
  • WATSON(16)
  • DLAB(16)
  • sartorius(ザルトリウス)(15)
  • サンプラテック(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFIC

    マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可

    MMK SCIENTIFIC
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。 ・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。 ・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・Biosharpのチップ(バルク、滅菌済みラック)が純正品として適合します。 その他、ギルソン・ピペットマンPタイプ、エッペンドルフ・リサーチプラスに適合する汎用チップもご使用可能です。 ・Biosharpピペットスタンドなど適合する豊富なアクセサリーをご準備しています。
    付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、説明書、パッケージ仕様容量可変式操作方法手動入数(本)1本
  • 電動ピペッター(スタンド付き) MMK SCIENTIFIC

    電動ピペッター(スタンド付き)

    MMK SCIENTIFIC
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    電力が持続し、握りやすいデザイン。速度調整可能。手動による排液と電動排液の2つのモード
    付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 立て掛けスタンド×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1仕様スタンド付属:有り容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルターメンブレン適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間操作方式電動
  • 電動ピペッター MMK SCIENTIFIC

    電動ピペッター

    MMK SCIENTIFIC
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    電力が持続し、握りやすいデザイン。速度調整可能。手動による排液と電動排液の2つのモード
    付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1仕様スタンド付属:無し容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルター適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間操作方式電動
  • 12チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC

    12チャンネルマイクロピペット

    MMK SCIENTIFIC
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    吸引が正確で、分注が確実。360°回転可能なヘッド
    チャンネル数12
  • 8チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC

    8チャンネルマイクロピペット

    MMK SCIENTIFIC
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    吸引が正確で、分注が確実。360°回転可能なヘッド
    チャンネル数8
ピペット