絞り込み
容量(mL)
- 0.002(3)
- 0.01(3)
- 0.02(3)
- 0.05(2)
- 0.1(3)
- 0.2(4)
- 0.3(2)
- 1(4)
- 1.2(2)
- 2(1)
- 5(3)
- 10(3)
- 20(1)
ブランド
- レイニン
- モノタロウ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(222)
- NICHIRYO(ニチリョー)(203)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(108)
- GILSON(ギルソン)(81)
- 三商(66)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(58)
- TGK(東京硝子器械)(51)
- Celltreat(50)
- アズワン(49)
- SIBATA(柴田科学)(42)
- コーニング(30)
- climbing(クライミング)(30)
- VIOLAMO(ビオラモ)(17)
- Finn(17)
- Thermo Fisher Scientific(16)
- WATSON(16)
- DLAB(16)
- sartorius(ザルトリウス)(15)
- サンプラテック(14)
- ブランドをもっと見る
特価

マイクロピペット(ピペットライト PL+)
レイニン¥36,980税込¥40,6781個当日出荷偶発的な容量設定の狂いを防止する容量調節ロックがあります。 ストロークの軽さに加え、チップイジェクターも軽い力で行える機構となっており、親指への負担を軽減できます。仕様【UV照射】可オートクレーブの可否リキッドエンド可
マイクロピペット(ピペットライトPL+)
レイニン¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。スリーブを装着することで10μLロングチップに、スリーブを外すことで250μLチップに適合します。タイプ汎用タイプ容量(μL)2~20最小可変容量(μL)0.02誤差(μm)偶然:2.0% / ≦0.040(2) 0.50% / ≦0.050(10) 0.30% / ≦0.060(20)、系統:7.5% / ±0.15(2) 1.5% / ±0.15(10) 1.0% / ±0.20(20)ロック機能あり
マイクロピペット(ピペットライトPL+)
レイニン¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。LTS^TM LiteTouch^TMシステムはシーリングエリアが小さくポジティブストップが装備されており、チップの着脱に必要な力が少なく、完璧な密封状態を確保します。容量の識別とチップの選択が容易なように色分けされています。タイプLTSタイプ
マイクロピペット(ピペットライトPL+)
レイニン¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。タイプ汎用タイプ
卓上型ピペット検査機器 SmartCheck
レイニン¥199,800税込¥219,7801個11日以内出荷全てのブランドのピペット精度を60秒以内に検証できる検査機器です。 ピペットで4回吐出すると、精度の許容値内かどうかを合否で判定します。 ピペット技術のトレーニングや改善にも適しています。 チャンネルごとに確認することで、マルチチャンネルピペットにも使用できます。 別売のファンクションテストキットを用いることで、本体の繰り返し性試験を行えます。仕様【検査可能な液体量】10/20/50/100/200/300/1000μL、【ピペット試験許容値】デフォルト値±5%・調整可能範囲3~10%、【併行許容差限界(sd)】0.15μL@1000μL繰返し性0.08μL@100μL(代表値(sd))測定原理重量充填 4回容量測定不正確度(μL/%)5
間隔調整可能ピペット(ピペットライト XLS アジャスタブルスペーサー)
レイニン¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷チップの間隔を片手で変更できるマルチピペットです。 48wellプレートや96wellプレートなど、様々なフォーマットで使用できます。
マイクロピペット(ピペットライト XLS+)
レイニン¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から6日以内出荷非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。仕様【UV照射】可操作方法手動オートクレーブの可否リキッドエンド可