絞り込み
容量(mL)
- 0.003(1)
- 0.005(1)
- 0.01(5)
- 0.02(4)
- 0.025(1)
- 0.05(2)
- 0.1(5)
- 0.2(4)
- 0.25(1)
- 0.3(3)
- 0.5(1)
- 1(4)
- 2(1)
- 5(4)
- 10(2)
1目盛(mL)
- 0.0002(2)
- 0.001(2)
全長(mm)
- 235(2)
- 240(2)
ブランド
- sartorius(ザルトリウス)
- モノタロウ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(222)
- NICHIRYO(ニチリョー)(201)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(108)
- GILSON(ギルソン)(81)
- 三商(65)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(58)
- TGK(東京硝子器械)(51)
- Celltreat(50)
- アズワン(48)
- SIBATA(柴田科学)(42)
- コーニング(30)
- climbing(クライミング)(30)
- Finn(17)
- Thermo Fisher Scientific(16)
- WATSON(16)
- DLAB(16)
- VIOLAMO(ビオラモ)(15)
- サンプラテック(14)
- ブランドをもっと見る

メカニカルピペット Proline Plus
sartorius(ザルトリウス)¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷から15日以内出荷丈夫な設計で高い耐薬品性、優れたUV耐性、小刻みな増量を兼ね備え、分解せずにオートクレーブ可能です。用途精密分注材質高耐久性強化プラスティック質量(g)82
Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥52,980~税込¥58,278~1箱(1個)翌々日出荷から9日以内出荷容量ロック付き。片手で軽い操作が可能。まるごとオートクレー部可能。UV耐性あり。キャリブレーション窓付き。2016年レッドドットデザイン賞受賞。
Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式
sartorius(ザルトリウス)¥27,980税込¥30,7781箱(1個)7日以内出荷から43日以内出荷1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。チャンネル数1ch
Proline Plus 手動ピペット
sartorius(ザルトリウス)¥35,980~税込¥39,578~1箱(1個)6日以内出荷から10日以内出荷可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
メカニカルピペット mLINE
sartorius(ザルトリウス)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から6日以内出荷ピペッティングの高い精度で腱鞘炎予防に効果的です。 優れたチップ密着性です。 メンテナンスが簡単で、高い耐久性です。用途精密分注材質高耐久性強化プラスティック質量(g)80
電動ピペット Picus 2,LHシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥219,800~税込¥241,780~1台9日以内出荷次世代型Bluetooth搭載電動ピペット。ザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備。DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、適した作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)。片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作
Proline Plus 手動ピペット
sartorius(ザルトリウス)¥35,980税込¥39,5781箱(1個)7日以内出荷から10日以内出荷可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。チャンネル数1ch
mLINE 手動ピペット
sartorius(ザルトリウス)¥43,980~税込¥48,378~1箱(1個)翌々日出荷から7日以内出荷数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。
電動ピペット Picus 2,LHシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥109,800~税込¥120,780~1台17日以内出荷次世代型Bluetooth搭載電動ピペット。ザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備。DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、適した作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)。片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作容量(μL)0.5 - 10
Picus 2 電動ピペット LHシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥199,800~税込¥219,780~1台9日以内出荷次世代型Bluetooth搭載電動ピペット。ザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備。DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。シングルチャンネルはわずか100gの超軽量でフィンガーフックのデザインにより手にフィット。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、最適な作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)。片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作。トラッカー機能搭載)(96、384ウェル対応のトラッカー機能搭載)容量(μL)0.2~10
Mline 手動ピペット
sartorius(ザルトリウス)¥38,980~税込¥42,878~1台17日以内出荷数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。簡単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。)。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。
Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式
sartorius(ザルトリウス)¥27,980税込¥30,7781箱(1個)33日以内出荷1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。容量(μL)5チャンネル数1chアズワン品番62-3781-30オートクレーブの可否可操作方式手動