絞り込み
ブランド
  • sartorius(ザルトリウス)
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(9,220)
  • Merck(メルクミリポア)(2,975)
  • TGK(東京硝子器械)(2,760)
  • 三商(2,387)
  • ADVANTEC(1,684)
  • Thermo Fisher Scientific(1,627)
  • ケニス(1,553)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • NEG(日電理化硝子)(1,387)
  • SIBATA(柴田科学)(1,314)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,215)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,069)
  • ジーエルサイエンス(1,045)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(789)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(704)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードチップ sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ

    sartorius(ザルトリウス)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(480本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    全て未滅菌タイプです。 チップボックスやチップトレーは、オートクレーブが可能です。
  • 電動ピペッター sartorius(ザルトリウス)

    電動ピペッター

    sartorius(ザルトリウス)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
    適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)材質本体/ASA、PCフィルター疎水性0.45μm充電方式NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可電源アダプタ9VDC、200mA
  • ミニザルトRC15 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC15

    sartorius(ザルトリウス)
    11,980税込13,178
    1箱(50個)
    当日出荷
    高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース残液量(mL)0.01
  • ミニザルト sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト

    sartorius(ザルトリウス)
    18,980税込20,878
    1パック(50個)
    当日出荷
    濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です
    仕様EOG滅菌済材質(フィルター)酢酸セルロースフィルター直径(Φmm)26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3耐圧(bar)4.5残液量(mL)0.1材質(ハウジング)MBS
  • ミニザルト(メンブレンフィルタ) sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト(メンブレンフィルタ)

    sartorius(ザルトリウス)
    7,998税込8,798
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
  • 親水性フィルターセット sartorius(ザルトリウス)

    親水性フィルターセット

    sartorius(ザルトリウス)
    2,945税込3,240
    1箱(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的なアプリケーション用
  • ビバスピン(遠心式フィルタユニット) sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン(遠心式フィルタユニット)

    sartorius(ザルトリウス)
    17,980税込19,778
    1箱(25個)ほか
    翌日出荷から22日以内出荷
    超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です。
  • Midi PLus交換用バッテリー NiMH 1箱 3個入 sartorius(ザルトリウス)

    Midi PLus交換用バッテリー NiMH 1箱 3個入

    sartorius(ザルトリウス)
    9,498税込10,448
    1箱(3個)
    欠品中
    交換用バッテリー
    仕様NiMH 入数:1箱(3個入)アズワン品番62-3782-08
  • スタンダードチップ リフィルパック 1000μL 96本×10ラック 未滅菌 sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ リフィルパック 1000μL 96本×10ラック 未滅菌

    sartorius(ザルトリウス)
    8,098税込8,908
    1箱(10ラック×96本)
    当日出荷
    詰替え用
    容量(μL)1000アズワン品番62-3782-64
  • 高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20) sartorius(ザルトリウス)

    高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20)

    sartorius(ザルトリウス)
    24,980税込27,478
    1箱(12本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。 膜を縦方向に装着し、目詰まりを極限まで抑え良好なろ過効率を獲得。更にろ液をスムーズに回収する多溝構造板の採用で処理時間を大幅に短縮できます。
    有効ろ過面積(cm2)6材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)処理量(mL)6~20一般的な最終濃縮液量(μL)50遠心力(xg)推奨:4000、有効:1500~6000
  • FlexiBulk バルクチップ LH-Bシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    FlexiBulk バルクチップ LH-Bシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    2,798税込3,078
    1箱(480本)ほか
    翌々日出荷
    RNase, DNase, Endotoxin Free。リサイクル可能なパッケージ
  • スタンダードチップ sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ

    sartorius(ザルトリウス)
    9,498税込10,448
    1箱(100本×1個)ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    バルク
  • スタンダードチップ sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ

    sartorius(ザルトリウス)
    3,498税込3,848
    1箱(50本×1個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ラック入り
  • スタンダードチップ リフィルタワー 200μL 96本×10ラック 滅菌済 sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ リフィルタワー 200μL 96本×10ラック 滅菌済

    sartorius(ザルトリウス)
    7,598税込8,358
    1箱(10ラック×96本)
    当日出荷
    詰替え用
    容量(μL)200アズワン品番62-3782-54
  • メカニカルピペット Proline Plus sartorius(ザルトリウス)

    メカニカルピペット Proline Plus

    sartorius(ザルトリウス)
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    丈夫な設計で高い耐薬品性、優れたUV耐性、小刻みな増量を兼ね備え、分解せずにオートクレーブ可能です。
    用途精密分注材質高耐久性強化プラスティック質量(g)82
  • 水系シリンジフィルターユニット  ミニザルト sartorius(ザルトリウス)

    水系シリンジフィルターユニット ミニザルト

    sartorius(ザルトリウス)
    18,980税込20,878
    1セット(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
    有効ろ過面積(cm2)6.2フィルター直径(Φmm)28材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテート滅菌方法EOG滅菌済材質(ホルダー)MBS
  • FlexiBulk バルクチップ LH-Bシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    FlexiBulk バルクチップ LH-Bシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    3,298税込3,628
    1箱(480本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RNase, DNase, Endotoxin Free。リサイクル可能なパッケージ
  • スタンダードチップ リフィルタワー350μL 96本×10ラック 未滅菌 sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ リフィルタワー350μL 96本×10ラック 未滅菌

    sartorius(ザルトリウス)
    7,598税込8,358
    1箱(10ラック×96本)
    翌々日出荷
    詰替え用
    容量(μL)350アズワン品番62-3782-58
  • スタンダードチップ リフィルタワー 10μL 96本×10ラック 未滅菌 sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ リフィルタワー 10μL 96本×10ラック 未滅菌

    sartorius(ザルトリウス)
    9,098税込10,008
    1箱(10ラック×96本)
    翌々日出荷
    詰替え用
    容量(μL)10アズワン品番62-3782-49
  • Midi Plus 交換用フィルター未滅菌 5個入り sartorius(ザルトリウス)

    Midi Plus 交換用フィルター未滅菌 5個入り

    sartorius(ザルトリウス)
    7,698税込8,468
    1箱(5個)
    当日出荷
    Midi Plus 交換用フィルター
    アズワン品番62-3782-12
  • 吸引式フィルターホルダー sartorius(ザルトリウス)

    吸引式フィルターホルダー

    sartorius(ザルトリウス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様適合フィルターサイズ(mm):Φ47、有効ろ過面積(cm):12.52材質PC(ポリカーボネート)容量(mL)ファンネル・レシーバーフラスコ/250
  • ミニザルト SRP sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト SRP

    sartorius(ザルトリウス)
    9,598税込10,558
    1箱(50個)
    6日以内出荷から15日以内出荷
    用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過)仕様適応溶媒:非水系、酸・塩基、通気形状LS滅菌未滅菌材質(フィルター)PTFE材質(ハウジング)PP入数(個)50オートクレーブの可否
  • スタンダードチップ sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ

    sartorius(ザルトリウス)
    9,998税込10,998
    1箱(10ラック×96本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ラック入り。
  • Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    6,298税込6,928
    1ラック(50本)
    4日以内出荷
    SafetySpace機能は、サンプルとフィルター間にセーフティエアギャップを設けることで、サンプルとフィルターの接触リスクを抑えます。リバースピペッティング法を使用しても液体がフィルターに接触することを防ぎます。チップ内の高品質PEフィルターは99.99%を超える細菌ろ過効率がテストされた素材を採用しています。エアギャップと高品質PEフィルターは、エアロゾルと液体接触によるクロスコンタミネーションを防ぎ、ピペット本体のメンテナンスの必要性を減らします。
    仕様入数:50本ラック入り 滅菌済 材質:本体/PP、フィルター/PE 全長:150mmアズワン品番64-5175-16
  • デジタルビューレット バイオトレート sartorius(ザルトリウス)

    デジタルビューレット バイオトレート

    sartorius(ザルトリウス)
    169,800税込186,780
    1個
    15日以内出荷
    耐薬品性に優れており、様々な液体に幅広く使用できます。 簡単に分解でき、清掃が容易です。また、流路は全てオートクレーブ可能です。 排出口は360°回転可能なので、ボトルやビュレット全体を回すことなく使用できます。 未使用のサンプルを装置から回収してボトルに戻すサンプル回収システムを搭載しているので、試薬などの損失を最小限に抑えられます。
  • ミニザルトHY sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトHY

    sartorius(ザルトリウス)
    23,980税込26,378
    1箱(50個)ほか
    24日以内出荷から48日以内出荷
    有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。 ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。 ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
    タイプ気体仕様LL型(出口形状)、気体流速:空気圧(0.1bar時):0.2μm=1.4L/min材質膜:PTFE(ポリテトラ フルオロエチレン)(エアベント用)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)最高使用圧力4.5bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)26有効ろ過面積(cm2)5.3耐熱温度(℃)50穴径(Φμm)0.2
  • ミニザルトNY25X+ sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトNY25X+

    sartorius(ザルトリウス)
    25,980税込28,578
    1箱(50個)ほか
    24日以内出荷から48日以内出荷
    有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。 ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。
    タイプ水系・非水系滅菌×仕様LS型(出口形状)最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.8耐熱温度(℃)121残液量(μL)300
  • ミニザルト sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト

    sartorius(ザルトリウス)
    18,980税込20,878
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    タイプ水系最高使用圧力4.5bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2耐熱温度(℃)50残液量(μL)100
  • ザルトクリアDYラボ sartorius(ザルトリウス)

    ザルトクリアDYラボ

    sartorius(ザルトリウス)
    33,980税込37,378
    1箱(12セット)ほか
    当日出荷から26日以内出荷
    細胞培養上清の清澄化と滅菌処理が同時に1stepで行えます(容量50mL~1Lまで) 細胞濃度の高い動物系細胞培養液でも数分で清澄化可能です。 斬新な方法で、迅速かつ簡便。遠心処理も不要です。 製品内容は滅菌清澄化をスムーズにするろ過助剤と吸引式ろ過ユニットで構成されています。 細胞培養時の様々な総液量と細胞濃度に対応できるように、10種類をキット化しました。
  • ミニザルトハイフロー sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトハイフロー

    sartorius(ザルトリウス)
    19,980税込21,978
    1セット(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択して下さい。ミニザルトハイフローは高流量で適用範囲の広いPES膜を採用。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたリの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
    有効ろ過面積(cm2)6.2フィルター直径(Φmm)28材質(フィルター)ポリエーテルスルホン材質(ホルダー)MBS
  • ミニザルトRC15 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC15

    sartorius(ザルトリウス)
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ほとんどのHPLCサンプルに使えます。DMSOもOK。ミニザルトRCは、水系および非水系のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に最適です。残液量が超微量になるようなハウジング設計。低吸着、低溶出の再生セルロースメンブレンを使用。少量の濾過滅菌にも便利(滅菌処理後)。サンプル量に合わせて、4mmΦ、15mmΦ、25mmΦが選択可能。非滅菌。
    有効ろ過面積(cm2)1.7フィルター直径(Φmm)15接続形状アウト:ルアースリップ、イン:メスルアーロック容量(mL)(デッドボリューム)0.01材質(フィルター)再生セルロース材質(ホルダー)ポリプロピレン
  • フィルターチップ Endoto sartorius(ザルトリウス)

    フィルターチップ Endoto

    sartorius(ザルトリウス)
    21,980税込24,178
    1箱(10ラック×96本)ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    RNase, DNase, Endotoxin Free。フィルター付きチップ。滅菌済。ラック入り
  • スタンダードチップ sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ

    sartorius(ザルトリウス)
    11,980税込13,178
    1箱(10ラック×96本)ほか
    7日以内出荷
    ラック入り ロングタイプ
    容量(μL)10
  • Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    52,980税込58,278
    1箱(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    容量ロック付き。片手で軽い操作が可能。まるごとオートクレー部可能。UV耐性あり。キャリブレーション窓付き。2016年レッドドットデザイン賞受賞。
  • Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式 sartorius(ザルトリウス)

    Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式

    sartorius(ザルトリウス)
    27,980税込30,778
    1箱(1個)
    7日以内出荷から43日以内出荷
    1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。
    チャンネル数1ch
  • Proline Plus 手動ピペット sartorius(ザルトリウス)

    Proline Plus 手動ピペット

    sartorius(ザルトリウス)
    35,980税込39,578
    1箱(1個)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
  • スタンダードチップ リフィルパック 1200μL 96本×10ラック 未滅菌 sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ リフィルパック 1200μL 96本×10ラック 未滅菌

    sartorius(ザルトリウス)
    9,998税込10,998
    1箱(10ラック×96本)
    12日以内出荷
    詰替え用
    容量(μL)1200アズワン品番62-3782-70
  • スタンダードチップ リフィルパック 1000μL 96本×10ラック 滅菌済 sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ リフィルパック 1000μL 96本×10ラック 滅菌済

    sartorius(ザルトリウス)
    9,998税込10,998
    1箱(10ラック×96本)
    翌々日出荷
    詰替え用
    容量(μL)1000アズワン品番62-3782-65
  • スタンダードチップ リフィルパック 350μL 96本×15ラック 滅菌済 sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ リフィルパック 350μL 96本×15ラック 滅菌済

    sartorius(ザルトリウス)
    13,980税込15,378
    1箱(15ラック×96本)
    7日以内出荷
    詰替え用
    容量(μL)350アズワン品番62-3782-59
  • スタンダードチップ リフィルパック 200μL 96本×15ラック 滅菌済 sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ リフィルパック 200μL 96本×15ラック 滅菌済

    sartorius(ザルトリウス)
    13,980税込15,378
    1箱(15ラック×96本)
    翌々日出荷
    詰替え用
    容量(μL)200アズワン品番62-3782-55