カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 0.002(4)
- 0.005(5)
- 0.01(12)
- 0.02(7)
- 0.05(13)
- 0.1(15)
- 0.2(10)
- 0.3(12)
- 0.5(4)
- 1(15)
- 2(7)
- 3(7)
- 5(13)
- 9(3)
- 10(6)
- 15(3)
- 20(4)
- 25(4)
- 50(4)
- 100(8)
- 容量(mL)をもっと見る
1目盛(mL)
- 0.000002(3)
- 0.00001(3)
- 0.00002(8)
- 0.00005(1)
- 0.0001(11)
- 0.0002(10)
- 0.0005(2)
- 0.001(10)
- 0.002(2)
- 0.005(1)
- 0.01(8)
- 0.02(5)
- 0.05(1)
- 0.1(7)
- 0.2(5)
- 0.5(4)
- 1(2)
全長(mm)
- 145(1)
- 149(1)
- 150(5)
- 156(1)
- 175(1)
- 230(7)
- 300(3)
- 345(2)
- 355(2)
- 360(2)
- 380(2)
- 390(2)
- 400(2)
- 410(2)
- 430(2)
- 445(2)
- 470(2)
- 480(2)
- 540(2)
- 600(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 三商
- モノタロウ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(222)
- NICHIRYO(ニチリョー)(201)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(108)
- GILSON(ギルソン)(81)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(58)
- TGK(東京硝子器械)(51)
- Celltreat(50)
- アズワン(48)
- SIBATA(柴田科学)(42)
- コーニング(30)
- climbing(クライミング)(30)
- Finn(17)
- Thermo Fisher Scientific(16)
- WATSON(16)
- DLAB(16)
- VIOLAMO(ビオラモ)(15)
- サンプラテック(14)
- sartorius(ザルトリウス)(14)
- ブランドをもっと見る

パスツールピペット
三商¥1,898~税込¥2,088~1箱(200本)当日出荷から翌々日出荷ソーダガラス製、綿栓なし材質ソーダガラス製区分4●等級JR-3外径(mm)7ピペットの種類パスツールピペット
フィンピペット ノーバス
三商¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷シンプルでわかりやすい電動ピペット。日本語表示で初めての方にも安心。。分注、希釈、連続分注の機能を選択できます。。吸引/分注の速度設定は9段階から選べます。。大きくてクリアなディスプレイ。。1年保証。
F1-Clip Tip ピペット シングル
三商¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から6日以内出荷軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。
フィンピペット F3
三商¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から3日以内出荷軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
三商 マイクロピペット
三商¥13,980税込¥15,3781個当日出荷マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。セーフティフィルター付。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム材質フッ素ゴム容量(μL)200~1000最小目盛(μL)2精度(%)最小(200μl)±1.5%、最大(1000μl)±0.5%オートクレーブの可否不可
三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード
三商¥359~税込¥395~1本当日出荷から6日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、Aより高精度(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
コパン パスツールピペット
三商¥5,498~税込¥6,048~1セット(500個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷クロスコンタミの危険性のない、トランスファーピペットです。高品質ポリエチレン製で、毒性は一切なく、焼却可能です。熱によるシール、液体窒素等の低温での凍結ができます。ポリエチレン製。材質ポリエチレンピペットの種類パスツールピペット
ガラス製ディスポーザブルピペット
三商¥34,980~税込¥38,478~1個(200本)ほか当日出荷から6日以内出荷目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。仕様●先端目盛●ショート丈●綿栓入材質ほうけい酸ガラス区分5滅菌γ線滅菌済包装個包装(紙・プラスチック)
PX ディスポメスピペット
三商¥19,980~税込¥21,978~1個(100本)ほか3日以内出荷取出しやすいカラーコード付Steri-View™包装。容量を色で識別することができます。。マイナス目盛が付いており、規格以上の容量を確保しています。。個包装、綿栓入、滅菌済。
F1-Clip Tip ピペット 8チャンネル
三商¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。チャンネル数8
F1-Clip Tip ピペット シングル
三商¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷から6日以内出荷軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。
フィンピペット F2
三商¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
三商 マイクロピペット
三商¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
耐薬品性ピペット IT-G
三商¥20,980税込¥23,0781個当日出荷有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる全ての薬品に使用可能です。。気化排気口付。。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。。製品毎に検定成績書付。1年間保証付。容量(μL)20~200最小目盛(μL)0.5
手動ピペット mLINE
三商¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。容量(μL)500-5000カラーコードグリーン適合チップスタンダードチップ(μl):5000最小目盛(μL)10正確度5000μl:0.50%2500μl:0.60%500μl:2.00%再現性(%)5000μl:0.20、2500μl:0.30、500μl:0.60オートクレーブの可否可操作方式手動ロック機能あり
牛乳用ホールピペット
三商¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷全長(mm)310容量(mL)8.8区分4●規格8.8mL許容誤差(mL)±0.03JISクラスJR-1ピペットの種類ホールピペット
ディスポピペット
三商¥26,980税込¥29,6781セット(500個)3日以内出荷ごみの分別に便利なプラスチック包装。コストパフォーマンス抜群。綿栓、マイナス目盛付。先端部は本体と一体成型(25mlを除く)。製品保証書発行可能。無毒性。パイロジェンフリー保証。γ線滅菌済。材質本体:PS、アダプタ部:PE
ガラス製ディスポーザブルピペット
三商¥39,980~税込¥43,978~1個(500本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。標準/先端目盛。材質ほうけい酸ガラス区分5
PFA駒込ピペット
三商¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷オールPFA製でメタルフリーです。。容器から容器への薬液移動、PFAフラスコのメスアップ等にご使用下さい。材質PFA寸法(mm)10×210容量(mL)約9区分6
毛細管ピペット 200μl
三商¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ材質シリコン容量(μL)200
毛細管ピペット 75μl
三商¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ材質シリコン容量(μL)75
毛細管ピペット 50μl
三商¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ材質シリコン容量(μL)50
毛細管ピペット 30μl
三商¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ容量(μL)30
毛細管ピペット 25μl
三商¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ1個容量(μL)25
毛細管ピペット 20μl
三商¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ材質シリコン容量(μL)20
プラスチックパスツールピペット
三商¥24,980税込¥27,4781個(200本)6日以内出荷ガラスピペットと同様の吸引正確性で、かつプラスチック製の為、割れる心配がなく安全です。。柄は柔軟で曲げることができるので、ピペットの先端が届きにくいチューブでも吸引し易くなります。。メディカルグレードのポリスチレンを使用し、クラス100,000のクリーンルーム(ISOクラス8相当)で製造されています。。個別包装で滅菌されているので、コンタミネーションの心配がありません。区分7滅菌滅菌済
ヒルゲンベルグ 4010313
三商¥21,980税込¥24,1781セット(10本)6日以内出荷100mmのNMRチューブに微量のサンプルを充填するために開発されました。。形状はパスツールピペット状なので先端がチューブの底まで届き、泡の発生を防ぐことができます。。シリンジ(別売)が必要です。型式4010313区分6
ヒルゲンベルグ 4010339 10入
三商¥35,980税込¥39,5781セット(10本)6日以内出荷100mmのNMRチューブに微量のサンプルを充填するために開発されました。。形状はパスツールピペット状なので先端がチューブの底まで届き、泡の発生を防ぐことができます。。プランジャー付マイクロピペットにシリンジは不要です。材質本体:PP、シール:シリコンゴム型式4010339区分6ピペットの種類パスツールピペット
ヒルゲンベルグ 綿栓付
三商¥42,980~税込¥47,278~1個(1000本)3日以内出荷ボロシリケートガラス製。。理想的な先端口径。。均一なガラス肉厚。。外径:7mm、先端内径×外径:1.1×1.3mm材質ソーダ石灰ガラス区分4●等級JR-3内径×外径(Φmm)先端:1.1×1.3外径(mm)7