絞り込み
容量(mL)
  • 0.002(4)
  • 0.005(5)
  • 0.01(13)
  • 0.02(7)
  • 0.05(13)
  • 0.1(15)
  • 0.2(10)
  • 0.3(12)
  • 0.5(4)
  • 1(15)
  • 2(7)
  • 3(7)
  • 5(13)
  • 9(3)
  • 10(6)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 50(4)
  • 100(8)
1目盛(mL)
  • 0.000002(3)
  • 0.00001(3)
  • 0.00002(8)
  • 0.00005(1)
  • 0.0001(11)
  • 0.0002(10)
  • 0.0005(2)
  • 0.001(10)
  • 0.002(2)
  • 0.005(1)
  • 0.01(8)
  • 0.02(5)
  • 0.05(1)
  • 0.1(7)
  • 0.2(5)
  • 0.5(4)
  • 1(2)
全長(mm)
  • 145(1)
  • 149(1)
  • 150(5)
  • 156(1)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 230(7)
  • 300(3)
  • 345(2)
  • 355(2)
  • 360(2)
  • 380(2)
  • 390(2)
  • 400(2)
  • 410(2)
  • 430(2)
  • 445(2)
  • 480(2)
  • 540(2)
  • 600(2)
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(1)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(27)
  • SIBATA(柴田科学)(22)
  • アズワン(14)
  • サンプラテック(14)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(13)
  • ナリカ(13)
  • Thermo Fisher Scientific(10)
  • コーニング(9)
  • ケニス(9)
  • マルエム[理化学・容器](8)
  • WATSON(8)
  • PYREX(パイレックス)(7)
  • 宮原計量器(7)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • Socorex(ソコレックス)(6)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(6)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(5)
  • climbing(クライミング)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パスツールピペット 三商

    パスツールピペット

    三商
    1,898税込2,088
    1箱(200本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ソーダガラス製、綿栓なし
    材質ソーダガラス製区分4●等級JR-3外径(mm)7ピペットの種類パスツールピペット
  • 三商 ポリ駒込ピペット PP製 三商

    三商 ポリ駒込ピペット PP製

    三商
    469税込516
    1個(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    オートクレーブ可能。
    仕様安全データシート発行可材質PP区分4●オートクレーブの可否可能
  • 駒込ピペット 三商

    駒込ピペット

    三商
    229税込252
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • フィンピペット ノーバス 三商

    フィンピペット ノーバス

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    シンプルでわかりやすい電動ピペット。日本語表示で初めての方にも安心。。分注、希釈、連続分注の機能を選択できます。。吸引/分注の速度設定は9段階から選べます。。大きくてクリアなディスプレイ。。1年保証。
  • パスツールピペット 三商

    パスツールピペット

    三商
    10,980税込12,078
    1個(200本×5箱)
    6日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス製。綿栓なし。
    材質ホウケイ酸ガラス製区分4●等級JR-2
  • ガラス製ディスポーザブルピペット 三商

    ガラス製ディスポーザブルピペット

    三商
    34,980税込38,478
    1個(200本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。
    仕様●先端目盛●ショート丈●綿栓入材質ほうけい酸ガラス区分5滅菌γ線滅菌済包装個包装(紙・プラスチック)
  • F1-Clip Tip ピペット シングル 三商

    F1-Clip Tip ピペット シングル

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。
  • 三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード 三商

    三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード

    三商
    599税込659
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、Aより高精度(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
  • 牛乳用先端メスピペット 三商

    牛乳用先端メスピペット

    三商
    1,298税込1,428
    1本(11mL)
    5日以内出荷
    容量(mL)11
  • コパン パスツールピペット 三商

    コパン パスツールピペット

    三商
    5,498税込6,048
    1セット(500個)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    クロスコンタミの危険性のない、トランスファーピペットです。高品質ポリエチレン製で、毒性は一切なく、焼却可能です。熱によるシール、液体窒素等の低温での凍結ができます。ポリエチレン製。
    材質ポリエチレンピペットの種類パスツールピペット
  • PX ディスポメスピペット 三商

    PX ディスポメスピペット

    三商
    19,980税込21,978
    1個(100本)ほか
    3日以内出荷
    取出しやすいカラーコード付Steri-View™包装。容量を色で識別することができます。。マイナス目盛が付いており、規格以上の容量を確保しています。。個包装、綿栓入、滅菌済。
  • 毛細管ピペット 10μl 三商

    毛細管ピペット 10μl

    三商
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
    容量(μL)10
  • 三商 駒込ピペット 三商

    三商 駒込ピペット

    三商
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    純硬質 滲透焼付目盛
    仕様純硬質 滲透焼付目盛材質ほうけい酸ガラス-2目盛あり
  • プラスチックパスツールピペット 三商

    プラスチックパスツールピペット

    三商
    24,980税込27,478
    1個(200本)
    6日以内出荷
    ガラスピペットと同様の吸引正確性で、かつプラスチック製の為、割れる心配がなく安全です。。柄は柔軟で曲げることができるので、ピペットの先端が届きにくいチューブでも吸引し易くなります。。メディカルグレードのポリスチレンを使用し、クラス100,000のクリーンルーム(ISOクラス8相当)で製造されています。。個別包装で滅菌されているので、コンタミネーションの心配がありません。
    区分7滅菌滅菌済
  • F1-Clip Tip ピペット 8チャンネル 三商

    F1-Clip Tip ピペット 8チャンネル

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。
    チャンネル数8
  • F1-Clip Tip ピペット シングル 三商

    F1-Clip Tip ピペット シングル

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。
  • フィンピペット F3 三商

    フィンピペット F3

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
  • フィンピペット F2 三商

    フィンピペット F2

    三商
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
  • 三商 マイクロピペット 三商

    三商 マイクロピペット

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。セーフティフィルター付。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
    材質フッ素ゴム容量(μL)200~1000最小目盛(μL)2精度(%)最小(200μl)±1.5%、最大(1000μl)±0.5%オートクレーブの可否不可
  • 三商 マイクロピペット 三商

    三商 マイクロピペット

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
  • 耐薬品性ピペット IT-G 三商

    耐薬品性ピペット IT-G

    三商
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる全ての薬品に使用可能です。。気化排気口付。。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。。製品毎に検定成績書付。1年間保証付。
    容量(μL)20~200最小目盛(μL)0.5
  • 手動ピペット mLINE 三商

    手動ピペット mLINE

    三商
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
    容量(μL)500-5000カラーコードグリーン適合チップスタンダードチップ(μl):5000最小目盛(μL)10正確度5000μl:0.50%2500μl:0.60%500μl:2.00%再現性(%)5000μl:0.20、2500μl:0.30、500μl:0.60オートクレーブの可否操作方式手動ロック機能あり
  • 牛乳用ホールピペット 三商

    牛乳用ホールピペット

    三商
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    全長(mm)310容量(mL)8.8区分4●規格8.8mL許容誤差(mL)±0.03JISクラスJR-1ピペットの種類ホールピペット
  • 牛乳用先端メスピペット 三商

    牛乳用先端メスピペット

    三商
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    規格11mL
  • 牛乳用マイクロピペット 三商

    牛乳用マイクロピペット

    三商
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    全長(mm)156規格0.01mL精度(mL)許容精度:±0.0005
  • アンドレアーゼンピペット 三商

    アンドレアーゼンピペット

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    摺合せ24/40コック15/35
  • ディスポピペット 三商

    ディスポピペット

    三商
    26,980税込29,678
    1セット(500個)
    3日以内出荷
    ごみの分別に便利なプラスチック包装。コストパフォーマンス抜群。綿栓、マイナス目盛付。先端部は本体と一体成型(25mlを除く)。製品保証書発行可能。無毒性。パイロジェンフリー保証。γ線滅菌済。
    材質本体:PS、アダプタ部:PE
  • ガラス製ディスポーザブルピペット 三商

    ガラス製ディスポーザブルピペット

    三商
    39,980税込43,978
    1個(500本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。標準/先端目盛。
    材質ほうけい酸ガラス区分5
  • PFA駒込ピペット 三商

    PFA駒込ピペット

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    オールPFA製でメタルフリーです。。容器から容器への薬液移動、PFAフラスコのメスアップ等にご使用下さい。
    材質PFA寸法(mm)10×210容量(mL)約9区分6
  • マルエム 目安ピペット 三商

    マルエム 目安ピペット

    三商
    9,598税込10,558
    1個(50本)ほか
    3日以内出荷
  • 毛細管ピペット 200μl 三商

    毛細管ピペット 200μl

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
    セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ材質シリコン容量(μL)200
  • 毛細管ピペット 75μl 三商

    毛細管ピペット 75μl

    三商
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
    微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
    セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ材質シリコン容量(μL)75
  • 毛細管ピペット 50μl 三商

    毛細管ピペット 50μl

    三商
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
    微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
    セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ材質シリコン容量(μL)50
  • 毛細管ピペット 30μl 三商

    毛細管ピペット 30μl

    三商
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
    微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
    セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ容量(μL)30
  • 毛細管ピペット 25μl 三商

    毛細管ピペット 25μl

    三商
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
    微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
    セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ1個容量(μL)25
  • 毛細管ピペット 20μl 三商

    毛細管ピペット 20μl

    三商
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
    微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
    セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ材質シリコン容量(μL)20
  • 三商 宮原 メスピペット 三商

    三商 宮原 メスピペット

    三商
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    許容誤差 旧計量法準拠
    区分3●規格JR-1
  • マルエム 培養ピペット 三商

    マルエム 培養ピペット

    三商
    4,998税込5,498
    1個(10本)
    3日以内出荷
    短寸で操作しやすい。。肉厚で割れにくい。。先穴が太く粘性培養に適します。
    全長(mm)230区分3●
  • ヒルゲンベルグ 4010313 三商

    ヒルゲンベルグ 4010313

    三商
    21,980税込24,178
    1セット(10本)
    6日以内出荷
    100mmのNMRチューブに微量のサンプルを充填するために開発されました。。形状はパスツールピペット状なので先端がチューブの底まで届き、泡の発生を防ぐことができます。。シリンジ(別売)が必要です。
    型式4010313区分6
  • ヒルゲンベルグ 4010339 10入 三商

    ヒルゲンベルグ 4010339 10入

    三商
    35,980税込39,578
    1セット(10本)
    6日以内出荷
    100mmのNMRチューブに微量のサンプルを充填するために開発されました。。形状はパスツールピペット状なので先端がチューブの底まで届き、泡の発生を防ぐことができます。。プランジャー付マイクロピペットにシリンジは不要です。
    材質本体:PP、シール:シリコンゴム型式4010339区分6ピペットの種類パスツールピペット
ピペット