カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 0.1(20)
- 0.2(21)
- 0.3(18)
- 0.4(8)
- 0.5(19)
- 1(32)
- 1.5(8)
- 2(29)
- 2.5(10)
- 3(19)
- 4(8)
- 5(33)
- 6(7)
- 15(8)
- 20(27)
- 25(21)
- 30(9)
- 40(9)
- 50(22)
- 100(29)
- 容量(mL)をもっと見る
1目盛(mL)
- 0.000002(1)
- 0.00001(1)
- 0.00002(2)
- 0.0001(1)
- 0.0002(2)
- 0.001(11)
- 0.002(8)
- 0.005(9)
- 0.01(15)
- 0.02(13)
- 0.05(13)
- 0.1(16)
- 0.2(10)
- 0.25(1)
- 0.5(3)
- 1(2)
全長(mm)
- 150(2)
- 230(2)
- 300(8)
- 350(19)
- 360(13)
- 375(12)
- 380(7)
- 385(12)
- 395(7)
- 405(7)
- 410(7)
- 435(12)
- 440(8)
- 455(11)
- 470(7)
- 480(9)
- 510(9)
- 540(8)
- 600(7)
- 700(5)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(225)
- NICHIRYO(ニチリョー)(201)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(108)
- GILSON(ギルソン)(81)
- 三商(66)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(58)
- TGK(東京硝子器械)(51)
- Celltreat(50)
- SIBATA(柴田科学)(42)
- コーニング(30)
- climbing(クライミング)(30)
- Finn(17)
- Thermo Fisher Scientific(16)
- WATSON(16)
- DLAB(16)
- VIOLAMO(ビオラモ)(15)
- サンプラテック(14)
- sartorius(ザルトリウス)(14)
- ブランドをもっと見る
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
先端目盛メスピペット
アズワン(3件のレビュー)¥525~税込¥578~1本当日出荷から翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
先端目盛 メスピペット 太穴
アズワン(1件のレビュー)¥594~税込¥653~1本当日出荷から翌々日出荷容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
スマートピペット NVAシリーズ
アズワン¥13,000~税込¥14,300~1本当日出荷わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール適合ISO 8655適合チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(分解不要・121℃・20分)
プラパスツールピペット
アズワン¥9,490~税込¥10,439~1箱(200袋)ほか当日出荷使い捨てタイプの樹脂製パスツールピペットです。ガラス製と比較して割れにくく、滅菌済みですのでサンプルへの汚染も防止できます。仕様●DNase・RNase・パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済上部外径(Φmm)6.3ピペットの種類パスツールピペット
精密バイオピペット
アズワン¥525~税込¥578~1本当日出荷短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。上部外径(Φmm)7材質硼珪酸ガラス-1タイプ太穴タイプピペットの種類バイオピペット
中間メスピペット
アズワン¥535~税込¥589~1本当日出荷から翌々日出荷JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
牛乳用メスピペット
アズワン¥779税込¥8571個当日出荷仕様中間目盛材質硬質ガラス全長(mm)325±5容量(mL)2.2目盛0・0.5・1・1.1・1.5・2・2.1・2.2型番N-045アズワン品番2-8934-01
ピペットポート 100個入り
アズワン¥19,900~税込¥21,890~1袋(100個)ほか当日出荷から8日以内出荷PDMS製なので変形や破損しにくく、注入される試薬を目視で確認できます。ピペットやチューブの先端が連結孔から突出しない様な形状設計の為、マイクロ流路を破損させる心配がなく、同時に試薬を注入しやすくなっています。ピペットもしくはチューブの外周面に密着するリング状のリブが本体と一体になっているため、試薬が漏れません(特許取得済:第6907152号)仕様寸法:8.2mm×外形Φ7.5mm 材質:PDMS
ビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付
アズワン¥34,200税込¥37,6201本15日以内出荷容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。 超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。 チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。 お買得な6本セットも!校正証明書一般校正
ホールピペット 英語版校正証明書付
アズワン¥12,960~税込¥14,256~1本9日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(英語)
ビオラモオープンエンドピペット
アズワン¥7,490~税込¥8,239~1箱(200本)ほか当日出荷先端が細くなっていないので、組織などを傷付けにくいです。比較的粘度が高い液体にも使用可能です。仕様DNase,RNase・パイロジェンフリー付属品綿栓付き材質PS規格綿栓付き滅菌γ線滅菌済(SAL10-6)
ホールピペット JCSS校正付
アズワン¥11,460~税込¥12,606~1本15日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1仕様校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書JCSS校正検査成績書付き
ホールピペット JCSS校正付
アズワン¥10,460~税込¥11,506~1本9日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度等級クラスAピペットの種類ホールピペット校正証明書JCSS校正トレーサビリティ体系図なし検査成績書付き
牛乳用先端メスピペット
アズワン¥891税込¥9801本当日出荷アズワン品番1-8572-01材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)330容量(mL)2.2目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク無し)体積許容誤差(mL)±0.05ピペットの種類メスピペット
シリンジホールピペット
アズワン¥3,119~税込¥3,431~1個翌々日出荷ホールピペットにシリンジがついているため、サンプルの吸い上げ、分注が容易です。材質ソーダ石灰ガラス規格ASクラス目盛先端目盛ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット 校正証明書付
アズワン¥15,830税込¥17,4131個14日以内出荷仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記※特注対応可材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)700色青容量(mL)200JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)上部外径(Φmm)10アズワン品番1-8570-25-20体積許容誤差(mL)±0.1ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正
ホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付
アズワン¥12,960~税込¥14,256~1本9日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(中国語)
先端メスピペット JCSS校正付
アズワン¥11,430~税込¥12,573~1本15日以内出荷ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
PYREX (R) JIS ホールピペット 7100JISシリーズ
アズワン¥1,898~税込¥2,088~1本ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)JIS規格JIS R3505規格品クラスAピペットの種類ホールピペット
ビオラモディスポピペット 20本入 CPCシリーズ
アズワン¥3,690~税込¥4,059~1袋(20本)当日出荷再生医療研究所向けに多重のクリーンパック包装されたディスポピペットです。 パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。仕様●綿栓付●γ線照射済(25kGy)材質PS規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー包装(4重包装)ピーリング包装
ロングパスツールピペット NMRチューブ用 1000本入
アズワン¥64,699税込¥71,1691箱(1000本)当日出荷NMRチューブに適したロングタイプのパスツールピペットです。仕様NMRチューブ用材質ソーダ石灰ガラスタイプロングタイプ
パスツールピペット Φ7mm 1000本入
アズワン¥22,400税込¥24,6401箱(1000本)翌々日出荷綿栓:あり材質ソーダ石灰ガラス全長(mm)150タイプ綿栓付き管長(mm)細管:40上部外径(Φmm)7アズワン品番5-4033-01ピペットの種類パスツールピペット
ビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付
アズワン¥34,200税込¥37,6201本15日以内出荷容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。 超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。 チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。 別売の低容量チップコーンを取り付けることで、~10uLのチップを取り付け・イジェクションできます。 お買得な6本セットも!最小目盛(μL)0.02校正証明書一般校正