絞り込み
容量(mL)
- 0.002(1)
- 0.01(2)
- 0.02(3)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.2(3)
- 0.5(1)
- 1(3)
- 1.25(2)
- 2.5(2)
- 5(3)
- 10(1)
- 12.5(2)
- 25(1)
- 50(1)
1目盛(mL)
- 0.000002(1)
- 0.00001(1)
- 0.00002(2)
- 0.0001(1)
- 0.0002(2)
- 0.001(2)
- 0.01(2)
- 0.02(1)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(222)
- NICHIRYO(ニチリョー)(199)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(108)
- GILSON(ギルソン)(81)
- 三商(38)
- Finn(17)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- DLAB(16)
- sartorius(ザルトリウス)(14)
- Socorex(ソコレックス)(13)
- コーニング(13)
- WATSON(11)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- ビーエム機器(9)
- Celltreat(8)
- ムロオカ産業(8)
- レイニン(8)
- TARSONS(7)
- ブランドをもっと見る
特価
「容量(mL)」から絞り込む
0.01(2)
0.02(3)
0.2(3)
1(3)
1.25(2)
2.5(2)
5(3)
12.5(2)
25(1)
50(1)

スマートピペット NVAシリーズ
アズワン¥13,000~税込¥14,300~1本当日出荷わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール適合ISO 8655適合チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(分解不要・121℃・20分)
ピペットポート 100個入り
アズワン¥19,900~税込¥21,890~1袋(100個)ほか当日出荷から8日以内出荷PDMS製なので変形や破損しにくく、注入される試薬を目視で確認できます。ピペットやチューブの先端が連結孔から突出しない様な形状設計の為、マイクロ流路を破損させる心配がなく、同時に試薬を注入しやすくなっています。ピペットもしくはチューブの外周面に密着するリング状のリブが本体と一体になっているため、試薬が漏れません(特許取得済:第6907152号)仕様寸法:8.2mm×外形Φ7.5mm 材質:PDMS
ビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付
アズワン¥34,200税込¥37,6201本15日以内出荷容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。 超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。 チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。 お買得な6本セットも!校正証明書一般校正
ビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付
アズワン¥34,200税込¥37,6201本15日以内出荷容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。 超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。 チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。 別売の低容量チップコーンを取り付けることで、~10uLのチップを取り付け・イジェクションできます。 お買得な6本セットも!最小目盛(μL)0.02校正証明書一般校正
マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定
アズワン¥42,400税込¥46,6401個4日以内出荷ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。