2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)8 仕様ショート綿栓止付 材質DUROBAX(硼珪酸ガラス-2) 全長(mm)205 ピペットの種類バイオピペット
1本
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)8 全長(mm)350 目盛あり 材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-2 仕様ロング ピペットの種類バイオピペット
1本
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)