絞り込み
ブランド
分注範囲(μL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ピペットチップ

特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,033件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラボチップ(Labtip) Thermo Fisher Scientificラボチップ(Labtip)Thermo Fisher Scientific
1,998税込2,198
1組(1000本)
当日出荷
ポリプロピレン製のチップです。 バルクタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否
スタンダードチップ sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップsartorius(ザルトリウス)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(480本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
全て未滅菌タイプです。 チップボックスやチップトレーは、オートクレーブが可能です。
エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セット Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セットEppendorf(エッペンドルフ)
9,998税込10,998
1個(480本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
ボックスと補充用トレーのセットです。
QSP ピペットチップ 1-200μL イエロー QSPQSP ピペットチップ 1-200μL イエローQSP
2,398税込2,638
1箱(5個×96本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
スタンダードタイプです。
全長(mm)50
ピペットチップ ラブコンピペットチップラブコン
10,980税込12,078
1セット(576個)
当日出荷
仕様適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー・マイクロペットプラス材質PP(ポリプロピレン)タイプラック付きロングチップ(滅菌済)容量(μL)100~1250アズワン品番6-8672-12
ピペットチップ epTIPS Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットチップ epTIPSEppendorf(エッペンドルフ)
5,698税込6,268
1箱(100本)
当日出荷
材質チップ/PP
QSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアー QSPQSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアーQSP(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードピペットチップでアクリルアミドまたはアガロースゲルを分注するのは、時間と手間のかかるプロセスです。ゲルへの損傷を防ぐためにも、こうした用途向けに設計されたチップをお選びください。
全長(mm)68.7
200μL チップ クリア WATSON200μL チップ クリアWATSON
7,998税込8,798
1箱(10枚×96本)
当日出荷から翌々日出荷
システムラックにワンタッチで詰替え可能
200μL チップ クリア WATSON200μL チップ クリアWATSON
8,598税込9,458
1箱
翌々日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用
1000μL ロング フィルターチップ WATSON1000μL ロング フィルターチップWATSON
14,980税込16,478
1箱(10ラック×96本)
当日出荷
耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用
種別システムラック PP 滅菌アズワン品番62-0889-03
5ml マクロチップ WATSON5ml マクロチップWATSON
4,198税込4,618
1袋(1ラック×50本)ほか
当日出荷から33日以内出荷
耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用
マイクロピペット用チップ NICHIRYO(ニチリョー)マイクロピペット用チップNICHIRYO(ニチリョー)
9,998税込10,998
1袋(1000本)
当日出荷
分注範囲(μL)0.5~10適合機種NPP-10・NLT-10・NPX・NPX2-10・NPLO・NPLO2-10・NLE-10・NPF2-10材質PP(ポリプロピレン)
コンビチップアドバンス(バイオピュア) Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス(バイオピュア)Eppendorf(エッペンドルフ)
39,980税込43,978
1箱(100本)
当日出荷から12日以内出荷
9つの容量のコンビチップアドバンスをマルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。個別包装
スタンダードチップ -200μl バルク QSPスタンダードチップ -200μl バルクQSP
2,598税込2,858
1本(1000本)ほか
4日以内出荷
QSP ピペットチップ 1-200μL クリアー QSPQSP ピペットチップ 1-200μL クリアーQSP
2,398税込2,638
1箱(5個×96本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
スタンダードタイプです。
全長(mm)50
QSP ピペットチップ 5000μL クリアー 117mm バルク 250本入 QSPQSP ピペットチップ 5000μL クリアー 117mm バルク 250本入QSP
2,398税込2,638
1袋(250本)
当日出荷
ピペットマンP-5000に最適です。
材質PP製全長(mm)117クリアー包装バルク(250本入)アズワン品番62-7022-50
ビオラモサクラチップ(フィルター付スペアプレート) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ(フィルター付スペアプレート)VIOLAMO(ビオラモ)
709税込780特価
1箱(96本×10個)
当日出荷から翌々日出荷
ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。フィルターは疎水性でピペッティング中のクロスコンタミを防止します。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。使いやすさ、品質、価格、全てにハイレベルなピペットチップ
仕様電子線滅菌済、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー、オートクレーブ不可、ビオラモサクラチップ(フィルター付)交換用材質チップ・ラック・プレート/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)
クオリティチップ クォリティクオリティチップクォリティ
2,598税込2,858
1袋(250本)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
各社ピペット対応の汎用チップで、すべてDNase/RNaseフリーです。
適合エッペン、ギルソン、クリアピペット、ITピペットなど
コンビチップアドバンス PCR clean Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR cleanEppendorf(エッペンドルフ)
25,980税込28,578
1箱(25本×4袋)
当日出荷から12日以内出荷
Eppendorf Combitipsadvanced は、完全にデザイン変更され、現代のあらゆる実験室の全ての要求を満たすように最適化されました。 ポジティブディスプレイスメントの機構を備えたCombitips advanced は、液体の密度や特性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常にご希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。 また、ピストンの形状により実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注できます。
用途ポジティブディスプレイスメントの原理(注射器に相当) 液体の密度および粘度に無関係な高精度の分注 安全な分注のために、ピストンの形状により実現した高い密閉性によってエアロゾルコンタミネーションを防止します 放射性物質および有毒物質からの保護を提供 同一容量の正確で反復的な分注を長期間実行する場合のすばやい分注(Multipette を使用)
フィルターチップ ART(MBP)フィルターチップART(MBP)
7,898税込8,688
1箱(56本×10ラック)ほか
当日出荷から24日以内出荷
チップカートリッジ(96本入り)10個 A&D(エー・アンド・デイ)チップカートリッジ(96本入り)10個A&D(エー・アンド・デイ)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷から翌々日出荷
電動マイクロピペットPA/MPAシリーズ用チップカートリッジ。
RoHS指令(10物質対応)対応
フレンドチップ アズワンフレンドチップアズワン
2,410税込2,651
1袋(1000本)
当日出荷
先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)
仕様バルク材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)2~200主な適合ピペットNPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・200、NLE-20・100・200、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12Lアズワン品番2-5063-12
ゲルローディングチップ BIO-BIK(イナ・オプティカ)ゲルローディングチップBIO-BIK(イナ・オプティカ)
2,290税込2,519
1パック(204本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質はバージンポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。
疎水性フィルター0.45μm 1箱 5個入 Finn疎水性フィルター0.45μm 1箱 5個入Finn
2,898税込3,188
1箱(5個)
翌々日出荷
S1 Pipet Filler用疎水性フィルター
仕様●0.45μm(未滅菌)●S1 Pipet Filler用●入数:1箱(5個)アズワン品番65-5641-21
スタンダードチップ sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップsartorius(ザルトリウス)
9,198税込10,118
1箱(100本×1個)ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
バルク
200μL 目盛付クリアチップ 123シリーズ WATSON200μL 目盛付クリアチップ 123シリーズWATSON(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱
当日出荷から5日以内出荷
紙製パッケージで廃棄物削減
ラボチップ 三商ラボチップ三商
2,098税込2,308
1袋(1000本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
大量使用に適したリーズナブルなチップ。。スクリーニングや学生実験などにおすすめ。ギルソンピペットマンに対応。。PP製。
三商 ピペットチップ SBT 三商三商 ピペットチップ SBT三商
3,198税込3,518
1袋(1000本)
6日以内出荷
抜群の液切れ。。信頼の高い日本製。。オートクレーブ可能(121℃・14分)。。ギルソン、ニチリョーピペットに対応。
容量(μL)1000材質ポリプロピレン
ピペットチップスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットチップスタンダードEppendorf(エッペンドルフ)
7,298税込8,028
1パック(1000本)
翌々日出荷
包装はチャック付きの袋入りで再シールが可能です(未滅菌)。
ビオラモサクラチップ(ラックパック) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ(ラックパック)VIOLAMO(ビオラモ)
4,390税込4,829
1ケース(10ラック×96本)
翌々日出荷
ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)
メモリ付きチップ WATSONメモリ付きチップWATSON(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(1000本)
当日出荷
超薄型成形により先端が極細に作られているため、更に進んだ液切れを実現しています。
容量(μL)200材質PP(ポリプロピレン)クリアアズワン品番62-3842-26
プレミアムチップ NICHIRYO(ニチリョー)プレミアムチップNICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様適合ピペット:NPP-10000・NPX/NPX2-10000・NPLO/NPLO2-10000材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)1000~10000
ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済) GILSON(ギルソン)ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済)GILSON(ギルソン)
18,980税込20,878
1セット(96本×10箱)
当日出荷から翌々日出荷
高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われています。 全モデル、着色剤を使用していない無色透明。オートクレーブでも伸縮のないフィルターチップです。 超精密成形加工技術:チップ全体が細く、特に先端部分は精密で肉厚は極薄です。 キャリーオーバー極小:細いストレート形状で液切れがよく、チップ外面に液滴が残りません。 スムースな液切れ:柔軟性の高い緻密な形状で容器壁面に密着し、完全な吐出が行えます。
適合本体シリーズ名ピペットマン・ピペットウルトラ
チップ 200uL FGシリーズ FastGeneチップ 200uL FGシリーズFastGene
2,598税込2,858
1箱ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
FG301とFG302は、ラックの互換性はありません、それぞれ専用となります。
セルセイバーチップ -1000μl ラック BMBioセルセイバーチップ -1000μl ラックBMBio
8,398税込9,238
1本(1000本)
4日以内出荷
チップ BRANDチップBRAND
2,998税込3,298
1袋(1000本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
高純度ポリプロピレン(PP)使用 DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー 省資源 材料(PP)使用を25%削減 目盛りつき 121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格) CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)
タイプバルク 未滅菌
フィルターチップ ep デュアルフィルター Eppendorf(エッペンドルフ)フィルターチップ ep デュアルフィルターEppendorf(エッペンドルフ)
18,980税込20,878
1箱(24本×5ラック)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
2層式フィルターでエアロゾル等によるピペット汚染を防ぎ、クロスコンタミを防止します。
材質チップ/PP(ポリプロピレン)
スタンダードチップ リフィルパック 1000μL 96本×10ラック 滅菌済 sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップ リフィルパック 1000μL 96本×10ラック 滅菌済sartorius(ザルトリウス)
9,998税込10,998
1箱(10ラック×96本)
翌々日出荷
詰替え用
容量(μL)1000アズワン品番62-3782-65
スタンダードチップ リフィルタワー 200μL 96本×10ラック 滅菌済 sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップ リフィルタワー 200μL 96本×10ラック 滅菌済sartorius(ザルトリウス)
7,398税込8,138
1箱(10ラック×96本)
当日出荷
詰替え用
容量(μL)200アズワン品番62-3782-54
QSP ピペットチップ 100-1000μL クリアー QSPQSP ピペットチップ 100-1000μL クリアーQSP
2,898税込3,188
1袋(1000本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
スタンダードタイプです。
全長(mm)71
ピペットチップ