絞り込み
分注範囲(μL)
  • 0.1~10
  • 0.5~20(11)
  • 1~200(23)
  • 2~200(23)
  • 10(99)
  • 20(68)
  • 20~300(16)
  • 100(25)
  • 100~1000(32)
  • 100~1200(10)
  • 200(96)
  • 250(55)
  • 300(47)
  • 1000(136)
  • 1000~5000(11)
  • 1000~10000(10)
  • 1200(29)
  • 1250(13)
  • 5000(32)
  • 10000(20)
ブランド
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(7)
  • コーニング(6)
  • GILSON(ギルソン)(4)
  • アズワン(3)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • ナリカ(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • WATSON(1)
  • ART(MBP)(1)
  • ラブコン(1)
  • QSP(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピペットチップとは、ピペットの先端に取り付けて使用するスポイト状の細い管。化学薬品を扱う研究開発現場などで、溶液を正確に注ぎ分けるピペッティング作業の際に用いられる器具です。ピペットチップの主にな材質はポリプロピレンで、サンプリング時の容量に応じて細かくサイズ分けされています。色はホワイト、イエロー、ライトブルーなどが多いです。他の溶剤の混入や汚濁によるコンタミネーションを防ぐため、使用目的によって先端の形状や口径、長さを使い分けます。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロピペット用チップ NICHIRYO(ニチリョー)マイクロピペット用チップNICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1袋(1000本)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)ピペットの種類マイクロピペット
ダイアモンドチップ GILSON(ギルソン)ダイアモンドチップGILSON(ギルソン)
6,998税込7,698
1袋(200本×5袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能
エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.リロード Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.リロードEppendorf(エッペンドルフ)
13,980税込15,378
1組(960本)
当日出荷から翌々日出荷
チップがセットされたトレーセットです。
epTIPSボックス Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSボックスEppendorf(エッペンドルフ)(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(96本)
当日出荷から翌々日出荷
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
ピペットチップ QSPピペットチップQSP(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
epTIPS セット Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPS セットEppendorf(エッペンドルフ)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンドチップ GILSON(ギルソン)ダイヤモンドチップGILSON(ギルソン)
7,698税込8,468
1箱(960本)
当日出荷から3日以内出荷
ダイアモンドチップ Tipack 減菌済 GILSON(ギルソン)ダイアモンドチップ Tipack 減菌済GILSON(ギルソン)
11,980税込13,178
1セット(10箱×96本)
当日出荷から8日以内出荷
ギルソン社のピペットマンシリーズ専用のダイアモンドチップは、高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われ、「RoHS指令適合証明書」「金属分析証明書」「滅菌証明書」が発行されます。
エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セット Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セットEppendorf(エッペンドルフ)
11,980税込13,178
1個(480本)
翌々日出荷
ボックスと補充用トレーのセットです。
ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済) GILSON(ギルソン)ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済)GILSON(ギルソン)
22,980税込25,278
1セット(96本×10箱)
当日出荷から翌々日出荷
高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われています。 全モデル、着色剤を使用していない無色透明。オートクレーブでも伸縮のないフィルターチップです。 超精密成形加工技術:チップ全体が細く、特に先端部分は精密で肉厚は極薄です。 キャリーオーバー極小:細いストレート形状で液切れがよく、チップ外面に液滴が残りません。 スムースな液切れ:柔軟性の高い緻密な形状で容器壁面に密着し、完全な吐出が行えます。
適合本体シリーズ名ピペットマン・ピペットウルトラ
フィルターチップ ep デュアルフィルター Eppendorf(エッペンドルフ)フィルターチップ ep デュアルフィルターEppendorf(エッペンドルフ)
35,980税込39,578
1箱(96本×10ラック)
翌々日出荷から4日以内出荷
2層式フィルターでエアロゾル等によるピペット汚染を防ぎ、クロスコンタミを防止します。
材質チップ/PP(ポリプロピレン)
ARTフィルターチップ ART(MBP)ARTフィルターチップART(MBP)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
チップ SIBATA(柴田科学)チップSIBATA(柴田科学)
9,498税込10,448
1箱(1000本)
当日出荷から33日以内出荷
先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ 表面張力を少なくし、液切れが良好 高い気密性、排気性(高精度サンプリング) 優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 高いUV照射耐性
フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S. SealMax Eppendorf(エッペンドルフ)フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S. SealMaxEppendorf(エッペンドルフ)
38,980税込42,878
1箱(960本)
翌々日出荷から6日以内出荷
汚染からの保護のために2層のフィルタを取り入れたフィルタチップです。 柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルタ層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。 所定の空気透過率により、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注が可能です。 ロットごとの試験成績証明書が入手可能です。
タイプLoRetention(低吸着)規格ヒトDNA/パイロジェン/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー滅菌入数96本×10ラック
詰め替え滅菌チップ イクリプスmini ラブコン詰め替え滅菌チップ イクリプスminiラブコン
46,980税込51,678
1箱(576本×10パック)ほか
6日以内出荷
スナップロードカバーにより、チップやラックに触れることなく容易に詰め替えができるので、コンタミネーションの心配がありません。製品には95%が再生可能な材料を使用し、環境に配慮しています。パッケージは再生紙を使用し、印刷には重金属を含まない大豆由来のインクを使用しています。コンパクトサイズです。
仕様DNase・RNase・DNA・エンドトキシン・プロテアーゼ・ATPフリー(ロット毎の証明書が発行可能)材質PP(ポリプロピレン)滅菌γ線滅菌済オートクレーブの可否可(121℃)
チップ WATSONチップWATSON
11,980税込13,178
1箱(960本)
4日以内出荷
RNase/DNase/Human-DNAフリーのチップです。 0.1~10μL、1~200μLタイプは、超薄肉成形により先端が極細に作られており、優れた液切れを実現しています。 全て未滅菌タイプです。滅菌済につきましても取り扱いがございますので、お問い合わせ下さい。
アイビス(R)フィルターチップ 96本/ラック×10ラック IN124シリーズ アズワンアイビス(R)フィルターチップ 96本/ラック×10ラック IN124シリーズアズワン
16,038税込17,642
1ケース(10ラック×96本)
当日出荷
フィルターは超高分子PEを使用していますので、クロスコンタミを防止します。 疎水性ボアサイズ30μmシートフィルターの打ち抜きにより製造していますので、常に安定した品質を保持します。
ART 10 リーチ 2140シリーズ Thermo Fisher ScientificART 10 リーチ 2140シリーズThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1箱(10ラック×96本)
当日出荷
少量ピペット向けのマイクロポイントデザイン。フィルターは疎水性で、ピペットの分注量の正確性を保ちながら吸引及び排出の際のコンタミを防ぎます。
材質PP全長(mm)43.3容量(μL)0.1~10アズワン品番63-9282-58
ART 10 2139シリーズ Thermo Fisher ScientificART 10 2139シリーズThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1箱(10ラック×96本)
4日以内出荷
少量ピペット向けのマイクロポイントデザイン。フィルターは疎水性で、ピペットの分注量の正確性を保ちながら吸引及び排出の際のコンタミを防ぎます。
仕様フィルターチップ 滅菌済材質PP全長(mm)31.3容量(μL)0.1~10アズワン品番63-9282-53
マイクロボリュームチップ コーニングマイクロボリュームチップコーニング
18,980税込20,878
1箱(960本)
63日以内出荷
主要ブランドのウルトラ-マイクロピペッターでご使用いただけます。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー
スタンダードチップ 未滅菌 アズワンスタンダードチップ 未滅菌アズワン
5,198税込5,718
1箱(1000本)
翌々日出荷
ロングタイプの為、チューブとマイクロピペットの接触を防ぐことが可能です。着脱がスムーズで疲れを軽減可能です。しっかりとした装着でマルチチェンネルピペットにも適しています肉薄設計で液切れが良いです。DNase、RNase、金属、パイロジェンフリーオートクレーブ可能(121℃、15分)
材質PP全長(mm)45容量(μL)0.1~10滅菌未滅菌アズワン品番3-265-02
ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax Eppendorf(エッペンドルフ)ep Dualfilter T.I.P.S. SealMaxEppendorf(エッペンドルフ)
38,980税込42,878
1箱(96本×10ラック)
翌々日出荷から7日以内出荷
再現性を最大限にするための極めて均一な表面。 サンプルの損失を最低限に抑える超疎水性表面。 ピペッティング中の泡の発生を大幅に低減。 再現性の向上、例:敏感な PCRおよびリアルタイム PCR アプリケーションの場合など。 極めて高い耐薬品性。 PCR cleanおよび Eppendorf Qualityで利用できます。 PCR clean/Sterile(Sterileおよび Pyrogen-free)のDualfilter T.I.P.S. としても提供されます。 コーティングなし。
用途細胞培養(培地) ゲノミクス: PCR、RT-PCR、qPCRおよび他の全タイプのPCR 酵素反応(制限酵素処理、ライゲーション) 核酸の分離と精製 ゲル電気泳動(例えば構成済みの DNAラダー)の代表的な界面活性剤:SDS、Triton X-100, Brij 35、Tween 20、CHAPS プロテオミクス(あらゆる種類のタンパク質実験) タンパク質の分離と精製
ローバインディングフィルタチップ コーニングローバインディングフィルタチップコーニング
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から93日以内出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フィルター/HDPE(高密度ポリエチレン)
ローバインディングチップ コーニングローバインディングチップコーニング
1個
欠品中
材質PP(ポリプロピレン)
ローバインディングチップ コーニングローバインディングチップコーニング
36,980税込40,678
1個
63日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ピペットチップ コーニングピペットチップコーニング
26,980税込29,678
1個
43日以内出荷
仕様適合ピペット:コーニング(R)社・ギルソン(R)・バイオヒット・エッペンドルフ
ピペットチップ コーニングピペットチップコーニング
1個
欠品中
仕様適合ピペット:コーニング(R)社・ギルソン(R)・バイオヒット・エッペンドルフ
FineディスポチップFT-UT TGK(東京硝子器械)FineディスポチップFT-UTTGK(東京硝子器械)
9,998税込10,998
1セット(1000本)
3日以内出荷
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)0.1~10TGK品番000-12-26-21型式FT-UT主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・ニチペット
チップ ナリカチップナリカ
6,580税込7,238
1個
6日以内出荷
容量(μL)0.1~10付属品ラック型式104-96RS内容960本主な適合ピペットEP-2、EP10
チップ ナリカチップナリカ
2,840税込3,124
1個
6日以内出荷
容量(μL)0.1~10型式104内容1000本主な適合ピペットEP-2、EP10
ピペットチップ