絞り込み
容量(mL)
- 0.005(2)
- 0.01(1)
- 0.02(1)
- 0.025(1)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
全長(mm)
- 130
- 100(2)
- 127(1)
- 155(1)
- 156(1)
- 181(3)
- 185(3)
- 235(2)
- 240(2)
- 250(1)
- 280(2)
- 290(4)
ブランド
- MICROLIT(2)
マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
商品豆知識
「容量(mL)」から絞り込む
0.005(2)
0.01(1)
0.02(1)
0.025(1)
0.05(1)
0.1(1)
0.2(1)

小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ
MICROLIT(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷から翌々日出荷チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。付属品テストチップ×1個全長(mm)130質量(g)12規格DIN EN ISO 8655-2チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃・15分)
小型定量ピペット イジェクタ付き JCSS校正証明書付 LILPシリーズ
MICROLIT¥17,980税込¥19,7781台16日以内出荷チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。校正証明書JCSS校正