マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
359件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
  • マイクロピペット モノタロウ

    マイクロピペット

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
    付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス仕様オートクレーブ不可材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
  • マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFIC

    マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可

    MMK SCIENTIFIC
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。 ・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。 ・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・Biosharpのチップ(バルク、滅菌済みラック)が純正品として適合します。 その他、ギルソン・ピペットマンPタイプ、エッペンドルフ・リサーチプラスに適合する汎用チップもご使用可能です。 ・Biosharpピペットスタンドなど適合する豊富なアクセサリーをご準備しています。
    付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、説明書、パッケージ仕様容量可変式操作方法手動入数(本)1本
  • ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペットEX PlusⅡ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    当日出荷
    酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
    仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否可
  • マイクロペット DLAB

    マイクロペット

    DLAB(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
  • エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー)

    エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
    質量(g)約83チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否不可ピペットの種類マイクロピペット
  • マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥55,980税込¥61,578
    1本
    当日出荷
    スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
    タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はい
  • ピペットガイ アズワン

    ピペットガイ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥24,100税込¥26,510
    1本
    当日出荷
    メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
  • ピペットマン GILSON(ギルソン)

    ピペットマン

    GILSON(ギルソン)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    当日出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
  • マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
    オートクレーブの可否可
  • マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
    オートクレーブの可否可
  • フィンピペットF2 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF2

    Thermo Fisher Scientific
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
    仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否可
  • マイクロピペット リサーチ3neo Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチ3neo

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。
    仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はい適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はいロック機能あり
  • プロテクトフィルター 5mL 円盤形 Eppendorf(エッペンドルフ)

    プロテクトフィルター 5mL 円盤形

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    5mL, Eppendorf Research(R) plus、Reference(R) 2、Xplorer(R) (plus)用
    仕様●内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個●5 mLピペット用●カラーコード:バイオレットセット内容ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個アズワン品番65-5710-69
  • マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    当日出荷
    スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
    タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ロック機能あり
  • マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)

    マイクロマンE FDシリーズ

    GILSON(ギルソン)
    ¥56,999税込¥62,699
    1本
    当日出荷
    高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント 方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンド リングに最適です。
    滅菌滅菌済みチャンネル数1操作方法手動
  • マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) ケニス

    マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット)

    ケニス
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。
    仕様UV対応材質ノーズコーン:PP(UV吸着剤入)タイプType-Gチャンネル数1材質(Oリング)FKM/ETFEコーティング操作方法手動材質(ピストン)ETFE
  • 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    ◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
    付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー仕様●省エネルギー設定:10分後に自動電源オフ●ACアダプタ:AC100V 50/60Hz DC 5V (標準付属品)全長(mm)約290タイプシングルタイプチャンネル数1バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)使用環境温度(℃)15~30分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能操作方法電動駆動方式ステッピングモータ使用環境湿度(%)85RH以下RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否ロアパーツのみ可能操作方式電動
  • マイクロペットプラス DLAB

    マイクロペットプラス

    DLAB
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG) GILSON(ギルソン)

    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG)

    GILSON(ギルソン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    ピペットマンの基本性能やボディはそのままに、リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。
    仕様【UV照射】可タイプシングルチャンネルモデルチャンネル数1操作方法手動
  • スマートピペット NVAシリーズ Smart(Accumax)

    スマートピペット NVAシリーズ

    Smart(Accumax)
    ¥11,700~税込¥12,870~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。
    付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール適合ISO 8655適合チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(分解不要・121℃・20分)
  • ノズルフィルター 20ヶ入 NICHIRYO(ニチリョー)

    ノズルフィルター 20ヶ入

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥1,199税込¥1,319
    1セット(20個)
    当日出荷
    仕様対応機種:NPP-5000/10000/NPX2-5000/10000/NPLO2-5000/10000アズワン品番64-9718-41
  • 電動ピペット Picus 2,LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    電動ピペット Picus 2,LHシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷
    次世代型Bluetooth搭載電動ピペット。ザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備。DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、適した作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)。片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作。シングルチャンネルはわずか100gの超軽量でフィンガーフックのデザインにより手にフィット。トラッカー機能搭載(96、384ウェル対応のトラッカー機能搭載)。
  • ピペットマン L GILSON(ギルソン)

    ピペットマン L

    GILSON(ギルソン)
    ¥54,599税込¥60,059
    1本
    当日出荷
    軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
  • 小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ MICROLIT

    小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ

    MICROLIT(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。
    付属品テストチップ×1個全長(mm)130質量(g)12規格DIN EN ISO 8655-2チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃・15分)
  • マイクロピペット NEXTY-S WATSON

    マイクロピペット NEXTY-S

    WATSON
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
    タイプシングルチャンネルチャンネル数1操作方法手動
  • マイクロペットプラス DLAB

    マイクロペットプラス

    DLAB
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
    タイプシングルチャンネル・容量固定タイプチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可
  • マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    当日出荷
    4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
    タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はい
  • マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ DLAB

    マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ

    DLAB
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
    材質ポリプロピレン適合チップビオラモサクラチップ(3-6504-)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃・20分)ロック機能あり
  • マイクロピペット ケニス

    マイクロピペット

    ケニス
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    操作が軽く、連続的に作業しても快適なマイクロピペットです。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。 分解・組立てが容易なので、下部のオートクレーブが容易にできます。 イジェクターを装備しており、使用後のチップに触れることなく廃棄ができます。
    オートクレーブの可否下部のみ可
  • マイクロペットプラス DLAB

    マイクロペットプラス

    DLAB
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
    操作方法手動オートクレーブの可否可
  • フィンピペットF1 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF1

    Thermo Fisher Scientific
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • 目盛付きマイクロピペット DRUMMOND(ドラモンド)

    目盛付きマイクロピペット

    DRUMMOND(ドラモンド)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1箱(250本)
    当日出荷から91日以内出荷
    微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
  • 潤滑剤 ピペットマン/L/G用 GILSON(ギルソン)

    潤滑剤 ピペットマン/L/G用

    GILSON(ギルソン)
    ¥2,699税込¥2,969
    1個
    当日出荷
    容量(g)1対応機種ピペットマン/L/Gアズワン品番60-0193-86
  • ハンディピペット デジフィット AUV SIBATA(柴田科学)

    ハンディピペット デジフィット AUV

    SIBATA(柴田科学)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能。容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。
    用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否可
  • プロテクトフィルター 10mL 円盤形 Eppendorf(エッペンドルフ)

    プロテクトフィルター 10mL 円盤形

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    10mL, Eppendorf Research(R) plus、Reference(R) 2、Xplorer(R) (plus)用
    仕様●内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個●10 mLピペット用●カラーコード:トルコブルーセット内容ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個アズワン品番65-5710-70
  • プロテクトフィルター 5mL 円盤形 Eppendorf(エッペンドルフ)

    プロテクトフィルター 5mL 円盤形

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    当日出荷
    5mL, Eppendorf ResearchR plus、ReferenceR 2、XplorerR (plus)用
    仕様内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個 5 mLピペット用 カラーコード:バイオレットセット内容ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個アズワン品番65-5710-69
  • マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷
    軽量で耐久性の高いピストンシステムを採用しています。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
    チャンネル数1操作方法手動
  • ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
  • ピペットマン GILSON(ギルソン)

    ピペットマン

    GILSON(ギルソン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    当日出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
    仕様容量範囲(μL):500~5000 絶対誤差(μL):±12~30再現性(μL):≦3~8 適合チップ:D5000再現性≦3~8μL容量範囲(μL)500~5000アズワン品番1-6855-27絶対誤差(μL)±12~30不正確度(μL/%)±12~30
マイクロピペット