マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
0.005(1)
0.02(1)
0.2(11)
0.3(12)
10(9)
Thermo Fisher ScientificフィンピペットF2
材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificフィンピペットF1
材質プラスチック
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる薬品に使用可能です。気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端にガードフィルターを装填しています。気化排気口付。。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。製品毎に検定成績書付。
容量(μL)2000~10000 最小目盛(μL)20
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。 超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。 チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。 お買得な6本セットも!
校正証明書一般校正
1本
34,200 税込37,620
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピペットマンの基本性能やボディはそのままに、リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。
仕様UV照射:可
1個(1個)
41,980 税込46,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。12チャンネル
容量(μL)300 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3928-16
1本
199,800 税込219,780
翌々日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-200XLS+
スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)200 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3927-88
1本
61,980 税込68,178
翌々日出荷

タイプシングルチャンネル オートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
1本
31,400 税込34,540
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
容量(μL)0.5-5 カラーコードグリーン 適合チップフィンチップ:5ml 最小目盛(μL)20 不正確度(μL/%)5000:±0.5、500:±2.0 不精密度(s.d.μL/cv%)5000:±0.2、500:±0.8
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

フランス製マイクロピペット軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
用途オートクレーブ可ISO8655-2適合
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
オートクレーブの可否 設定方式プッシュボタン回転式
1本
43,980 税込48,378
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

世界最軽量級、最高水準の精度・再現性を誇る8連の分注器 専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能 従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。 人間工学に基づいた手にフィットする形状。 本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。 プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。 作業中でも容量の確認が容易な設計。 ハイパーブロアシステムにより、吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(10μLモデルのみ対応) 容量モデル 容量モデル毎に色分け(全4色)。
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-300XLS+
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。汎用タイプ
容量(μL)300 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3928-54
1本
149,800 税込164,780
12日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-200XLS+
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。汎用タイプ
容量(μL)200 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3928-53
1本
149,800 税込164,780
翌々日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-300XLS+
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。LTSタイプ
容量(μL)300 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3928-44
1本
149,800 税込164,780
12日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-200XLS+
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。LTSタイプ
容量(μL)200 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3928-43
1本
149,800 税込164,780
12日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4アジャスタブルスペーサー EA8-300XLS
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。片手で素早くチップの間隔を変更可(9~14mm)。チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4アジャスタブルスペーサー。8チャンネル
容量(μL)300 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3928-38
1本
529,800 税込582,780
33日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4アジャスタブルスペーサー EA6-300XLS
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。片手で素早くチップの間隔を変更可(9~19mm)。チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4アジャスタブルスペーサー。6チャンネル
容量(μL)300 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3928-35
1本
499,800 税込549,780
33日以内出荷

大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット。12チャンネル
容量(μL)300 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3928-33
1本
329,800 税込362,780
12日以内出荷

大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット。12チャンネル
容量(μL)200 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3928-32
1本
329,800 税込362,780
12日以内出荷

大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が用意。高精度。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット。8チャンネル
容量(μL)300 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3928-27
1本
299,800 税込329,780
12日以内出荷

大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が用意。高精度。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット。8チャンネル
容量(μL)200 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3928-26
1本
299,800 税込329,780
12日以内出荷

片手で素早くチップの間隔を変更可(9~14mm)。チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。スムースな操作感。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー。8チャンネル
容量(μL)300 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3928-21
1本
299,800 税込329,780
12日以内出荷

片手で素早くチップの間隔を変更可(9~19mm)。チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。スムースな操作感。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー。6チャンネル
容量(μL)300 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3928-18
1本
299,800 税込329,780
12日以内出荷

スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。12チャンネル
容量(μL)200 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3928-15
1本
199,800 税込219,780
翌々日出荷

スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。8チャンネル
容量(μL)300 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3928-10
1本
179,800 税込197,780
12日以内出荷

スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。8チャンネル
容量(μL)200 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3928-09
1本
179,800 税込197,780
翌々日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-300XLS+
スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS+ 汎用タイプ
容量(μL)300 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3928-01
1本
61,980 税込68,178
12日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-200XLS+
スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS+ 汎用タイプ
容量(μL)200 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3927-99
1本
61,980 税込68,178
12日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-300XLS+
スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)300 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3927-89
1本
61,980 税込68,178
12日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用ピペットライト手動 SL-200PL
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。 。汎用ピペットライト手動。SL-200PL
容量(μL)200 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3927-69
1本
36,980 税込40,678
7日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSピペットライト手動 L-200PL
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。 。LTSピペットライト手動。L-200PL
容量(μL)200 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3927-61
1本
36,980 税込40,678
12日以内出荷

フランス製マイクロピペット軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
再現性(%)0.18(最大容量時)
1個
41,980 税込46,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
1本
34,200 税込37,620
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フランス製マイクロピペット 軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
再現性(%)0.18(最大容量時) 校正証明書一般校正
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
容量(μL)1000-10000 カラーコードレッド 適合チップスタンダードチップ(μl):10000 最小目盛(μL)20 正確度10000μl:0.60%5000μl:1.20%1000μl:3.00% 再現性(%)10000μl:0.20、5000μl:0.30、1000μl:0.60
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1個
111,000 税込122,100
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)