絞り込み
ブランド
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(4)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
容量(mL)
  • 0.2(1)
  • 2(4)
1目盛(mL)
  • 0.2
  • 0.000002(18)
  • 0.000001(4)
  • 0.00001(24)
  • 0.00002(33)
  • 0.00005(8)
  • 0.0001(44)
  • 0.0002(44)
  • 0.0005(20)
  • 0.001(42)
  • 0.002(20)
  • 0.005(23)
  • 0.01(38)
  • 0.02(37)
  • 0.05(3)
  • 0.1(16)
  • 0.5(9)
  • 1(10)
  • 2(3)
  • 10(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
0.2(1)
2(4)
E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-2000XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-2000XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
149,800税込164,780
1本
12日以内出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易高精度他メーカーの一般的なピペットチップに対応 E4-XLS+ 電動シングルピペット汎用タイプ
容量(μL)2000最小目盛(μL)200アズワン品番64-3928-56
E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-2000XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-2000XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
149,800税込164,780
1本
12日以内出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 E4-XLS+ 電動シングルピペットLTSタイプ
容量(μL)2000最小目盛(μL)200アズワン品番64-3928-46
ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-2000XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-2000XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
62,980税込69,278
1本
12日以内出荷
スムースな操作感高精度他メーカーの一般的なピペットチップに対応 ピペットライトXLS+ 汎用タイプ
容量(μL)2000最小目盛(μL)200アズワン品番64-3928-03
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-2000XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-2000XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
62,980税込69,278
1本
12日以内出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)2000最小目盛(μL)200アズワン品番64-3927-91
分注器デジフィット AUP+ SIBATA(柴田科学)分注器デジフィット AUP+SIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷から33日以内出荷
デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
オートクレーブの可否設定方式プッシュボタン回転式
マイクロピペット