絞り込み
容量(mL)
- 0.2(1)
- 2(4)
1目盛(mL)
- 0.2
- 0.000002(16)
- 0.000001(5)
- 0.00001(24)
- 0.00002(30)
- 0.00005(7)
- 0.0001(43)
- 0.0002(43)
- 0.0005(18)
- 0.001(39)
- 0.002(19)
- 0.005(21)
- 0.01(34)
- 0.02(37)
- 0.05(3)
- 0.1(17)
- 0.5(8)
- 1(9)
- 2(3)
- 10(2)
- 1目盛(mL)をもっと見る
ブランド
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(4)
- SIBATA(柴田科学)(1)
マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
商品豆知識
「容量(mL)」から絞り込む
0.2(1)
2(4)

分注器デジフィット AUP+
SIBATA(柴田科学)¥46,980税込¥51,6781本3日以内出荷から33日以内出荷デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。オートクレーブの可否可設定方式プッシュボタン回転式
E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-2000XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800税込¥142,7801本12日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。汎用タイプ容量(μL)2000最小目盛(μL)200チャンネル数1アズワン品番64-3928-56操作方式電動
E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-2000XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800税込¥142,7801本12日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。LTSタイプ容量(μL)2000最小目盛(μL)200チャンネル数1アズワン品番64-3928-46操作方式電動
ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-2000XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥62,980税込¥69,2781本12日以内出荷スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS+ 汎用タイプ容量(μL)2000最小目盛(μL)200アズワン品番64-3928-03
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-2000XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥62,980税込¥69,2781本12日以内出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ容量(μL)2000最小目盛(μL)200アズワン品番64-3927-91