マイクロピペット :「移送機器」の検索結果
「容量(mL)」から絞り込む
0.3(1)
1.2(1)
手動タイプと電動タイプがあります。
手動タイプのResearch plusは、世界で最も広く使用されているピペットの1つです。
電動タイプのXplorerは、さまざまな機能を備えた直感的かつ正確に調節可能なパラメーター、疲労のないピペッティング、再現性のある正確な結果が必要な場合に理想的な機器です。
異なる容器タイプおよびフォーマット間での複数のサンプル移送が可能です。
4~12個のサンプルを同時に分注できるため、何度もピペッティングする必要がありません。貴重な時間を節約できるだけでなく、結果の再現性もさらに向上します。
間隔コントロールを使用することにより、分注元と分注先の容器の切り替えが簡単になります。
さまざまなプレート形式用に設定されたスケールを使用して、手動で簡単に調整できます。
刻印されたスケールをもとに、間隔コントロールを384,96,48,24または12ウェルプレートに合わせるだけです。これにより、手動で調節ノブを操作し、2つのフォーマット間を素早く切り替えることができます。
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。