マイクロピペット :「作業用」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「容量(mL)」から絞り込む
0.002(2)
0.01(3)
0.02(2)
0.1(3)
0.2(3)
0.3(1)
1(2)
5(2)
10(2)
デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。
軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。
2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。
本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。
UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。
AUPタイプは本体気密部のシール部にPTFE(フッ素樹脂)を使用しています。
200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。
ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。
オートクレーブの可否可
設定方式プッシュボタン回転式
世界最軽量級、最高水準の精度・再現性を誇る8連の分注器
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能
従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。
人間工学に基づいた手にフィットする形状。
本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。
プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。
作業中でも容量の確認が容易な設計。
ハイパーブロアシステムにより、吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(10μLモデルのみ対応)
容量モデル 容量モデル毎に色分け(全4色)。
デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。
軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。
2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。
本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。
UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。
AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。
200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。
ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。
AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
オートクレーブの可否可
設定方式プッシュボタン回転式
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。