マイクロピペット :「採取」の検索結果

マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
0.01(2)
0.02(2)
0.025(2)
0.03(1)
0.04(2)
0.047(2)
0.05(1)
0.1(1)
0.2(2)
5
容量(mL)をもっと見る
有機溶媒、酸、アルカリなどピペットチップで採取できる全ての製品に使用可能です。5000ul.10000ul用として、アセトン系の溶剤を御使用時は、シリコン製Oリングに交換して頂くと御使用頂けます。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。
全長(cm)29 質量(g)113 材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/ETFE、ORING/FKM+ETFEーティング、FVMQ、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS 全長(mm)290 容量(μL)1000~5000 アズワン品番63-4217-91
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

TGK(東京硝子器械)高耐薬性ITピペット GTYPE
ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。 プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。 最大10000μLの大容量の型式も準備しております。 全製品UV耐用。 ダイヤルロック機構搭載。 容量テスト結果付、1年間保証。
精度(%)最小:±0.8%最大:±0.5%
1本
28,900 税込31,790
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)