13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合ピペット(mL)」から絞り込む
0.1~200(2)
2(5)
10(6)
25(7)
100
0.1~100mLまでの各種ピペットが使用できます。 メンブレンフィルタ内蔵で、液を吸い込み過ぎた際の本体への液体の流入を防ぎます。 オートクレーブ(121℃)可能です。
付属品メンブレンフィルタ 容量(mL)0.1~100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific電動ピペッター
2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
適合ピペット(mL)1~100 付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器 材質本体/PC、フィルタ/PE
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンにできます。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。6段階のスピード調節が可能です。吸引力の強い高速タイプ!
付属品交換用フィルター×1個、壁掛けホルダー、スタンド 材質本体/PVDF・ABS樹脂・ポリカーボネート、フィルター/ポリエーテルサルフォン 質量(g)約200 電源リチウムイオン充電池(付属)またはACアダプター(付属) 表示液晶、バッテリー残量・速度設定値 適合ピペット(mL)0.1~100 充電時間(時間)約2 アズワン品番3-7038-11
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

NICHIRYO(ニチリョー)電動ピペッター
軽量で握りやすく、スタンド不要な自立型ピペッターです。 UV照射対応でクリーンベンチ内での作業にも適しています。 満充電(4時間)で約1700回使用できます。
適合ピペット(mL)1~100(差込口外径4.5~9mm) 付属品充電器、フィルタ×1 電源AC100V・充電式 本体質量(g)167 アズワン品番61-0007-74 オートクレーブの可否対応(ノーズコーン・シリコンピペット・フィルタ)
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。
仕様UV照射可 付属品メンブレンフィルタ(0.2μm) 質量(g)180 適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製、ガラス製) 充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能 オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

sartorius(ザルトリウス)電動ピペッター
吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製) 材質本体/ASA、PC フィルター疎水性0.45μm 充電方式NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可 電源アダプタ9VDC、200mA
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

吸引・吐出を3スピード(急速・中速・緩速)に設定できます。。ノーズピース・ロック採用により、ピペットの脱落を防止。
容量(mL)使用ピペット:1~100 付属品スタンド、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター4ヶ 全長(mm)140 質量(g)235 電源110V 電池8.4VNiCd電池(充電型)
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

自立・壁掛けができる為、効率的な作業が可能です。軽量かつ握りやすい形状なので繰り返し操作しても疲れにくいです。吸引・分注速度は容易に調節可能です。
用途オートクレーブ可(ノーズピース・ピペットホルダー・フィルターのみ) 仕様付属品(μm):フィルター(0.2) 材質本体/ABS樹脂・PP・ポリカーボネ-ト、フィルター/PTFE、ピペットホルダー/シリコン 質量(g)180(電池含む) 電源リチウムイオンポリマー充電池(付属)・ACアダプター(付属) 適合ピペット(mL)1~100 充電時間約4時間 アズワン品番3-9255-01
1個
38,400 税込42,240
当日出荷

吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
容量(mL)0.1~100 仕様レバー操作式 寸法(mm)Φ40×200 質量(g)95 接続口径(Φmm)10
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

電動ピペットのニュースタンダード!。ピペットを装着したままでも本体のみで自立可能!。吸引・吐出スピードは6段階で調整可能!。強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンに!(最速設定時)。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。バッテリー残量・速度設定値は画面でいつでも確認可能です。USB typeC採用でモバイルバッテリーなどでも充電・使用が可能です。
付属品フィルター×2個(1個は装着済)、シリコンアダプター×1個(装着済)、壁掛けホルダー、ACアダプター、充電用USBケーブル 材質本体/PVDF(ポリフッ化ビニリデン)・ABS樹脂・ポリカーボーネート、フィルター/PTFE 質量(g)約200 電源リチウムイオン充電池(内蔵)またはACアダプター(付属) 表示液晶(バッテリー残量・速度設定値) 適合ピペット(mL)0.1~100 アズワン品番4-5740-01
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

適合ピペット(mL)0.1~100 付属品PTEFフィルター×2、AC/DCアダプター トラスコ品番115-3069 材質本体:ポリプロピレン(PP) 分注範囲(mL)0.1~100
1個
87,980 税込96,778
6日以内出荷

適合ピペット(mL)0.1~100 付属品0.2μm PTFEフィルター、AC/DCアダプター トラスコ品番115-1974 材質本体:ポリプロピレン(PP)、ピペット装着部:シリコン 分注範囲(mL)0.1~100
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

従来のピペッターより軽量で取っ手が長く、腕を持ち上げなくてすむため、作業中の負担が軽減されます。。新ポンプにより静音性、稼働時間が向上しました。。吸引・吐出スピードは3段階に調節できます。。TCフィルターを内蔵。
容量(mL)使用ピペット:1~100 付属品壁掛型ホルスター、交換用TCフィルター4ヶ 全長(mm)250 質量(g)227 電源110V 電池3.6VNiMH電池(充電型)
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷