絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TOHO(トーホー)(1)
  • TRUSCO(1)
  • DRUMMOND(ドラモンド)(1)
  • DLAB(1)
  • TARSONS(1)
  • SP scienceware(1)
適合ピペット(mL)
  • 25
  • 0.1~200(2)
  • 2(5)
  • 10(6)
  • 100(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ピペット(mL)から絞り込む
0.1~200(2)
2(5)
10(6)
25
100(13)
ピペット ポンプ型 モノタロウピペット ポンプ型モノタロウ(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
用途ピペット内溶液の排水。使用方法本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。材質本体:ABS、先端:シリコン
ピペットフィラー(パイポンプ)PS TOHO(トーホー)ピペットフィラー(パイポンプ)PSTOHO(トーホー)(5件のレビュー)
4,897税込5,387
1本
当日出荷
ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。 ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。 パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。 車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様微量調整弁付き
ピペットポンプ TRUSCOピペットポンプTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ピペット装着部:シリコン
電動ピペッター(ピペット・エイド) DRUMMOND(ドラモンド)電動ピペッター(ピペット・エイド)DRUMMOND(ドラモンド)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
吸引・吐出スピードを独立で3段階に設定できます。 ノーズピース・ロック機構により、ピペットの脱落を防止します。 排出ボタンを強く押し込むと吐出速度がアップする、Xpress機能が搭載されています(Xpressのみ)。 短時間で充電でき、使用中に電池が切れても充電器を接続しながら使用できます(XP2)。
適合ピペット(mL)25まで付属品充電器、スタンド、TCフィルタ×4寸法(mm)140電源AC110V・充電式オートクレーブの可否不可
ピペットポンプ(握りタイプ) SP sciencewareピペットポンプ(握りタイプ)SP scienceware
10,500税込11,550
1本
当日出荷
軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。 微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。 ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。 分解洗浄が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)171質量(g)130
ピペットポンプ DLABピペットポンプDLAB
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
ラクラク操作が可能!
適合ピペット(mL)~25材質本体:PP、ピペット部:シリコン全長(mm)185アズワン品番2-835-03適合ピペット外径(Φmm)6~9
ハンディーピペットエイド TARSONSハンディーピペットエイドTARSONS
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷から93日以内出荷
オートクレーブ可能です。
材質容器:PP/シリコン製
ピペットポンプ/電動ピペッター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら