絞り込み
適合ピペット(mL)
  • 25
  • 0.1~200(2)
  • 2(6)
  • 10(5)
  • 100(13)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TOHO(トーホー)(1)
  • TRUSCO(1)
  • DRUMMOND(ドラモンド)(1)
  • DLAB(1)
  • TARSONS(1)
  • MMK SCIENTIFIC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピペット ポンプ型 モノタロウ

    ピペット ポンプ型

    モノタロウ(4件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
    用途ピペット内溶液の排水。使用方法本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。材質本体:ABS、先端:シリコン
  • ピペットフィラー(パイポンプ)PS TOHO(トーホー)

    ピペットフィラー(パイポンプ)PS

    TOHO(トーホー)(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。 ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。 パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。 車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
    仕様微量調整弁付き
  • 電動ピペッター(ピペット・エイド) DRUMMOND(ドラモンド)

    電動ピペッター(ピペット・エイド)

    DRUMMOND(ドラモンド)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    吸引・吐出スピードを独立で3段階に設定できます。 ノーズピース・ロック機構により、ピペットの脱落を防止します。 排出ボタンを強く押し込むと吐出速度がアップする、Xpress機能が搭載されています(Xpressのみ)。 短時間で充電でき、使用中に電池が切れても充電器を接続しながら使用できます(XP2)。
    付属品充電器、スタンド、TCフィルタ×4寸法(mm)140電源AC110V・充電式適合ピペット(mL)25までオートクレーブの可否不可
  • ピペットポンプ TRUSCO

    ピペットポンプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリプロピレン(PP)、ピペット装着部:シリコン
  • ピペットポンプ MMK SCIENTIFIC

    ピペットポンプ

    MMK SCIENTIFIC
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    操作が簡単で省力。耐酸・耐アルカリ性。気密性が良い
    材質ポリプロピレン直径(Φcm)適合ピペット:6~9
  • ハンディーピペットエイド TARSONS

    ハンディーピペットエイド

    TARSONS
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    オートクレーブ可能です。
    材質容器:PP/シリコン製
  • ピペットポンプ DLAB

    ピペットポンプ

    DLAB
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    ラクラク操作が可能!
    材質本体:PP、ピペット部:シリコン全長(mm)185適合ピペット(mL)~25アズワン品番2-835-03適合ピペット外径(Φmm)6~9
ピペットポンプ/電動ピペッター