絞り込み
適合ピペット(mL)
- 25
- 2(5)
- 10(4)
- 100(11)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(1)
- DRUMMOND(ドラモンド)(1)
- DLAB(1)
- MMK SCIENTIFIC(1)

電動ピペッター(ピペット・エイド)
DRUMMOND(ドラモンド)¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷吸引・吐出スピードを独立で3段階に設定できます。 ノーズピース・ロック機構により、ピペットの脱落を防止します。 排出ボタンを強く押し込むと吐出速度がアップする、Xpress機能が搭載されています(Xpressのみ)。 短時間で充電でき、使用中に電池が切れても充電器を接続しながら使用できます(XP2)。付属品充電器、スタンド、TCフィルタ×4寸法(mm)140電源AC110V・充電式適合ピペット(mL)25までオートクレーブの可否不可
ピペットポンプ
DLAB¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷ラクラク操作が可能!材質本体:PP、ピペット部:シリコン全長(mm)185色赤適合ピペット(mL)~25アズワン品番2-835-03適合ピペット外径(Φmm)6~9