ピペットポンプ/電動ピペッター :「PTFE 0.1」の検索結果
0.1~100mlのガラスピペット、プラスチックピペット、またはパスツールピペットに使用できます。
軽量で長時間使用しても疲れにくいデザインです。
コードレスで長時間の作業が可能です。
吸引・吐出スピードが5段階まで設定できます。
容量に併せて自然吐出またはモーターによる強制吐出が選択できます。
カラーLED表示で、吐出モード、バッテリー状況、吸引スピード設定が一目で分かります。
本体への液体の吸い込みを防ぐ安全バルブが付いています。
0.2μmのPTFEメンブラ
アズワン品番2-5385-01
仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:5段階切換吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター/0.2μm
付属品取付ねじセット(壁掛けホルダー)
セット内容本体、充電アダプタ、充電スタンド
材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂)デスクトップスタンド/シリコン
電圧120VAC(充電アダプタ)
質量(g)デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35
電源NiMH(ニッケル金属水素)電池
サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54
1本
¥105,800
税込¥116,380
4日以内出荷
アズワン品番2-452-31
仕様手動ポンプ式対応ピペット/0.1~100ml(100mlはホールピペット)メンブランフィルター/0.2μm
材質ポリアミド(PA6)メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂)
質量(g)ピペット/130ポンプ/290
1本
¥42,900
税込¥47,190
12日以内出荷
手のひらにフィットするデザインで、長いピペット作業の負担を軽減します。
精度の高いピペッティングを実現します。
カラーLED表示により、設定が一目で分かります。
アズワン品番2-5714-21
仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:2段階切換(MAX/MIN)吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター:0.2μm(PTFE)
付属品本体/充電アダプター(120VAC)壁掛けホルダー/取付ねじセット
材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)デスクトップスタンド/シリコン
質量(g)本体/240デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35
電源NiMH(ニッケル金属水素)電池
サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54
1本
¥79,700
税込¥87,670
12日以内出荷
『ピペット/ピペッター/スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。