2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合ピペット(mL)」から絞り込む
0.1~200(2)
強制・自然排出の選択が可能。(モーターの力による強制排出と、重力による自然排出モードを選択することができます) 操作性が向上・左右どちらの手でも操作ができます。(片手ですべての操作ができます) 電子部品の腐食を防止。(内部を保護するために液体蒸気を強制排出し、本体電子部品の腐食を防止します) 内部への液体侵入を防止。(疎水性メンブレンフィルターと逆止弁により、内部への液体侵入を防ぎます) ピペットを装着したまま置ける。(ピペットを装着した状態でテーブルなど平らな面に置くことができます) 壁掛けラックでスペースを有効活用。(付属の壁掛けラックを使用することで作業スペースを有効活用できます) 2色の充電表示でバッテリーが長持ち。(充電表示は緑と赤の2色。再充電警告の赤色が点滅・点灯時のみ充電することでバッテリーが長持ちします。 トリクル充電で過充電を防止。(トリクル充電を採用することで過充電を防止、バッテリーの劣化を最小限にするよう設計されています。
アンスラサイト 適合ピペット(mL)0.1~200
1本
71,900 税込79,090
6日以内出荷

強制・自然排出の選択が可能。(モーターの力による強制排出と、重力による自然排出モードを選択することができます) 操作性が向上・左右どちらの手でも操作ができます。(片手ですべての操作ができます) 電子部品の腐食を防止。(内部を保護するために液体蒸気を強制排出し、本体電子部品の腐食を防止します) 内部への液体侵入を防止。(疎水性メンブレンフィルターと逆止弁により、内部への液体侵入を防ぎます) ピペットを装着したまま置ける。(ピペットを装着した状態でテーブルなど平らな面に置くことができます) 壁掛けラックでスペースを有効活用。(付属の壁掛けラックを使用することで作業スペースを有効活用できます) 2色の充電表示でバッテリーが長持ち。(充電表示は緑と赤の2色。再充電警告の赤色が点滅・点灯時のみ充電することでバッテリーが長持ちします。 トリクル充電で過充電を防止。(トリクル充電を採用することで過充電を防止、バッテリーの劣化を最小限にするよう設計されています。
ペトロル 適合ピペット(mL)0.1~200
1本
71,900 税込79,090
6日以内出荷