絞り込み
ブランド
適合ピペット(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
108件中 81108
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター WATSONNEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッターWATSON
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷
8連マルチサスペンションシステム(8レーン全てに独立サスペンションが搭載されており、全てのノズルコーンが独立可動。これにより、加重を均一に伝え、装着ミスを軽減します)3倍速ターボダイヤル薄型プッシュボタン
仕様10~100μl用アズワン品番65-8770-42
PipetteMate Slim NICHIRYO(ニチリョー)PipetteMate SlimNICHIRYO(ニチリョー)
53,980税込59,378
1台
10日以内出荷
吸引速度は6段階のデジタル設定吸引速度とバッテリー残量を液晶画面で確認可能
仕様吸引速度:6段階 吐出速度:一定(ボタンの押し加減により自然吐出と強制吐出を切替) バッテリー:リチウムイオン充電池(取り出し不可、交換をご希望の場合は販売店にお問合せください) 標準付属品:壁掛けスタンド、充電器、疎水性フィルター予備 使用可能ピペット:1~100mLセロロジカルピペット(メスピペット)、外径5~8mmのパスツールピペット等アズワン品番65-8998-85
NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター WATSONNEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッターWATSON
69,980税込76,978
1本
4日以内出荷
8連マルチサスペンションシステム(8レーン全てに独立サスペンションが搭載されており、全てのノズルコーンが独立可動。これにより、加重を均一に伝え、装着ミスを軽減します)3倍速ターボダイヤル薄型プッシュボタン
仕様1~10μl用アズワン品番65-8770-41
NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター WATSONNEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッターWATSON
69,980税込76,978
1本
4日以内出荷
8連マルチサスペンションシステム(8レーン全てに独立サスペンションが搭載されており、全てのノズルコーンが独立可動。これにより、加重を均一に伝え、装着ミスを軽減します)3倍速ターボダイヤル薄型プッシュボタン
仕様20~200μl用アズワン品番65-8770-43
ピペットコントローラー ROTA-FILLER1000 TGK(東京硝子器械)ピペットコントローラー ROTA-FILLER1000TGK(東京硝子器械)
12,700税込13,970
1台
12日以内出荷
1~50mLのほとんどのガラス・プラスチックのピペットが使用可能。 操作が簡単で、吸引・排出の微調整も親指1本で可能。 フィルター付きで安心 操作しやすいピストル型
規格ピペットコントローラーROTA-FILLER1000
アキュマックスピペット PRO TGK(東京硝子器械)アキュマックスピペット PROTGK(東京硝子器械)
7,990税込8,789
1本
102日以内出荷
スマートグリップで手のひらにフィットします。 ラバープッシュボタン採用で親指にやさしいです。
パイポンプ レオナパイポンプレオナ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
調整弁を押しますと微量の滴下ができます。親指で調整弁を回すとピペットの中に吸引・押し出しができます。
全長(mm)185適合ピペット外径(Φmm)6~9
ピペットコントローラー VITLABピペットコントローラーVITLAB
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷
適合ピペット(mL)0.1~100付属品PTEFフィルター×2、AC/DCアダプタートラスコ品番115-3069材質本体:ポリプロピレン(PP)分注範囲(mL)0.1~100
ピペットコントローラー レオナピペットコントローラーレオナ
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
適合ピペット(mL)0.1~100付属品0.2μm PTFEフィルター、AC/DCアダプタートラスコ品番115-1974材質本体:ポリプロピレン(PP)、ピペット装着部:シリコン分注範囲(mL)0.1~100
S1 Pipet Filler 三商S1 Pipet Filler三商
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
高性能リチウム電池を搭載。。UV耐性のあるハウジング、スタンド。過充電防止機能付(フル充電で約20時間)。吸引・排出スピードが各8段可変。自重排出モード有(排出スピード”0”設定時)。ノーズピースアッセンブリーはオートクレーブ可。1ml~100mlまでのピペットにご使用いただけます。。ACアダプタ付属。。本体保証2年。
付属品壁掛ホルダー、卓上スタンド、1mlピペットサポート、ACアダプタ材質本体:PC、ピペットグリッパー:シリコン、フィルター:PE
ピペット・エイドXL 三商ピペット・エイドXL三商
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
従来のピペッターより軽量で取っ手が長く、腕を持ち上げなくてすむため、作業中の負担が軽減されます。。新ポンプにより静音性、稼働時間が向上しました。。吸引・吐出スピードは3段階に調節できます。。TCフィルターを内蔵。
容量(mL)使用ピペット:1~100付属品壁掛型ホルスター、交換用TCフィルター4ヶ全長(mm)250質量(g)227電源110V電池3.6VNiMH電池(充電型)
ピペットフィラー 三商ピペットフィラー三商
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
0.1~100mlのガラス及びプラスチック製ピペットの装着ができます。。スピード設定ダイアルでポンプスピードを調整できます。。フル充電で8時間の連続運転が可能です。。サンプルのオーバーフロー用フィルター付。。充電時期を示すLEDランプを搭載しています。。コレット部分はオートクレーブ可。
付属品PTFEフィルター(0.2μm)、AC/Cアダプタ質量(g)240電源AC100V
ピペットポンプ DLABピペットポンプDLAB
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ラクラク操作が可能!
ピペットフィラー DLABピペットフィラーDLAB
699税込769
1個
翌々日出荷
NEWピペタス ジュニア アズワンNEWピペタス ジュニアアズワン
42,900税込47,190
1本
翌々日出荷
アズワン品番2-452-31仕様手動ポンプ式対応ピペット/0.1~100ml(100mlはホールピペット)メンブランフィルター/0.2μm材質ポリアミド(PA6)メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂)質量(g)ピペット/130ポンプ/290
ピペットエイド DRUMMOND(ドラモンド)ピペットエイドDRUMMOND(ドラモンド)
59,980税込65,978
1本
91日以内出荷
軽くてコンパクト。1回の充電で、連続2時間、約1000回のピペッティングができます。オートクレーブ不可。コードがないため、クリーンベンチ内でのピペット操作が容易です。ノーズピースはねじ込み式に改良され、分解・組み立てが簡単で、フィルター交換が容易です。TCフィルターは5個入。
TGK品番800-12-13-01型式PA-400摘要付属品ACアダプター、TCフィルター4個付充電時間7~8
SP/SP+ピペットコントローラー用オプション品 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)SP/SP+ピペットコントローラー用オプション品METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
1,498税込1,648
1個
33日以内出荷から53日以内出荷
ピペット・エイド Pipet-Aidシリーズ Drummond Scientific Companyピペット・エイド Pipet-AidシリーズDrummond Scientific Company
79,980税込87,978
1式
33日以内出荷
オートクレーブ不可
ピペットコントローラー用オプション品 Celltreatピペットコントローラー用オプション品Celltreat
12,599税込13,859
1箱ほか
33日以内出荷
オートインジェクター用ステンレスピストン Drummond Scientific Companyオートインジェクター用ステンレスピストンDrummond Scientific Company
2,798税込3,078
1個
48日以内出荷
オートインジェクター用ステンレスピストン。 ナノジェクトⅡIおよび3μLシークエンシング・ピペット用
仕様●Replacement Pointed Plunger Wire for NANOJECTⅡアズワン品番68-0450-16
3μL シークエンシング・ピペット O-リングキット モデル203 Drummond Scientific Company3μL シークエンシング・ピペット O-リングキット モデル203Drummond Scientific Company
3,198税込3,518
1式
48日以内出荷
セット内容:白リング1コ、黒リング2コ(孔径大/小各1コ)
仕様●O Ring Kit for #203 Sequencerアズワン品番68-0450-15
ACアダプター eLINE/Picus/Picus NxT4台掛充電スタンド用 sartorius(ザルトリウス)ACアダプター eLINE/Picus/Picus NxT4台掛充電スタンド用sartorius(ザルトリウス)
20,980税込23,078
1箱(1個)
欠品中
仕様ACアダプター eLINE/Picus/4台掛充電スタンド用 入数:1個アズワン品番62-3782-26
Newマクロマン用フィルター 10個入 GILSON(ギルソン)Newマクロマン用フィルター 10個入GILSON(ギルソン)
14,980税込16,478
1パック(10個)
31日以内出荷
仕様Newマクロマン用フィルター 入数:1パック(10個入)アズワン品番64-7658-81
ACアダプター Midi PLus 充電用 sartorius(ザルトリウス)ACアダプター Midi PLus 充電用sartorius(ザルトリウス)
18,980税込20,878
1箱(1個)
欠品中
仕様ACアダプター Midi PLus ProLineL充電スタンド用 入数:1個アズワン品番62-3782-24
Newマクロマン用フィルター 10個入 GILSON(ギルソン)Newマクロマン用フィルター 10個入GILSON(ギルソン)
23,980税込26,378
1パック(10個)
31日以内出荷
仕様Newマクロマン用フィルター 入数:1パック(10個入) 滅菌済アズワン品番64-7658-84
Newマクロマン用フィルター 10個入 GILSON(ギルソン)Newマクロマン用フィルター 10個入GILSON(ギルソン)
23,980税込26,378
1パック(10個)
31日以内出荷
仕様Newマクロマン用フィルター 入数:1パック(10個入) 滅菌済アズワン品番64-7658-82
Newマクロマン用フィルター 10個入 GILSON(ギルソン)Newマクロマン用フィルター 10個入GILSON(ギルソン)
14,980税込16,478
1パック(10個)
31日以内出荷
仕様Newマクロマン用フィルター 入数:1パック(10個入)アズワン品番64-7658-83
アキュジェットS 26350 アンスラサイト TGK(東京硝子器械)アキュジェットS 26350 アンスラサイトTGK(東京硝子器械)
71,900税込79,090
1本
6日以内出荷
強制・自然排出の選択が可能。(モーターの力による強制排出と、重力による自然排出モードを選択することができます) 操作性が向上・左右どちらの手でも操作ができます。(片手ですべての操作ができます) 電子部品の腐食を防止。(内部を保護するために液体蒸気を強制排出し、本体電子部品の腐食を防止します) 内部への液体侵入を防止。(疎水性メンブレンフィルターと逆止弁により、内部への液体侵入を防ぎます) ピペットを装着したまま置ける。(ピペットを装着した状態でテーブルなど平らな面に置くことができます) 壁掛けラックでスペースを有効活用。(付属の壁掛けラックを使用することで作業スペースを有効活用できます) 2色の充電表示でバッテリーが長持ち。(充電表示は緑と赤の2色。再充電警告の赤色が点滅・点灯時のみ充電することでバッテリーが長持ちします。 トリクル充電で過充電を防止。(トリクル充電を採用することで過充電を防止、バッテリーの劣化を最小限にするよう設計されています。
アンスラサイト適合ピペット(mL)0.1~200
ピペットポンプ/電動ピペッター