42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピペット ポンプ型 モノタロウ

    ピペット ポンプ型

    モノタロウ(4件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
    用途ピペット内溶液の排水。使用方法本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。材質本体:ABS、先端:シリコン
  • ピペットコントローラー ケニス

    ピペットコントローラー

    ケニス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    0.1~100mLまでの各種ピペットが使用できます。 メンブレンフィルタ内蔵で、液を吸い込み過ぎた際の本体への液体の流入を防ぎます。 オートクレーブ(121℃)可能です。
    付属品メンブレンフィルタ容量(mL)0.1~100
  • ピペットコントローラー DLAB

    ピペットコントローラー

    DLAB
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    レバーひとつで吸引・吐出が操作できます。
  • ピペットコントローラー MMK SCIENTIFIC

    ピペットコントローラー

    MMK SCIENTIFIC
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    簡単操作・連続吸引。安定した吸引力。大きい吸引容量。防浸透膜付き
    仕様測定範囲(mL):0.1~100材質ポリプロピレン直径(Φcm)適合ピペット:約1未満
  • ピペットポンプ(握りタイプ) SP scienceware

    ピペットポンプ(握りタイプ)

    SP scienceware
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。 微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。 ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。 分解洗浄が可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)171質量(g)130
  • 電動ピペッター ケニス

    電動ピペッター

    ケニス
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。
    付属品メンブレンフィルタ(0.2μm)仕様UV照射可質量(g)180適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製、ガラス製)充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可
  • 電動ピペッター Thermo Fisher Scientific

    電動ピペッター

    Thermo Fisher Scientific
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
    付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE適合ピペット(mL)1~100
  • 電動ピペッター(ピペット・エイド) DRUMMOND(ドラモンド)

    電動ピペッター(ピペット・エイド)

    DRUMMOND(ドラモンド)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    吸引・吐出スピードを独立で3段階に設定できます。 ノーズピース・ロック機構により、ピペットの脱落を防止します。 排出ボタンを強く押し込むと吐出速度がアップする、Xpress機能が搭載されています(Xpressのみ)。 短時間で充電でき、使用中に電池が切れても充電器を接続しながら使用できます(XP2)。
    付属品充電器、スタンド、TCフィルタ×4寸法(mm)140電源AC110V・充電式適合ピペット(mL)25までオートクレーブの可否不可
  • マクロピペットコントローラー 三商

    マクロピペットコントローラー

    三商
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電動ピペッター sartorius(ザルトリウス)

    電動ピペッター

    sartorius(ザルトリウス)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
    材質本体/ASA、PCフィルター疎水性0.45μm適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)充電方式NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可電源アダプタ9VDC、200mA
  • 電動ハンドピペッター Thermo Fisher Scientific

    電動ハンドピペッター

    Thermo Fisher Scientific
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • BS電動ピペッター 0.1~100mL 自立スタンド付き bitstrong(ビットストロング)

    BS電動ピペッター 0.1~100mL 自立スタンド付き

    bitstrong(ビットストロング)
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    0.1~100mLのプラスチック製ディスポピペットやガラスピペットを挿し込んで使用できる充電式の電動ピペッターです。排出ボタンの押し込み方で重力排出モードと電動排出モードを切り替えられます。ボタン操作で排出スピードを調節できます。ピペットを挿したまま机に置けるスタンドアタッチメントが付属します。壁掛け用のホルダーが付属しています。
    付属品フィルター×2、充電用アダプター、充電ケーブル、スタンドアタッチメント、壁掛けホルダー仕様排出方法:重力排出、電動排出質量(g)180電源充電式リチウムバッテリーフィルター内蔵:疎水性フィルター(孔径0.45μm)速度吸引:5mL/秒(6段階調節可)適合ピペット(mL)0.1~100プラスチックピペット、ガラスピペット、パスツールピペット充電時間(時間)バッテリー:2~3バッテリー寿命断続的使用で約8時間(満充電時)
  • Easypet3 Eppendorf(エッペンドルフ)

    Easypet3

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    74,980税込82,478
    1本
    欠品中
    Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。 指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。 疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。 明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。 リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。 ポンプ速度のスムーズな設定。 充電中も操作できます。 アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。 メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。
    付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む容量1100mAH/3.7V質量(g)160種類リチウムポリマー出力5V DC、1.0A入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A分注範囲~2000(25mLピペットを装備)充電時間~3hアズワン品番61-0163-60容量範囲(mL)0.1~100
  • ピペットポンプ TRUSCO

    ピペットポンプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリプロピレン(PP)、ピペット装着部:シリコン
  • ピペットコントローラ BRAND

    ピペットコントローラ

    BRAND(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
    仕様レバー操作式寸法(mm)Φ40×200容量(mL)0.1~100質量(g)95接続口径(Φmm)10
  • ピペットポンプ MMK SCIENTIFIC

    ピペットポンプ

    MMK SCIENTIFIC
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    操作が簡単で省力。耐酸・耐アルカリ性。気密性が良い
    材質ポリプロピレン直径(Φcm)適合ピペット:6~9
  • ピペットトップ 三商

    ピペットトップ

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    0.1~100ml(Φ4~Φ9mm)のガラス及びプラスチックピペットが装着可能。簡単に分解ができて、オートクレーブ滅菌ができます。オーバーフロー防止用のフィルターディスク付。
  • 電動ピペッター NICHIRYO(ニチリョー)

    電動ピペッター

    NICHIRYO(ニチリョー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    軽量で握りやすく、スタンド不要な自立型ピペッターです。 UV照射対応でクリーンベンチ内での作業にも適しています。 満充電(4時間)で約1700回使用できます。
    付属品充電器、フィルタ×1電源AC100V・充電式本体質量(g)167適合ピペット(mL)1~100(差込口外径4.5~9mm)アズワン品番61-0007-74オートクレーブの可否対応(ノーズコーン・シリコンピペット・フィルタ)
  • ピペット・エイドXP 三商

    ピペット・エイドXP

    三商
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    吸引・吐出を3スピード(急速・中速・緩速)に設定できます。ノーズピース・ロック採用により、ピペットの脱落を防止。
    付属品スタンド、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター4ヶ長さ(mm)140質量(g)235電源(V)110適合ピペット(mL)1~100電池8.4V NiCd電池(充電型)
  • 壁掛けスタンド PJ-2用 SIBATA(柴田科学)

    壁掛けスタンド PJ-2用

    SIBATA(柴田科学)
    1,598税込1,758
    1個
    15日以内出荷
    ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。壁などに取り付けるタイプのスタンドで、ノーズコーン部分を差し込んで本体を懸架します。
  • S1 Pipet Filler 三商

    S1 Pipet Filler

    三商
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    高性能リチウム電池を搭載。。UV耐性のあるハウジング、スタンド。過充電防止機能付(フル充電で約20時間)。吸引・排出スピードが各8段可変。自重排出モード有(排出スピード”0”設定時)。ノーズピースアッセンブリーはオートクレーブ可。1ml~100mlまでのピペットにご使用いただけます。。ACアダプタ付属。。本体保証2年。
    付属品壁掛ホルダー、卓上スタンド、1mlピペットサポート、ACアダプタ材質本体:PC、ピペットグリッパー:シリコン、フィルター:PEバッテリー容量(mAh)2550
  • ピペット・エイドXL 三商

    ピペット・エイドXL

    三商
    85,980税込94,578
    1個
    6日以内出荷
    従来のピペッターより軽量で取っ手が長く、腕を持ち上げなくてすむため、作業中の負担が軽減されます。。新ポンプにより静音性、稼働時間が向上しました。。吸引・吐出スピードは3段階に調節できます。。TCフィルターを内蔵。
    付属品壁掛型ホルスター、交換用TCフィルター4ヶ全長(mm)250容量(mL)使用ピペット:1~100質量(g)227電源110V電池3.6VNiMH電池(充電型)
  • ピペットポンプ DLAB

    ピペットポンプ

    DLAB
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    ラクラク操作が可能!
    材質本体:PP、ピペット部:シリコン全長(mm)185適合ピペット(mL)~25アズワン品番2-835-03適合ピペット外径(Φmm)6~9
  • ピペットフィラー DLAB

    ピペットフィラー

    DLAB
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
  • ピペットトップ VITLAB

    ピペットトップ

    VITLAB
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    ガラス製・プラスチック製のメスピペット・ホールピペットに装着できます。 ピペッティングレバーで吸引・分注をコントロールできます。 オーバーフロー防止用のフィルターディスク付きです。 ピペット装着部は取り外してオートクレーブ滅菌が可能です(120℃、1bar、20分)。
    仕様1~100mL材質ピペット装着部/ シリコン全長(mm)212質量(g)121.7アズワン品番1-6235-01適合ピペット外径(Φmm)Φ4~9
  • ピペットコントローラー PJ-2 SIBATA(柴田科学)

    ピペットコントローラー PJ-2

    SIBATA(柴田科学)
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
    軽量(約174g)で握りやすいスリムなピペットコントローラです。使い方はとても簡単、口外径Φ5.0~8.0mmのホールピペットやメスピペットの上部に取り付けて、吸引・吐出ボタンを押すだけです。長時間動作を可能にするリチウムイオンバッテリーを採用。フル充電1回あたり、断続的な吸引吐出で約8時間ご使用いただけます。吸引速度をデジタル設定(6段階)でき、吸引速度とバッテリー残量を液晶画面で確認できます。
    付属品壁掛け用スタンド電源(V)AC100~240、50/60HzフィルターΦ2mm、ポアサイズ0.45μm、疎水性
  • ノーズコーン PJ-2用 SIBATA(柴田科学)

    ノーズコーン PJ-2用

    SIBATA(柴田科学)
    5,698税込6,268
    1個
    15日以内出荷
    ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。ピペット類を取り付ける差込口のパーツです。
  • 充電器 PJ-2用 SIBATA(柴田科学)

    充電器 PJ-2用

    SIBATA(柴田科学)
    7,298税込8,028
    1個
    15日以内出荷
    ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。ケーブルとアダプターのセットです。
  • フィルター PJ-2用 SIBATA(柴田科学)

    フィルター PJ-2用

    SIBATA(柴田科学)
    4,898税込5,388
    1個
    15日以内出荷
    ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。液体を本体に吸い込んでしまった場合など、汚れた場合は交換をおすすめします。疎水性=0.45μm
  • フィルターOリング PJ-2用 5入 SIBATA(柴田科学)

    フィルターOリング PJ-2用 5入

    SIBATA(柴田科学)
    1,698税込1,868
    1袋
    15日以内出荷
    ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。PJ-2本体に組み込まれており、フィルターを本体に固定するためのパーツです。
  • ピペットホルダー PJ-2用 SIBATA(柴田科学)

    ピペットホルダー PJ-2用

    SIBATA(柴田科学)
    2,498税込2,748
    1個
    15日以内出荷
    ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。PJ-2本体に組み込まれており、ホールピペットやメスピペットを保持するためのパーツです。ゆるみやぐらつきが気になる場合は、交換をおすすめいたします。
  • 自立スタンド PJ-2用 SIBATA(柴田科学)

    自立スタンド PJ-2用

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1個
    15日以内出荷
    ピペットコントローラー PJ-2オプション品です。本体を机に置く際などに便利です。
  • ペン型電動ピペット pippetty ICOMES

    ペン型電動ピペット pippetty

    ICOMES
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ハンドウォーミング対策で長時間使用でも安定した分注精度を実現します。同メーカーアクチュエーター搭載により高精度の分注が可能です。一定速で吸引・分注ができるので吸引時のコンタミや分注時の泡立ちを抑制します。
    用途液体の高精度な適量吸引・吐出に付属品充電池1本材質外装:樹脂、ノズル:POM電圧(V)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイポンプ レオナ

    パイポンプ

    レオナ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    調整弁を押しますと微量の滴下ができます。親指で調整弁を回すとピペットの中に吸引・押し出しができます。
    全長(mm)185適合ピペット外径(Φmm)6~9
  • ピペットコントローラー VITLAB

    ピペットコントローラー

    VITLAB
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    付属品PTEFフィルター×2、AC/DCアダプタートラスコ品番115-3069材質本体:ポリプロピレン(PP)分注範囲(mL)0.1~100適合ピペット(mL)0.1~100
  • ピペットコントローラー レオナ

    ピペットコントローラー

    レオナ
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    付属品0.2μm PTFEフィルター、AC/DCアダプタートラスコ品番115-1974材質本体:ポリプロピレン(PP)、ピペット装着部:シリコン分注範囲(mL)0.1~100適合ピペット(mL)0.1~100
  • ピペットエイド用リフレッシュキット 三商

    ピペットエイド用リフレッシュキット

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    消耗部品を一気に交換することができるピペット・エイド(R) XP(73-1061)用のお得なキットです。。どなたでも簡単に交換できます。
    セット内容バッテリー、TCフィルター、TCガスケット、ラバーインサート
  • ピペットフィラー 三商

    ピペットフィラー

    三商
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    0.1~100mlのガラス及びプラスチック製ピペットの装着ができます。。スピード設定ダイアルでポンプスピードを調整できます。。フル充電で8時間の連続運転が可能です。。サンプルのオーバーフロー用フィルター付。。充電時期を示すLEDランプを搭載しています。。コレット部分はオートクレーブ可。
    付属品PTFEフィルター(0.2μm)、AC/Cアダプタ質量(g)240電源AC100V
  • NEWピペタス ジュニア アズワン

    NEWピペタス ジュニア

    アズワン
    42,900税込47,190
    1本
    翌々日出荷
    仕様手動ポンプ式対応ピペット/0.1~100ml(100mlはホールピペット)メンブランフィルター/0.2μm材質ポリアミド(PA6)メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂)質量(g)ピペット/130ポンプ/290アズワン品番2-452-31
  • EMマイスター NEWピペタス アズワン

    EMマイスター NEWピペタス

    アズワン
    105,800税込116,380
    1本
    3日以内出荷
    0.1~100mlのガラスピペット、プラスチックピペット、またはパスツールピペットに使用できます。 軽量で長時間使用しても疲れにくいデザインです。 コードレスで長時間の作業が可能です。 吸引・吐出スピードが5段階まで設定できます。 容量に併せて自然吐出またはモーターによる強制吐出が選択できます。 カラーLED表示で、吐出モード、バッテリー状況、吸引スピード設定が一目で分かります。 本体への液体の吸い込みを防ぐ安全バルブが付いています。 0.2μmのPTFEメンブラ
    付属品取付ねじセット(壁掛けホルダー)仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:5段階切換吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター/0.2μmセット内容本体、充電アダプタ、充電スタンド材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂)デスクトップスタンド/シリコン電圧120VAC(充電アダプタ)質量(g)デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35電源NiMH(ニッケル金属水素)電池サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54アズワン品番2-5385-01
ピペットポンプ/電動ピペッター