1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/℃計 (ボイラー・クーリングタワー用)
エコ商品
測定範囲【pH】0.00~13.00(付属電極HI 729113を使用時)本体表示は-2.00~16.00pH(検出単位:0.01pH、0.1pH)【pH-mV】±825mV(検出単位:1mV)【温度】0~80℃(付属電極HI 729113を使用時)本体表示は-5.0~105.0℃(検出単位:0.1℃) セット内容本体、pH電極(HI 729113)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 質量(g)196 電源単四アルカリ電池 3個(約1400時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30 精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】 ±0.5℃(60℃まで)、±1.0℃(それ以外) 温度補償【pH】自動(-5.0~105.0℃) 電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択 校正【pH】自動で1点または2点校正 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1台ほか
93,980 税込103,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)