水質検査・土壌検査関連(pH等) :「濁度測定用」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワイン用濁度&ベントナイト測定器
RoHS
セット内容測定用ガラスセル6組、バリデーター1セット、ベントチェック液、シリコンオイル、1000μL自動ピペット、25mLガラス瓶4組、1mLシリンジ、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、タグ5個、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース 測定範囲0.00~9.99、10.0~99.9、100~1200NTU 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター 測定項目濁度/ベントナイト 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77 精度測定値の±2%+0.05NTU 分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上) 光源発光源:タングステンランプ、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF15分間の未使用後 校正2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて 測定原理90°散乱光方式 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 繰返し再現性測定値の±1%+0.05NTU PC接続RS232、またはUSB ロギング200データ
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル濁度計
低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能 独自のタグ識別装置により現場での多様な測定の記録が可能 濁度の2点、3点、4点校正が可能 USBまたはRS232によるPC接続が可能 GLP機能による校正状態の確認が可能 測定結果を200データまでメモリー可能 バックライトにより作業効率がアップ 未使用時に自動電源オフ 電源ON時にバッテリー残量表示 現在時刻を液晶画面に常に表示
用途低濃度(0.05NTU以下)の濁度も高精度に測定 最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さと信頼性を発揮します。 測定範囲0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU 測定原理90°散乱光方式 セット内容測定用ガラスセル5組、バリデーター1セット、セル面清浄用布、タグ5個、シリコンオイル、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター 測定項目濁度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77 精度±2%+0.02NTU 分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上) 光源発光源:タングステンランプ 電源自動OFF15分間の未使用後 校正2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて データメモリ200データ 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 繰返し再現性測定値の±1%、または0.02NTU (どちらか大きい方) PC接続RS232、またはUSB
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型濁度計(ISO準拠)
RoHS
HI88713は、ISO 7027規格に則った高精度なポータブル濁度計で、とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さと信頼性を発揮します。FNU(ホルマジン比濁計単位)、レシオモードFAU(ホルマジン減衰単位)、NTU(比濁計濁度単位)、NTU非レシオモードの4つの測定項目。測定単位はFNU、FAU、NTU、EBCの4種類。低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能。濁度の2点、3点、4点、または5点校正が可能。USBによるPC接続が可能。GLP機能による校正状態の確認が可能。測定結果を200データまでメモリー可能。未使用時に自動電源オフ。
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:赤外線LEDランプ、迷光:0.1 NTU (0.05 EBC)未満、濁度標準液:0.1、15、100、750、2000NTU 付属品測定用ガラスセル5組、濁度標準液1セット、セル面清浄用布、シリコンオイル、ACアダプター、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース付属 質量(kg)2.5 測定範囲FAUモード:10.0~99.9; 100~4000 FAU、FNUモード:0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~1000 FNU、NTUレシオモード:0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~4000 NTU 0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~980 EBC、NTU非レシオモード:0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~1000 NTU 0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~245 EBC 電源ACアダプター 測定項目濁度(FNU/FAU/レシオ/非レシオ) 精度FAUモード:測定値の±10%、FNUモード:測定値の±2%+迷光、NTUレシオモード:測定値の±2%+迷光、測定値の±5%(1000 NTUを超える場合)、NTU非レシオモード:測定値の±2%+迷光 分解能FAUモード:0.1; 1 FAU、FNUモード:0.01; 0.1; 1 FNU、NTUレシオモード:0.01; 0.1; 1 NTU / 0.01; 0.1; 1 EBC、NTU非レシオモード:0.01; 0.1; 1 NTU / 0.01; 0.1; 1 EBC 液晶パネル40×70mm バックライト付グラフィックLCD 測定原理ISO 7027 データメモリ200データ レンジ切替自動 測定モード通常測定モード、連続測定モード、平均値測定モード 使用環境温度(℃)外部:0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送USB 繰返し再現性測定値の±1%、または迷光のいずれか大きい方
1台
519,800 税込571,780
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル濁度/残留塩素計
RoHS
低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能 バリデーターによる数値の検証と校正が可能(残留塩素) 独自のタグ識別装置により現場での多様な測定の記録が可能 濁度の2点、3点、4点校正が可能 USBまたはRS232によるPC接続が可能 GLP機能による校正状態の確認が可能 測定結果を200データまでメモリー可能 バックライトにより作業効率がアップ 未使用時に自動電源オフ 電源ON時にバッテリー残量表示 現在時刻を液晶画面に常に表示
用途この1台だけで濁度と残留塩素を測定出来る高機能器 最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、この1台で濁度と遊離塩素、全塩素を高精度で測定できます。とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さを高く評価していただけるでしょう。 セット内容測定用ガラスセル5組、バリデーター(濁度/残留塩素)各1セット、セル面清浄用布、シリコンオイル、タグ5個、試薬開封用はさみ、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、残留塩素試薬100回分無償引換票、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース 測定範囲(濁度)0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU、(残留塩素)0.00~5.00mg/L (遊離塩素/全塩素とも) 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター 測定項目遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/濁度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77 精度(濁度)±2%+0.02NTU、(残留塩素)±0.02mg/L (濃度1.00mg/Lにおいて) 分解能濁度: 0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)、残留塩素: 0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上) 光源発光源:タングステンランプタングステンランプ、受光部:濁度:シリコンフォトセル、残留塩素:フィルター装置付シリコンフォトセル (525nm) 電源自動OFF15分間の未使用後 校正(濁度) 2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて、(残留塩素) 1点校正/専用バリデーターにて 測定原理(濁度)90°散乱光方式、(残留塩素)DPD吸光光度法 データメモリ200データ 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続RS232、またはUSB
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

HI 97104はポータブルのデジタル吸光光度計でアルカリ度/遊離塩素/全塩素/シアヌル酸/pHを測定します。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲アルカリ度:0~500 mg/L、遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、シアヌル酸:0~80 mg/L、pH:6.5~8.5 pH 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度アルカリ度:±5 mg/L ±測定値の5%、遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15%、pH:±0.1 pH 測定方法アルカリ度:比色法、残留塩素・全塩素:DPD法、シアヌル酸:比濁法、pH:フェノール・レッド法 フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象CaCO3(炭酸カルシウム)換算/Cl2/CYA/pH 波長(nm)525/610 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 検出単位アルカリ度:1mg/L、遊離塩素:0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、シアヌル酸:1mg/L、pH:0.1pH 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番64-9633-87 データ記録件数自動で50データまで
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ビール用濁度計
RoHS
試薬を使わずに素早く測定できます。測定には90°散乱光方式を採用。 色による影響はなく、様々なビールの測定が可能。測定結果を199データまでメモリー可能。RS232 によるPC接続が可能。ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセットされます。
仕様データ保存:200データ、受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED @580nm 質量(g)512 電源単三アルカリ電池 4本 測定項目ビールの濁度 精度±0.05 FTU±測定値の±2%(10.00EBCまで) 分解能0.01(0.00~9.99 FTU); 0.1(10.0~99.9 FTU); 1(100~1000 FTU) 測定原理比濁法 使用環境温度(℃)外部:0~50 測定範囲(FTU)0.00~1000 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USB
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ビール用濁度計
RoHS
試薬を使わずに素早く測定できます 測定には90°散乱光方式を採用 色による影響はなく、様々なビールの測定が可能 測定結果を199データまでメモリー可能 RS232 によるPC接続が可能 ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセットされます
測定範囲0.00~10.00、10~250EBC 測定原理90°散乱光方式 仕様データ保存:199データ セット内容測定用ガラスセル、キャップ 2組、セル面清浄用布、濁度標準液(0、2.5、125EBC 30ml各1本)、単三アルカリ電池 4本、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書、保証書 質量(g)510 電源単三アルカリ電池4本 測定項目ビールの濁度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)220×82×66 精度±0.20EBC±測定値の±3%(10.00EBCまで)、±1EBC±測定値の±5%(10EBC以上) 分解能0.01EBC(10.00EBCまで)、1EBC(10EBC以上) 光源発光源:赤外線LED @890nm、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF5分間の未使用後 校正2点または3点校正 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続RS232
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 交換用センサー
RoHS
適合本体HI9829 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179,800 税込197,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能
RoHS
野外での水質測定に特化した多項目測定器です。 これ1台で16項目までの測定が可能です。また画面には一度に12項目まで表示できます。 。測定項目はpH、 pH/mV、 ORP、 アンモニア態窒素、 塩化物、 硝酸態窒素、 濁度、 溶存酸素(%、mg/L)、EC、 TDS、 抵抗率、 塩分、 海水の比重、 気圧、 温度の16項目まで。ISO 7027に準拠した、測定現場でも容易に交換可能な濁度センサー。アンモニウム(アンモニア態窒素)、塩化物、硝酸塩(硝酸態窒素)のISE電極を選択可能。本体がなくてもデータを記憶するロギング電極を選択可能。電極、センサーの組合せで用途に合わせたカスタマイズが可能。すべてのセンサーは電極に取り付けられると自動認識されます。独自のT.I.S.(タグ識別装置)により現場での定期的な測定が容易になります。簡易標準液によりpH/EC/DOの校正が一度に行えます。液晶画面で測定結果のグラフ表示が可能。バックライト機能付き。GLP機能により直近の5項目の校正データを呼び出し可能。USBによるPC接続が可能。アルカリ電池および充電池を使用可能。防水は本体(IP67)および電極(IP68)。
セット内容本体、ハードキャリングケース、ACアダプター、電極メンテナンスキット、専用PCソフト、USBケーブル、電源ケーブル、シガレットライターケーブル、pH/ORPセンサー、DOセンサー、タグ5個、簡易標準液 測定範囲PH0.00~14.00pH、PH/MV±600.0mV、ORP±2000.0mV、アンモニア態窒素0.02~200ppm塩化物0.6~200ppm、、硝酸態窒素0.62~200ppm、濁度0~99.9 FNU;100~1000 FNU、DO%0.0~500.0%、DO mg/L0.00~50.00mg/L、EC0.000 ~ 200.000 mS/cm (実際の測定範囲は400mS/cmまで)、抵抗率0~999999Ω・cm 0~1000.0kΩ・cm 0~1.0000MΩ・cm、TDS0~400000mg/L(ppm)、塩分0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、気圧450~850mmHg; 17.72~33.46inHg; 600.0~1133.2mbar; 8.702~16.436psi;、0.5921~1.1184atm; 60.00~113.32kPa、温度-5~55℃、23.0~131.00°F、268.15~328.15k、 質量(g)本体750、電極750 電源1.5V単二アルカリ電池4個、または1.2V NiMH単2充電池4個 本体寸法(mm)221×115×55 精度pH±0.02 pH、pH/mV±0.5 mV、ORP±1.0 mV、アンモニア態窒素測定値の±5%、または±2ppm(どちらか大きい方)、濁度測定値の±2%、または±0.3FNU(どちらか大きい方)、DO % 0.0~300.0%測定値の±1.5%または±1.0%(どちらか大きい方)300.0~500.0%測定値の±3%、DO mg/L0.00~30.00mg/L測定値の±1.5%または±0.10mg/L(どちらか大きい方)30.00~50.00mg/L測定値の±3%、EC測定値の±1%または±1μS/cm(どちらか大きい方)、TDS測定値の±1%または±1mg/L、塩分測定値の±2%または0.01PSU(どちらか大きい方)、海水の比重±1σt、σ0、σ15、気圧校正した時の温度±15℃で±3mmHg、温度±0.15 ℃; ±0.27°F; ±0.15k、 温度補償自動(-5~55℃、23~131°F) 校正PH自動で1点、2点または3点校正、ORP自動で1点校正、EC、塩分自動で1点校正、DO自動で1点、または2点校正抵抗率、TDS、海水の比重導電率と塩分校正に基づく、気圧自動で1点校正温度自動で1点校正 使用環境0~50℃、100%RH 電極寸法(mm)270×46 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体IP67、電極IP68 PC接続USB(別売りソフトHI 929829が必要)
1台
989,800 税込1,088,780
31日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 残留塩素計/濁度計 (遊離・全塩素(LR)/濁度)
RoHS
最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、 この1台で濁度と遊離塩素、全塩素を高精度で測定できます。とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さを高く評価いただけるでしょう。 レシオ、非レシオおよび遊離塩素、全塩素の4つの測定項目。濁度の測定単位はNTU、EBC、nephelosの3種類。バリデーターによる数値の検証と校正が可能(残留塩素)。低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能。濁度の2点、3点、4点、5点校正が可能。USBによるPC接続が可能。GLP機能による校正状態の確認が可能。バックライトにより作業効率がアップ。測定結果を200データまでメモリー可能。未使用時に自動電源オフ
測定範囲【濁度】 非レシオ: 0.00~9.99;10.0~40.0 NTU 0.0~99.9;100~268 nephelos 0.00~9.80 EBC0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU、レシオ: 0.00~9.99;10.0~99.9;100~4000 NTU 0.0~99.9;100~26800 nephelos 0.00~9.99;10.0~99.9;100~980 EBC、【残留塩素】 0.00~5.00mg/L (遊離塩素/全塩素とも) 測定項目遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/濁度(レシオ/非レシオ) 測定原理【濁度】 90°散乱光方式、【残留塩素】 DPD吸光光度法 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
549,800 税込604,780
46日以内出荷