水質検査・土壌検査関連(pH等) :「臭い 測定 器」の検索結果
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 臭素の測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定
しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち
運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
測定項目臭素
測定範囲(mg/L)0.0~8.0ppm
分解能0.1ppm (mg/L)
精度±0.1ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
光源発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル
電源単四アルカリ電池1個
電源自動OFF10分間の未使用後
質量(g)64
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。