水質検査・土壌検査関連(pH等) :「電位センサ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温度も測定可能なスタンダードタイプのポータブルpH計です。
別売りのORP電極を接続することでORP(酸化還元電位)の測定も可能です。
HI8314-1は温度センサー内蔵のDINコネクター電極。
HI83141-1は汎用タイプのBNCコネクター電極なので用途に合わせて電極を組み合わせることが可能(温度センサーはpH電極と別に付属しています)。
校正は簡単に行える手動での2点校正。
自動温度補償付き。
大きな画面で見やすく、使いやすい。
電池切れが近づくとローバッテリーマークが点滅。
幅(mm)80
奥行(mm)36
高さ(mm)145
質量(g)230
測定範囲(pH)【pH】0.00-14.00
検出単位0.01pH、0.1℃、【ORP】1mV
精度(pH)【pH】±0.01
校正【pH】手動で2点校正
温度補償(℃)【pH】0~70(自動)
測定範囲(mV)【ORP】±1999
精度(mV)【ORP】±1
測定範囲(℃)0.0~100.0※ただし実際の測定範囲は電極による
精度(℃)±0.4
電源9Vアルカリ電池 1個(約100時間の継続使用が可能)
使用環境温度(℃)0~50
仕様【使用可能標準液/pH】pH 7.01とpH 4.01かpH 10.01、またはpH 6.86とpH 4.01かpH 9.18のいずれか
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。