4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液
RoHS
現場で手軽に測定できる小型自動滴定器で、水中の総酸度を測定します。 本器には酸塩基滴定法に基づき測定のために最適化された分析メソッドを内蔵。 ピストン式のドージングポンプにより精度の高さはもちろん、測定に要する時間も短縮できます。 また専用の標準液を使いポンプ校正を行うことで信頼性の高さを維持できます。 さらに精度の高いpH/mV計としても使用可能。抜群のコストパフォーマンスを実現している点も特長です。
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、100mlビーカー2個、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、電源アダプター、日本語取扱説明書他 質量(kg)1.9 電源12VDCアダプター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200 測定方法酸塩基滴定 速度撹拌スピード:600rpm 測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは3.7pH(メチルオレンジ)での終点滴定 使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) 電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送USBメモリーに転送可能 ポンプスピード(min-1)10mL /分 データ保持400データまで(滴定酸度200データ、pH/mV200データ)
1個(230mL)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

1セット(20mL×10袋)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液
タイプボトル入り RoHS指令(10物質対応)対応
1本(230mL)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チェッカーHC (海水用)Ph
RoHS
海水中のpHを手軽に測定できます。ボタン1つの簡単操作でpHが「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。 デジタル表示のpH計というと電極式のものが一般的ですが、本器は吸光光度法です。測定には別途試薬を使用しますが、 pH標準液での定期的な校正が不要! pH電極の消耗・劣化の心配無用! というメリットがあります。色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にもオススメ!
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など 仕様受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他 質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1個 測定項目pH(海水用) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5 測定範囲(pH)6.3~8.6 測定方法フェノールレッド法 精度(pH)0.2 光源LED(525nm) 電源自動OFF10分間の未使用後 相対湿度95%以下(結露のないこと) 使用環境温度(℃)外部:0~50 アズワン品番64-5225-08 RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(pH)0.1
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷