水質検査・土壌検査関連(pH等) :「取り扱い注意」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーベットや氷などの固形物やワックスなどの半固形物を採取するのに適しています。高品質ステンレス316L製。サンプラーの先端部は非常に鋭利になっているため、使用時は取り扱いに注意ください。写真の排出ロッドは別売です。【採取方法】。サンプラーを採取物に捻り入れてハンドルを回し、サンプラーに取り込みます。サンプラーを取り出し、排出ロッド(別売:8570A-700)をハンドル側から挿入し、採取物を排出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1000 質量(g)2100 本体径(mm)25
1本
63,980 税込70,378
18日以内出荷

シャーベットや氷などの固形物やワックスなどの半固形物を採取するのに適しています。高品質ステンレス316L製。サンプラーの先端部は非常に鋭利になっているため、使用時は取り扱いに注意ください。写真の排出ロッドは別売です。【採取方法】。サンプラーを採取物に捻り入れてハンドルを回し、サンプラーに取り込みます。サンプラーを取り出し、排出ロッド(別売:8570A-700)をハンドル側から挿入し、採取物を排出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)500 質量(g)1300 本体径(mm)25
1本
53,980 税込59,378
18日以内出荷

おすすめ人気ランキング