6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲pH0~14 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目pH 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 測定原理ガラス電極法 試料容量(mL)0.1以上 主材質ABS樹脂
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
測定項目pH・ORP・イオン・温度 測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法 表示形式カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓) 測定範囲(pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0 計量法・型式SS111 JIS規格0型 データメモリ最大2000件 付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバー セット内容本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S) 質量(kg)約0.7(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~45 電源ACアダプタ 100~240V(50/60Hz) 消費電力9.8VA 再現性(pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit 分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1 アーム寸法(mm)339(垂直時高さ) 入力CH2 検出単位(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
1セット
319,800 税込351,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 防塵防水性能IP67相当
1台
73,980 税込81,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

適合機種D-11、D-12、D-13、D-14、D-21、D-21、D-21II、D-22、D-22、D-23、D-24、D-25、D-51、D-53、D-54、D-55、D-71、D-72、D-73、D-74、D-75、D-752、F-11、F-12、F-13、F-14、F-15、F-16、F-22C、F-22II、F-22IIC、F-23、F-23C、F-23II、F-23IIC、F-24、F-24C、F-24II、F-24IIC、F-51、F-52、F-53、F-54、F-55、F-71、F-72、F-73、F-74、F-74BW、M-11、M-12、M-13 使用温度範囲(℃)0~60 範囲pH/0~14
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)