64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。
測定範囲(pH)0.000~14.000 校正証明書一般校正
1台
269,800 税込296,780
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。 #0113後継モデル。
適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B 使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 必要サンプル量(mL)0.1(最小)
1セット
17,880 税込19,668
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲルタイプの内部液のため補充が不要で、メンテナンスが簡単。プラスチックボディでフィールド測定に最適。
適合機種F-71T、F-72T、F-73T、F-74T、D-210,D-220 使用温度範囲(℃)0~80 測定範囲(pH)0~14
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型硝酸イオン電極 #0243後継モデル
適合本体B-74X、B-34X/LAQUAtwin-No3-11/C/S 測定範囲NO3-:62~6200ppm(mg/L)NO3--N:14~1400ppm(mg/L)(10-3~10-1mol/L) 使用温度範囲(℃)5~40 測定項目硝酸イオン(一般用) 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 試料容量(mL)0.3mL以上
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型ナトリウムイオン電極
適合本体B-722/LAQUAtwin-Na-11 測定範囲2~9900 ppm(mg/L) 使用温度範囲(℃)5~40 測定項目ナトリウムイオン 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 試料容量(mL)0.3mL以上
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐アルカリガラス膜を使用し、強アルカリ試料への耐久性を強化し、従来比5倍の長期安定性を向上させています。 メッキ液など強アルカリ試料に最適です
使用温度範囲(℃)0~100 液絡部セラミック 内部液#300(KCI) pH範囲0~14
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型カリウムイオン電極
適合本体B-731/LAQUAtwin-K-11 測定範囲4~9900 ppm(mg/L)2~5000(kg/10a)(土壌と水の抽出比1:5の時) 使用温度範囲(℃)5~40 測定項目カリウムイオン 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 試料容量(mL)0.3mL以上
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部液の補充が不要。日々の測定を、もっとスムーズに。内部液にはゲル状KClを充填。防水仕様※で浸せき測定が可能。センサ消耗時には、カートリッジ部分のみ交換するだけ。手間とコストを低減します。※水深1mで約30分浸せきしても故障しない。
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノクロ液晶モデル
仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示 質量(g)約770 電源AC アダプタ 100 V ~ 240 V、50 Hz ~ 60Hz (本体電源: DC 7 V 0.7 W) 測定項目pH/ORP/温度 表示バックライト付き、カスタム5 インチ 分解能0.01pH プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く) 機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値 データメモリ1000 件 使用周囲温度(℃)0~45 オートパワーオフOFF、1 分~ 30 分 コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C) PC接続あり(USB 通信ケーブル必要) 使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型カルシウムイオン電極
適合本体B-751/LAQUAtwin-Ca-11 測定範囲4~9900 ppm(mg/L) 使用温度範囲(℃)5~40 測定項目カルシウムイオン 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 試料容量(mL)0.3mL以上
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用の電極チップ。
適合機種9551-20D、9551-100D、9550-20D、9550-100D、5450-20D、5450-100D用
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチな測定範囲で汎用性を向上。没水測定が可能な防水タイプ。
測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm) 使用温度範囲(℃)0~80 ケーブル長(m)1
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用
測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm) 使用温度範囲(℃)0~100 素子温度補償:内蔵 必要サンプル量(mL)15
1セット
74,980 税込82,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスポーサブルなチップ式電極。温度-測定素子としてサーミスタを採用。没水測定が可能な防水タイプ。
使用温度範囲(℃)0~80 測定範囲(mg/L)0~20.00 ケーブル長(m)2
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度のガラス膜を使用し、約1000回測定の長寿命を実現 メンテナンス容易な筒上ガラス構造を採用し、計量法検定取得も可能 信頼性の高い測定を行えます エッチング工程後の排水管理などに最適です
使用温度範囲(℃)0~60 液絡部セラミック 内部液#300(KCI) pH範囲2~12
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広いレンジ測定。あらゆるサンプルをこれひとつで。綺麗な水から工場排水まで。4極式により可能となったワイドレンジ。(10μS/cm~2000mS/cm)。少ないサンプル量でも測定可能な構造。手入れしやすいシンプル形状。カートリッジ交換式で、メンテナンスが簡単。
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水形。 ディスポーサブルなチップ式電極(7544)および温度測定素子としてサーミスタを採用。 環境負荷に配慮し、電極の金属材料の見直しにより鉛使用量をゼロに。 (9520-10Dの後継モデル)
測定原理隔膜式ガルバニ電池法 測定範囲(mg/L)0~20.00 使用温度範囲(℃)0~50 電極長H(mm)183 外径(Φmm)15.6(接液部) リード線長さ(m)1
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
49,980 税込54,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型ナトリウムイオン電極
適合本体B-721/LAQUAtwin-salt-22 測定範囲0.01~25%(重量%) 使用温度範囲(℃)5~40 測定項目塩分 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 試料容量(mL)0.3mL以上
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


イオン測定範囲[mg/L、mmol/L]:0.000~0.999、1.00~9.99、10.0~99.9、100~999、1000~9990、10000~99900。分解能:有効数字3桁、最小分解能表示0.001。精度:±0.1mV。校正点数:5点。測定範囲:±1000.0mV。分解能:0.1mV。精度:±0.1mV。温度測定範囲 ℃:-30.0~+130.0 °F:-22.0~+266.0。イオンセンサヘッド使用温度範囲:0~60℃、分解能0.1℃/°F、精度 ℃:±0.5 °F:±0.9。
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

すぐれた性能で長寿命。JIS・ISOでも採用された※1光学式。光学式(発光位相測定法)だから様々な場面で取り扱いが容易。流速の影響も受けにくい。大気校正キャップを標準付属。湿度影響による誤差を削減し、すぐに大気校正が可能。自動塩分補正※2・大気圧補正が可能。※1 工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 17289。※2 CONDセンサ併用の場合。
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ORP測定範囲 -2000.0~+2000.0mV。分解能 -1000.0~+1000.0mV:±0.1mV、-2000~+2000:±1mV。精度 -1000.0~+1000.0mV:±0.1mV、-2000~+2000:±1mV。校正点数:1点。測定範囲 ℃:-30.0~+130.0 °F:-22.0~+266.0。ORPセンサヘッド使用温度範囲:0~60℃、分解能:0.1℃/°F、精度 ℃:±0.5 °F:±0.9。
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HORIBADO電極
防水形。水深10mまでの没水測定が可能です。 ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測定素子としてサーミスタを採用。
測定範囲DO:0~19.99mg/L、温度:0~40℃(本体と組合せ時) 使用温度範囲(℃)0~40 応答時間(秒)30(一定温度における90%応答時間)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低電気伝導率の測定が可能。(0.01~500 μS/cm) ステンレスボディの採用により、割れにくく、乾燥保管が可能に 有機溶媒の測定も可能 手入れしやすいシンプル形状。カートリッジ交換式で、メンテナンスが簡単。 専用のフローセルをつけることで、通常の浸漬タイプに加え、流通タイプとしての測定も可能(オプション)
寸法(mm)Φ16×110(センサカートリッジ接液部) 使用温度(℃)0~70(センサカートリッジ部のみは 100℃まで) 測定範囲(μS/cm)0.01~ 500(1μS/m ~ 50mS/m )ただし、表示可能範囲はメータによる 保管環境大気中保管(乾燥状態にて) セル定数1.00×0.1cm-1(1.00×10m-1)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
55,980 税込61,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
79,980 税込87,978
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度のガラス膜を使用し、水道水等の低電機伝導率・低緩衝能試料をより早く、安定して測定できます 浄水場での水質検査に最適です 専用洗浄液(型式230)とあわせての使用をお勧めします。
使用温度範囲(℃)0~100 液絡部セラミック 内部液#300(KCI) pH範囲0~14
1セット
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水型。水深2mまでの没水測定が可能です。ディスポーサブルなチップ式電極(5401)及び温度測定素子としてサーミスタを採用
測定範囲DO…0~19.99mg/l、温度…0~40℃(本体と組み合わせ時) 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)0~40 応答時間30秒(一定温度における90%応答時間)
1セット
89,980 税込98,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水型。ディスポーサブルなチップ式電極(7541)及び温度測定素子としてサーミスタを採用(5420-10Dの後継モデル)
測定範囲DO…0~19.99mg/l、温度…0~40℃(本体と組み合わせ時) 使用温度範囲(℃)0~45 応答時間20秒(一定温度における90%応答時間)
1セット
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用の電極チップ。(9521-10D用)。7541とは互換性がありません。
校正証明書一般校正
1個
59,980 税込65,978
14日以内出荷