水質検査・土壌検査関連(pH等) :「濁度測定用」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
マルチチェッカU-50シリーズは、1プローブに多様なセンサーを集約し、一度の測定で最大11項目を同時測定できる、フィールド対応の水質チェッカです。測定現場での使いやすさを考えたデザインと、多様な機能・性能を備え、河川・地下水・排水など、水質測定・検査が必要なさまざまな用途に、誰にでも手軽に活用できます。
長さ(mm)センサ:約340
質量(g)約1800
測定温度(℃)-10~55
通信方法USBベリフェラル
電池単二型乾電池 4本
最大外径(mm)センサ:約Φ96
下水や排水などの水質管理から食品・飲料などラボにおける品質管理まで多様な環境での濁度測定に貢献します。
その他【標準液】スチレン・ジビニルベンゼン(SDVB)ポリマービーズ分散液【必要試料量】10mL
測定範囲0.00~2000 NTU
電源単3 アルカリ乾電池 4 本(Ni-MH 充電池使用可)
測定項目濁度
表示分解能有効数字最大4 桁、0.00 ~ 19.99 NTU、20.0 ~ 199.9 NTU、200 ~ 2000 NTU
正確度±%【正確性(直線性)】0.00 ~ 1000 NTU/ 読み値の±2% または ±0.02 NTU の大きい方、1001~ 2000 NTU/ 読み値の±3%(バイアル瓶、標準液の誤差を除く)
測定方法透過90度散乱法
測定時間約20 秒
対応PC接続(※別途、USB通信ケーブル必要) / プリンタ接続 (※別途、プリンタ出力ケーブル必要)
検出器シリコンフォトダイオード
光源近赤外LED 860 nm
準拠規格ISO7027、DIN EN 27027
繰返し性読み値の±2% または ±0.02 NTU の大きい方
防塵防水性能IP67 相当(バイアル瓶挿入部を除く)
待機時消費電力(W)電池電圧6V 5mA 以下
1台
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
下水や排水などの水質管理から食品・飲料などラボにおける品質管理まで多様な環境での濁度測定に貢献します。
その他【標準液】スチレン・ジビニルベンゼン(SDVB)ポリマービーズ分散液【必要試料量】10mL
セット内容測定用バイアル4本、校正用バイアル4本(0.02、20、100、 800 NTU)、シリコンオイル、クロス、取扱説明書、簡易マニュアル
測定範囲0.00~2000 NTU
電源単3 アルカリ乾電池 4 本(Ni-MH 充電池使用可)
測定項目濁度
表示分解能有効数字最大4 桁、0.00 ~ 19.99 NTU、20.0 ~ 199.9 NTU、200 ~ 2000 NTU
正確度±%【正確性(直線性)】0.00 ~ 1000 NTU/ 読み値の±2% または ±0.02 NTU の大きい方、1001~ 2000 NTU/ 読み値の±3%(バイアル瓶、標準液の誤差を除く)
測定方法透過90度散乱法
測定時間約20 秒
対応PC接続(※別途、USB通信ケーブル必要) / プリンタ接続 (※別途、プリンタ出力ケーブル必要)
検出器シリコンフォトダイオード
光源近赤外LED 860 nm
準拠規格ISO7027、DIN EN 27027
繰返し性読み値の±2% または ±0.02 NTU の大きい方
防塵防水性能IP67 相当(バイアル瓶挿入部を除く)
待機時消費電力(W)電池電圧6V 5mA 以下
1セット
¥159,800
税込¥175,780
31日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。