pH計/導電率計/標準液 (11) カテゴリ: 水質検査・土壌検査関連(pH等)ブランド: HORIBAすべて解除
卓上型PHメータ HORIBA 当日出荷 から 10日以内出荷
モノクロ液晶モデル
仕様 データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示 質量(g) 約770 使用温度範囲(℃) 0~100(電極) 電源 AC アダプタ100V~240V、50Hz~60Hz(本体電源:DC7 V0.7W) 測定項目 pH/ORP/温度 測定範囲(pH) 0.00~14.00 測定方式 サーミスタ(温度) 表示 バックライト付き、カスタム5 インチ 分解能 0.01pH 精度(pH) ±0.01(±1digit) 精度(℃) ±0.5 プリンタ出力 あり(GLP、GMP 対応) 分解能(℃) 0.1 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×150×67 (一体型スタンド除く) pH ガラス電極法 機能 安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値 校正 【pH】最大5点(USA、NIST、NIST2)/最大6点(DIN、Custom)【温度】1点(±10.0 ℃) 表示範囲 -2.00~20.00pH 液絡部 セラミック データメモリ 1000件 計器再現性 ±0.1mV(±1digit) 使用周囲温度(℃) 0~45 表示範囲(℃) -30.0~130.0 オートパワーオフ OFF、1分~30分 測定範囲(mV) ±2000.0 測定温度範囲(℃) 0~100 コネクタ メータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C) 標準液セットの選択 101-S PC接続 あり(USB 通信ケーブル必要) 内部液 #300 分解能(pH) 0.01 分解能(mV) 0.1 使用周囲湿度(%RH) 0~80 (ただし結露無きこと)
卓上型pH・水質分析計 F-2000PIシリーズ HORIBA 当日出荷 から 4日以内出荷
省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。
測定の安定判断と電極感度の表示機能付きです。
付属品 (本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ 測定範囲 (pH) 0.000~14.000、(ORP)± 2000.0mV、(イオン)0.000ug/L ~ 9999 g/L・mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分率)、ug/L、mg/L、g/L、(温度)0.0~+100.0℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0℃)、 質量(g) 約770 電源 ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W)) 測定項目 pH/ORP/イオン/温度 精度 (pH)±0.005pH±1digit、精度:(ORP)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5% F.S、または±0.2mV の大きい方、(温度)±0.5℃ 分解能 (pH)0.01/0.001pH、(ORP)0.1mV、(イオン)表示桁数4 桁(有効分解能0.1mV)、(温度)0.1℃、 プリンタ出力 あり(GLP、GMP対応) データメモリ 2000件 外寸法(mm) 160×150×66(一体型スタンド除く) PC接続 あり(USB通信ケーブル必要)
卓上型PHメータ HORIBA 4日以内出荷 から 6日以内出荷
モノクロ液晶スタンダードモデル
仕様 データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示 質量(g) 約770 機能 安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値 使用周囲温度(℃) 0~45 コネクタ メータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C) PC接続 あり(USB 通信ケーブル必要) 使用周囲湿度(%RH) 0~80 (ただし結露無きこと)
卓上型pH・溶存酸素メータ 電極セット HORIBA 6日以内出荷
データメモリ(2000件)
安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値)
電極状態表示
PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C)
温度補償設定(自動/手動)
セキュリティ機能(パスワード)
バックライト付き
測定項目 pH/ORP/イオン/溶存酸素/温度 データメモリ 2000件 機能 【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値 表示 【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり オートパワーオフ OFF、1分~ 30分 プリンタ出力 あり(GLP、GMP 対応) コネクタ 【メーター出力】フォノジャック(RS232C) 画面サイズ バックライト付き カスタム5インチ 電源(V) ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W) 使用温湿度範囲 0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと) セット内容 pH・DO電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+9521-10D+pH標準液セット101-S+DO校正キットDO-CAL-LAB) 寸法(mm) 150×160×67 質量(g) 約770 測定範囲 0.000~14.000 分解能 0.01/0.001 PC接続 あり(USB 通信ケーブル必要)
卓上型電気伝導率計 F-2000Cシリーズ HORIBA 4日以内出荷
省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。
測定の安定判断と電極感度の表示機能付です。
付属品 (本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ 質量(g) 約770 電源 ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W)) 測定項目 温度/電気伝導率/TDS/塩分濃度/電気抵抗率 精度 (温度)±0.5 ℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(TDS)0.5%または0.1mg/Lの大きい方、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5% 測定方式 サーミスタ式 表示 バックライト付き、カスタム5インチ 測定方法 交流2極法 分解能 (温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁 温度測定範囲(℃) 0.0~+100.0 プリンタ出力 あり(GLP、GMP対応) 分解能(℃) 0.1 温度精度 ±0.5 ℃ 測定範囲(μS/cm) 0.000~2.000 データメモリ 2000件 表示項目 温度/電気伝導率/TDS/塩分濃度/電気抵抗率 表示範囲(℃) -30.0~130.0 温度係数 0.00~10.00% オートパワーオフ 1分~30分 外寸法(mm) 160×150×66(一体型スタンド除く) 周囲温度(℃) 0~45 オートホールド 有り 測定範囲(ppt) 0.0~100.0 PC接続 あり(USB通信ケーブル必要) セル定数 0.1/cm、1.0/cm、10.0/cm 湿度測定範囲(%RH) 0~80(ただし結露無きこと)
卓上型pH・水質分析計 F-2000PCシリーズ HORIBA 当日出荷 から 4日以内出荷
省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。
測定の安定判断と電極感度の表示機能付きです。
付属品 (本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ 測定範囲 (pH) 0.000~14.000、(ORP)± 2000.0mV、(イオン)0.000ug/L ~ 9999 g/L・mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分率)、ug/L、mg/L、g/L、(温度)0.0~+100.0℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0℃)、(電気伝導率)0.000~2.000S/cm、(TDS)0.00~100.0g/L(ppt)、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、(電気抵抗率)0.001~ 20.0MΩ・cm、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁 質量(g) 約770 電源 ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W)) 測定項目 pH/ORP/イオン/温度/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率 精度 (pH)±0.005pH±1digit、精度:(ORP)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5% F.S、または±0.2mV の大きい方、(温度)±0.5℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(TDS)0.5%または0.1mg/Lの大きい方、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5% 分解能 (pH)0.01/0.001pH、(ORP)0.1mV、(イオン)表示桁数4 桁(有効分解能0.1mV)、(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、 プリンタ出力 あり(GLP、GMP対応) データメモリ 2000件 外寸法(mm) 160×150×66(一体型スタンド除く) PC接続 あり(USB通信ケーブル必要)
卓上型pH・水質分析計 F-2000PCシリーズ HORIBA 4日以内出荷
省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。
測定の安定判断と電極感度の表示機能付きです。
仕様 メータ本体セット 付属品 (本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ 測定範囲 (pH) 0.000~14.000、(ORP)± 2000.0mV、(イオン)0.000ug/L ~ 9999 g/L・mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分率)、ug/L、mg/L、g/L、(温度)0.0~+100.0℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0℃)、(電気伝導率)0.000~2.000S/cm、(TDS)0.00~100.0g/L(ppt)、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、(電気抵抗率)0.001~ 20.0MΩ・cm、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁 質量(g) 約770 電源 ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W)) 測定項目 pH/ORP/イオン/温度/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率 精度 (pH)±0.005pH±1digit、精度:(ORP)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5% F.S、または±0.2mV の大きい方、(温度)±0.5℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(TDS)0.5%または0.1mg/Lの大きい方、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5% 分解能 (pH)0.01/0.001pH、(ORP)0.1mV、(イオン)表示桁数4 桁(有効分解能0.1mV)、(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、 プリンタ出力 あり(GLP、GMP対応) データメモリ 2000件 外寸法(mm) 160×150×66(一体型スタンド除く) アズワン品番 4-3934-01 PC接続 あり(USB通信ケーブル必要)
卓上型電気伝導率計 F-2000Cシリーズ HORIBA 4日以内出荷
省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。
測定の安定判断と電極感度の表示機能付です。
仕様 メータ本体セット 付属品 (本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ 測定範囲 (温度)0.0~+100.0 ℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0 ℃)、(電気伝導率)0.000~2.000S/cm、(TDS)0.00~100.0g/L(ppt)、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、(電気抵抗率)0.001~ 20.0MΩ・cm、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、 質量(g) 約770 電源 ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W)) 測定項目 温度/電気伝導率/TDS/塩分濃度/電気抵抗率 精度 (温度)±0.5 ℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(TDS)0.5%または0.1mg/Lの大きい方、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5% 分解能 (温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁、 プリンタ出力 あり(GLP、GMP対応) データメモリ 2000件 外寸法(mm) 160×150×66(一体型スタンド除く) アズワン品番 4-3932-01 PC接続 あり(USB通信ケーブル必要)
卓上型溶存酸素メータ 電極セット HORIBA 6日以内出荷
データメモリ(2000件)
安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値)
電極状態表示
PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C)
温度補償設定(自動/手動)
セキュリティ機能(パスワード)
バックライト付き
測定項目 溶存酸素/温度 データメモリ 2000件 機能 【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値 表示 【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり オートパワーオフ OFF、1分~ 30分 プリンタ出力 あり(GLP、GMP 対応) コネクタ 【メーター出力】フォノジャック(RS232C) 画面サイズ バックライト付き カスタム5インチ 電源(V) ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W) 使用温湿度範囲 0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと) セット内容 DO電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9521-10D+DO校正キットDO-CAL-LAB) 寸法(mm) 150×160×67 質量(g) 約770 仕様 【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)
卓上型pH・溶存酸素メータ 本体のみ HORIBA 6日以内出荷
データメモリ(2000件)
安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値)
電極状態表示
PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C)
温度補償設定(自動/手動)
セキュリティ機能(パスワード)
バックライト付き
測定項目 pH/ORP/イオン/溶存酸素/温度 データメモリ 2000件 機能 【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値 表示 【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり オートパワーオフ OFF、1分~ 30分 プリンタ出力 あり(GLP、GMP 対応) コネクタ 【メーター出力】フォノジャック(RS232C) 画面サイズ バックライト付き カスタム5インチ 電源(V) ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W) 使用温湿度範囲 0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと) セット内容 本体単体のみ 寸法(mm) 150×160×67 質量(g) 約770 仕様 【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)
卓上型溶存酸素メータ 本体のみ HORIBA 6日以内出荷
データメモリ(2000件)
安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値)
電極状態表示
PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C)
温度補償設定(自動/手動)
セキュリティ機能(パスワード)
バックライト付き
測定項目 溶存酸素/温度 データメモリ 2000件 機能 【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値 表示 【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり オートパワーオフ OFF、1分~ 30分 プリンタ出力 あり(GLP、GMP 対応) コネクタ 【メーター出力】フォノジャック(RS232C) 画面サイズ バックライト付き カスタム5インチ 電源(V) ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W) 使用温湿度範囲 0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと) セット内容 本体単体のみ 寸法(mm) 150×160×67 質量(g) 約770 仕様 【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります 水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品 ページ: 1/ 3
最高最低温度計 佐藤計量器製作所 税込 ¥ 3,850 ¥ 3,500 バスケットへ