オゾン試験紙(50枚入)
Ozone Test Stripsは、0.105 ppmからのオゾン濃度レベルを4段階の色変化で表示します。
- 用途
- Ozone Test Sticksは、周囲空気中のオゾン濃度を迅速に確認できる試験紙です。判定は10分以内に色変化として現れ、屋内および屋外空気の測定に使用できます。
- 仕様
- ●干渉物質:塩素等の酸化性物質●試験時間:10分●対象物質:オゾン●捕集材:テストストリップ●冷蔵保管:不要
- 測定範囲
- 0.045 ppm未満~0.105 ppm超
- 方式
- 比色法
- 測定方式
- 比色法
- 有効期限
- 開封後3か月
- 使用湿度範囲(%RH)
- 30~60
- 内容量
- 1箱(50枚)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
カテゴリ
























